カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- 安全標識(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pp-if」の検索結果

子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)
アイホン¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷アダプターに音量調節回路を内蔵し、道路のそばの騒音下でも通話できる音量。呼出ボタンを押すだけで親機を呼び出せます。材質自己消火性ABS樹脂+ABS樹脂形状壁埋込型寸法(mm)92×92×10質量(g)約170備考アダプター(TC-ADIO-SG)とセットで使用タイプ子機ユニット(セルフガソリンスタンド向け)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9保護等級防雨形(JIS C 0920 IPX3 相当)出力インピーダンス(Ω)600電流(mA)通電表示灯:1色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)通話方式拡声同時通話
RS PRO 危険警告ラベル Danger Live Electrical Equipment - Isolate for Safe Working or if Fault Occurs 英語語 PP 黒/青/白/黄 電気 サイン
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷記号の説明 = 電気関連の危険。自己粘着性 = なし。高さ = 150 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = PP。色 = 黒/青/白/黄。幅 = 300mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO7010. 危険 - 通電中の電子機器 記号: 電圧についての警告(参照番号W012) 安全作業目的や障害発生時は絶縁 記号: 必須標識の感嘆符(参照番号M001). RS Pro 763-1711 は、通電中の電子機器について警告するデュアルメッセージ標識で、安全な作業や故障時に不可欠なメッセージです。 標識の大きさは300 x 150 x 1.2 mmで、白地に黄色 / 黒色及び青色で印刷されます。ポリプロピレン(PP)を選ぶ理由は何ですか.. この耐摩耗材は、屋内外での使用に最適です。PPは他のプラスチックより環境に優しく、リサイクル可能なため、標識にも普及しています。ISO7010の詳細:. ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
1ユニット用取付ワク
アイホン¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷材質アルミ(アルマタイト処理)形状壁取付型寸法(mm)130×130×14質量(g)約180備考玄関子機ユニットPP-IF、PP-QF用タイプ取付枠色調黒色適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
子機接続用アダプター(10局用)
アイホン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷仕様局数:10局適合機種PP-IF-SGS専用品材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/普通鋼板形状据置型寸法(mm)230×150×92質量(kg)約1.1タイプ子機接続用アダプター出力(W)送話:最大0.2電源電圧親機から供給色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)接続対象接続機器:カウンターインターホンTC-10M、TC-20M