こんなお得な商品も!

PPひも
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
幅広く使える手結束紐。一般包装用。
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
柔らかく軽いため、作業効率がよい。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない。コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
柔軟性があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度は変わりません。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
種別太さ:No.100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
用途重梱包
材質ポリプロピレン
伸度(%)162
基材厚さ(mm)約0.028±0.002
タック(ボールNo.)16
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.66
引張強度(N/10mm)37.5
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
包装形態袋入り
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。
タイプテープのみ
伸度(%)136
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
展開力(N/10mm)1.72
特性耐候性
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PPひも
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
柔らかく軽いため、作業効率が良い。幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません
仕様平紐
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
1巻(1000m)
¥899
税込¥989
当日出荷
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
包装形態シュリンク包装
アズワン品番64-9605-80
1巻
¥138
税込¥152
当日出荷
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
用途荷造り、結束などに最適です。
紐先端が無くならないように引っ掛けておくフックが付いています。
片手で製品が持ち運べるように指を通す穴があいています。
専用の穴に紐を通すことで、バンドカッターをくくりつけることができ、作業性が向上します。
用途一般包装用。
トラスコ品番787-0540
包装形態シュリンク包装
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1巻(200m)
¥439
税込¥483
4日以内出荷
柔軟性があって結びやすいPPひも、太くて手が痛くなりにくいひもです。
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
柔軟性があって結びやすいPPひも
材質ポリプロピレン
色白
長さ(m)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36本)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に
ポリプロピレンに対して強い保持力を発揮します。
エスコ品番EA944MB-51
材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
色白
長さ(m)0.1
耐荷重(kg/cm2)1
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用など
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく軽いため、作業効率がよい。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない。コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
仕様平紐
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
小売店舗の梱包什器に入る大きさ、滑りが少なく使いやすい、ユニット単価が低くコスパが高い
用途スーパーマーケットなどの用度ひも /荷造り全般 /野菜苗の誘引など
材質ポリプロピレン
幅(mm)40
寸法(mm)【折り畳みヒモ波場】5
色白
質量(g)330
長さ(m)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40巻)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小売店舗の梱包什器に入る大きさ、滑りが少なく使いやすい、ユニット単価が低くコスパが高い
用途スーパーマーケットなどの用度ひも /荷造り全般 /野菜苗の誘引など
材質ポリプロピレン
幅(mm)35
寸法(mm)【折り畳みヒモ波場】5
色白
質量(g)320
長さ(m)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40巻)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
こんなお得な商品も!

カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)48
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)43.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
細やかなカッティングが特徴のレーステープ。
周囲に余計な縁もありませんので、張り付ける素材の地色とのコントラストを活かした自由な表現が可能です。
PP(ポリプロピレン)製のため、水にふやけることはありません。
プレゼントのラッピングに、手紙やノートに、インテリアにも。
材質PP
細やかなカッティングが特徴のレーステープ。
周囲に余計な縁もありませんので、張り付ける素材の地色とのコントラストを活かした自由な表現が可能です。
PP(ポリプロピレン)製のため、水にふやけることはありません。
プレゼントのラッピングに、手紙やノートに、インテリアにも。
材質PP
小型・軽量・フチなしのスタイリッシュなデザインの家庭用ホワイトボード。ボードの後ろにマーカー、イレーザーなどの付属品を隠すことで家の中の景観を壊さない美しさを実現。しかも、ボードはマグネットで取り外しが可能。1.マーカーボックスが隠れる。2.ボードだけ取り外して手元で書ける。3.マーカーボックスにつけて卓上に立たせられる
材質ボード:鋼板・発泡PP・両面テープ・マグネットシート / マーカーボックス: ABS、鋼板 / 石膏ボードピン:ABS、ステンレス
種類マグネット掛け・無地
本体寸法(mm)【ボード】297×210×2.2【マーカーボックス】123×115×45
ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。
材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:白
1箱(15巻)
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
RS PRO 13
仕様バリアタイプ = バリアポストテープ長 = 2m色 = 赤、白材質 = ABSバリアカラー = 赤, 白テープカラー = 赤, 白バリア材質 = PPキット内容物 = 重量ベース付きポスト x 2 + 2 mの赤と白のプラスチックチェーン高さ = 1000 mmmm商標名 = Viso
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
細やかなカッティングが特徴のレーステープ。
周囲に余計な縁もありませんので、張り付ける素材の地色とのコントラストを活かした自由な表現が可能です。
PP(ポリプロピレン)製のため、水にふやけることはありません。
プレゼントのラッピングに、手紙やノートに、インテリアにも。
材質PP
寸法(mm×m)幅70×長さ5
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ