柔らかく軽いため、作業効率がよい結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びないコンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
用途新聞・雑誌等の結束。引越し作業に
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)98
粘着力(N/25mm)>5
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
包装形態シュリンク包装
こんなお得な商品も!

カラーOPPテープ
モノタロウ
¥259
税込¥285
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。
幅(mm)48
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)43.1
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!

PPひも
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に
仕様粘着力3.4N/10mm
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.053
質量(g)270
長さ(m)100
引張強度(N/mm)35.3N/10mm
粘着力(N/mm)3.4N/10mm
50mm幅のポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
色ごとに仕分けができるため非常に便利です。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
用途荷造り、結束などに最適です。
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
開梱専用のナイフです。
これ1本で荷物のPPバンドカット、ストレッチラップカット、テープカット、原料袋の開梱を安全に行う事ができます。
本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。
左右利き手で握りやすく、安全に作業を行う事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:165×60×H11mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6358
アズワン品番67-8166-45
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 !
重量段ボールの封緘
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。
タイプテープのみ
伸度(%)136
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
展開力(N/10mm)1.72
特性耐候性
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.055
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
長さ(m)50
伸び(%)170
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん
伸度(%)154
耐熱温度(℃)常温
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.17
引張強度(N/10mm)74.5
特性耐水性、耐久性
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
幅(mm)38
品番4263E
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
引張強度(N/cm)43.1
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)7.45
基材厚さ(mm)0.06
粘着力(g/10mm)245
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)122
主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)73
展開力(N/10mm)1.2
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
豊富なカラーの包装用OPP粘着テープです。
用途色分け梱包、識別用途に
材質基材:ポリプロピレン
幅(mm)50
質量(g)100
主な用途色分け梱包、識別用途
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)185
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.8
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)51
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
幅(mm)48
品番4263E
長さ(m)100
厚さ(μm)55
粘着力(N/cm)2.16
伸び(%)140
引張強度(N/cm)43.1
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
RoHS指令(10物質対応)対応
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合小巻き
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)44
テープ種類小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60
適合テープ外径(Φmm)52
適合テープ幅(mm)18
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
基材セロハン
粘着剤ゴム系
伸び(%)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)42.5
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
薄とじから厚とじまで幅広く対応。1枚から95枚までの書類を簡単にステープラー(ホッチキス)で製本できます。
カバーに貼ってある製本テープで、簡単スピーディーに製本可能。ステープル(ホッチキス)どめの製本なので、かさばりません。
中身がよく見える透明PP製カバーです。研修会のテキスト・提案書・企画書・マニュアルなどに最適です。
サイズA4-S
材質本体:R-PP
縦(mm)305
横(mm)250
紙質再生材配合率/本体:R-PP50%
きれいに引ける「デュアルヘッド」採用の修正テープ、詰め替え式で経済的。
テープを詰め替え、本体を再利用することができます。経済的で環境にも配慮しています。
回転式保護キャップ付。
テープ長さ(m)10
材質ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸
タイプタテ引き
種類詰め替えタイプ本体
エコマーク認定認定
テープ地色白
商品タイプ本体(詰め替えタイプ)
エコマーク認定番号17 112 269
背部分に補強テープ(合成紙ユポ)を貼付し、強度アップしました。
表紙はPPラミネート加工を施しているので汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。
書類量に合わせて背幅が伸びるので、ファイル内にデッドスペースを作らず、省スペースに役立ちます。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/色板紙(PPフィルム貼り)
サイズA4-S
グリーン購入法適合
材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合)
幅(mm)220
高さ(mm)303
タイプタテ型
外幅寸法(mm)220
背幅(mm)13~113
穴数2
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%)
収納寸法(mm)1~100
収納枚数(枚)1000
とじ仕様80mmピッチ
丈夫で長持ち!樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。
サイズA4-S
種類フラットファイル
穴数2
タイプタテ型
収納枚数150枚
幅(mm)231
高さ(mm)307
背幅(mm)18
材質(テープ)PP
穴間隔(mm)80
材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)
材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:R-PS
収納寸法(mm)15
グリーン購入法適合
キャッチコピー:恐竜の時代にタイムスリップ!?カメラをのぞけば、キミの日常が恐竜の世界に!。商品説明:360度VRで、大迫力の恐竜と遭遇し、写真を撮影する商品です。ダンボールでつくったカメラ型のクラフトと、スマホアプリを連動させ、臨場感溢れるカメラアクションゲームができます。遊び方:スマートフォンをカメラ型クラフトにセットし、周囲を撮影します。撮影した周囲の「色」の比率によって、出現する恐竜が変化します。(赤:肉食、緑:草食、青:水・空)カメラを動かして、撮影します。レンズを回せば、ズームが可能です。撮影した恐竜は、図鑑に登録されます。図鑑には、重さや体長など、恐竜に関する情報が載っています。スマホアプリは付属の説明書のQRコードを読み込むことでダウンロード可能です。アプリは基本無料で遊べます。対応OS:iOS15.0以降、Android9.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません。)対応スマートフォン:3.5インチ~6.5インチ(6インチ以上のAndroid端末では一部対応していない場合があります。)
セット内容台紙パーツ×9、スポンジ×1、導電性吸盤×1、銅テープ×1、プラ板×2、輪ゴム×1
材質台紙パーツ:紙、スポンジ:ポリウレタン、導電性吸盤:PP・導電ゴム、銅テープ:銅、プラ板:PET、輪ゴム:ゴム
寸法(mm)組立時:約100×180×105
包装形態ヘッダー付化粧箱入
1セット
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
26mの大容量で、最後まで滑らかな引き心地
柔軟ヘッド部分が紙面に密着してキレイな引き心地。
材質本体前後ケース・カバー/R-PS、プーリー巻取りコア・ヘッド本体・キャップ/R-POM、テープコア/PS、ヘッド先端/PP、Oリング/NBR、はくりテープ/PET
種類使いきりタイプ
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)26
テープ地色白
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号17 112 243
関連キーワード
1
2
次へ