63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。 ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!
用途PPテープ、PPバンド、手芸用として
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。 材質ナイロン 2018年トラスコ掲載ページ6 1729
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンフレイムジャパンPPクリアテープ15mmX15M
薄くて貼ったところが目立ちにくいPP素材のテープです。
用途セロハンテープの代わりに使える透明で切れにくいテープです。 仕様5巻
1個
129 税込142
3日以内出荷

手芸用に、荷造り用にと幅広くご利用いただけます
種別ストッパー(手締め)用PPバンド 材質ポリプロピレン
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質ナイロン 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻
1,148 税込1,263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。 ベルト厚(mm)1.7 材質ポリプロピレン(PP)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン 質量(kg)4 破断伸度(%)20
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8710-07
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

クリアテープ OPP製 モノタロウ 動画あり
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m)35 厚さ(mm)0.045 クリア 引張強度(N/25mm)62.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (0.4MB)
1パック(5巻)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 質量(g)60 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30 材質OPP 寸法(mm)15 テープ幅(mm)15
1巻
209 税込230
当日出荷

小巻PPバンド&ストッパーセット モノタロウ 動画あり
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用 セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン 厚さ(mm)約0.52
1セット
699 税込769
当日出荷

15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30 材質OPP 寸法(mm)15 テープ幅(mm)15
1巻
209 税込230
当日出荷

15mm幅のデザインOPPテープです。目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30 材質OPP 寸法(mm)15 テープ幅(mm)15
1巻
209 税込230
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた事務用粘着テープです。 変質・変色しにくいポリプロピレン基材と、粘着剤のにじみが少なく、きれいに貼れるアクリル系粘着剤を使用しています。
粘着力(N/10mm)1.82 シリーズScotch テープ厚さ(mm)0.045
1パック(10巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙 寸法(mm)88×88×75 透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 粘着剤アクリル系 主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
1パック(5巻)
129 税込142
5日以内出荷

カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1箱(200巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

コストを徹底的に追求した細幅の業務用OPPテープです。セロハンテープの代替えなどにご利用いただいています。コストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。手で切れないタイプとなります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 主な用途仮止め用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(200巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷


材質OPP テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(μm)55
1パック(10巻)
939 税込1,033
3日以内出荷

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本紐釦貿易ポリテープ
おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
材質ポリプロピレン100% 厚さ(mm)1.6
1巻(1.6m)ほか
299 税込329
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい。高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい
用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に 透明 シリーズScotch テープ長さ(m)35 巻芯径(Φmm)76
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(25m)
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。
用途軽包装用。 タイプテープのみ(手で切れる) 伸度(%)56 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42 引張強度(N/10mm)16.8 特性耐候性 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
1ケース(200巻)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンゴーOPPテープ
エコ商品
変色しにくい透明テープ 厚手でしっかりタイプ
用途セロハンテープの代替品 テープ厚さ(μm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200巻)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!。手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 透明 長さ(m)50 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 ボールタック20 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)60 保持力(mm/15分)0.1 アズワン品番64-3926-10 テープタイプ手で簡単に切れる
1箱(50巻)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

日東電工ベースマテリアル軽包装OPPテープ
抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。 熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
伸び(%)70 主な用途梱包用 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)55 粘着力(N/25mm)11 巻戻し力(N/25mm)2.6
1箱(200巻)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変色しづらく、美しさを保ちます。 粘着剤は無溶剤なので安心です。 水に強いテープです。 ポリ袋などの仮とめやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。 切断にはカッターが必要
用途ポリ袋などの仮とめ。 ポスターの貼り付け。 PEシートのとめなど。 クリア テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.045 タイプテープのみ 基材ポリプロピレン 伸度(%)80 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.0 引張強度(N/25mm)70 引張強度(N/10mm)28 巻き芯内径(mm)76.2 粘着力(N/25mm)7.5
1箱(10巻)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明な定番セロハンテープ5個セット。ストックにも便利な容量です。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)15 質量(g)102 透明
1個(5個)
129 税込142
当日出荷

伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ
透明度の高いOPP製クリアテープ。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がり。
材質テープ OPP、アクリル系粘着剤、巻芯:古紙パルプ配合率33% 透明 セット数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
1巻
6,398 税込7,038
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクOPPクリアテープ 10巻セット
透明度の高いOPP製クリアテープです。セロハンテープより黄味が少なく、キレイな仕上がりです。
用途梱包作業に。 透明 粘着剤アクリル系 配合【巻芯古紙パルプ】33% テープOPP
1セット(10巻)
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8711-07
1巻
8,998 税込9,898
翌々日出荷

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8709-07
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷