「ppワンタッチベルト」の検索結果
特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
幅(mm)48
全長(mm)1300
ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。
材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン
ベルト厚(mm)2.5
梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
用途各種簡易梱包
質量(g)17
材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
着脱に便利なワンタッチバックルを採用。
カジュアルウェアーにもご使用いただけます。
ベルト長さ(mm)700~1100
簡単着脱、ワンタッチバックル式の作業ベルトです。ツールケースの取り付けに便利です。ハメ・ハズシのしやすいバックルです。縦折れに強いGI織です。
用途ツールケースの取り付け。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)幅50×有効寸法700~1200
腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。
ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。
丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。
用途腰具などの取付用として。
長さ(mm)約1300
幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60
材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック
質量(g)約165
ベルト厚(mm)3
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
摩擦に強い、使いやすくて丈夫、ワンタッチバックルで着脱楽々
用途作業時のベルトとして
ベルト幅(mm)48
調整範囲(mm)1200
バックルポリアセタール
材質(ベルト)ポリプロピレン(GI織り)
こんなお得な商品も!

腰ベルト ワンタッチ
モノタロウ
¥539
税込¥593
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)1100
ベルト幅(mm)50
バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方GI織
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ベルト)ナイロンデニール、(バックル)プラスチック樹脂
バックルワンタッチ
強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。縦方向に強い。
適応腹囲(cm)70~100
ベルト厚(mm)2.8
ベルト幅(mm)48
色黒
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10
破断荷重(kg)50
材質(ベルト)ポリエステル
材質(止具)POM
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
トラスコ品番817-9304
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
長さ(mm)1150
幅(mm)38
全長(mm)1150
色ブラック
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
トラスコ品番817-9310
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
長さ(mm)1300
幅(mm)48
全長(mm)1300
色ブラック
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質ポリアセタール
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)130
アズワン品番8-7479-11
1袋(100本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
トラスコ品番817-9311
材質ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
幅(mm)48
全長(mm)1300
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バック表面には撥水加工を施し、雨水等の内部への侵入を抑えます。ローカルカバー付き。
材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、底板:木・EPE、足キャップ:PVC、ストラップベルト:PP
幅(mm)345
色ブルー
高さ(mm)325
質量(g)816
タイプ中型・ロールカバー付
奥行(mm)240
特性撥水加工
許容質量(kg)5
収納寸法・高さ(mm)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
オートクレーブ可
仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)
1袋
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
柔らかクッション付で腰の痛み・疲れを和らげます。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部の食い込みによる痛みを軽減します。クッション付の為、体への着用感がソフトで、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。ベルトの長さ調整部に、便利なホールキーホルダーが付いています(2重リング1ケ付)。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。
仕様ワンタッチタイプ
材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工)
中型にすっぽりと収まるサイズ。
ワンタッチバケット中型(IH-424)のすっぽりと収まるサイズです。
小物やよく使う物を分けることができる便利なバケットです。
もちろん小型バケットとして単体での使用も可能です。
材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP
幅(mm)340
色ブルー
高さ(mm)130
質量(g)440
タイプJr.(ジュニア)
奥行(mm)240
特性撥水加工
許容質量(kg)5
収納寸法・高さ(mm)30
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
尺重量物に耐える頑丈バケット! ワンタッチバケット中型(IH-424)が2個入ります。
長尺重量物に耐えれるように頑丈な直径5mmのワイヤーを使用しています。
底面は大型ゴム製足が8個ついています。
材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP
幅(mm)750
色ブルー
高さ(mm)320
質量(g)1716
タイプロング深型タイプ
奥行(mm)320
特性撥水加工
許容質量(kg)10
収納寸法・高さ(mm)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色黒
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様サイドリリースバックル 流線型
材質ポリアセタール
色ブラック
PPベルトにワンタッチバックル付です。
用途屋内作業・屋外作業に。電工関係、内装工事などに。
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(g)119
幅×長さ(mm)50×1150
腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。
ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。
開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時
色緑
材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC
長さ(mm)約480
幅(mm)約380
胴回り(mm)約70~130
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。
腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
用途工具や備品などの収納
材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレン
セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト
ベルト幅(mm)約38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20
有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長さの調節が簡単なナイロン製作業用ベルト
長さ調節簡単!マジックテープ 着脱簡単!ワンタッチバックル
ウエスト有効サイズ(cm)75~106
ワンタッチで簡単に離脱。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能
材質(ベルト)PP(パッド)ウレタン(金属)鉄
寸法(mm)400×110×46
質量(g)180
アズワン品番64-4067-76
1台
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。
縦方向に強いGI織採用。
適応腹囲(cm)70~100
ベルト厚(mm)2.8
ベルト幅(mm)38
適合ベルト幅(mm)ベルト通し無し
適合カラビナサイズ(mm)38以上
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。
大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。
台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に
材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-0~40
取付寸法(mm)100~150(背板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175
材質(ベルト)PP
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)
引張破断強度(kg)90
ベルト幅(mm)25
排出が楽々な底部全開排出構造 。ワンタッチ全開排出で、引っかかりやすいプラ・木屑・紙屑等にピッタリ。 。強力な100mmベルトを採用
用途使用に適した内容物。古紙/プラスチック製品/木材/ゴム製品/各種廃棄物/堆肥
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
質量(kg)2.5
色ベージュ
高さ(mm)1100
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
寸法(Φ×mm)排出口:1100×800
投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×800
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。
ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。
最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mm
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本
材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15
適合品番QL-E94
アズワン品番64-0905-76
動作温度範囲(℃)0~40
耐震性震度6強
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
安静が必要な患者の安全確保・看護環境維持のための腹部用バンドです。
引っ張るだけでは外す事ができず、専用キーを使用するとワンタッチで開閉できる特殊ロックシステムを採用しています。
固定用ベルトは無段階で調節できますので、装着したままでも体位変換が可能です。
材質表地/ツイル(ポリエステル65%・綿35%)、裏地/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中材/PU(ポリウレタン)、ベルト/ナイロン・PP(ポリプロピレン)、金具/スチール・真鍮
色バイヤス:クリーム
適応胴囲(cm)約95~110
アズワン品番8-5490-03
洗濯方法洗濯可(付属専用ネット使用)、脱水可(付属専用ネット使用)、乾燥機不可
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
同メーカー独自の3層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げたベルトです。着脱簡単なワンタッチバックルベルトです。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。ベルトの長さ調整部に、便利なホールホルダーが付いています(2重リング1個付)。胴回り1100mmまで対応しています。
用途作業用ベルト。
材質PP樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、ナイロン生地
色ワイン
寸法(長さL×幅W)(mm)1300×48
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷