30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 トラスコ品番113-9080 使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用 容量(g)20 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20g)
999 税込1,099
当日出荷

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用
エコ商品
従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。 内容量(mL)各:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 可使時間(時間)12以内 危険物の性状水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 厚さ(mm)0.86 主な用途補修、補強、密閉 質量(g/巻)408 高さH×直径(mm×Φmm)102×102 アズワン品番65-1332-03 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

PP液化接着法での新技術ローラー。 全ての塗料・溶剤にも対応。 中毛サイズで多少の凹凸面も塗装できる万能タイプ。 ハンドル部分も5本スポークなのでPP管ローラーをしっかりグリップします。
セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)175 主な用途塗装用 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 軽量で操作性が良い 先端を使って、補修や角塗装が可能。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。 ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP) 毛丈(mm)13 適合平滑面 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1パック(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13 適合平滑面 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。 芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
毛丈(mm)13 セット内容ローラー、ハンドル 適合内装/平滑面 サイズレギュラー タイプ中毛 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途万能用(多用途) 芯材ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル
1セット
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチ
エコ商品
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤。プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強い。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤) 種類化学反応形接着剤 主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、耐熱、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1個(20g)
1,098 税込1,208
当日出荷

INNOVA ECO ハード ハンディ・クラウン 動画あり
獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途エポキシなど 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途油性用、ニス用、水性用 毛色白色 材質(ハンドル)PP、エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 毛のかたさかため
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラダンや発泡スチロールの接着に PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に 軽量建材の固定に 初期接着と高温特性に優れます。 この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に 主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等 適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン 使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。 主成分アセトン 比重0.79 外観無色透明液体 剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60 引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2 危険等級 アズワン品番64-8649-79 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 オープンタイム(時間)12 危険物の性状水溶性 被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
1本(250mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND-PRO チューブ
エコ商品
UV照射1秒で固まる強力パテ!。食品衛生法適合品!。早い、安い、強い『MAGIC BOND PRO』。UV照射で、即固まる1液UV硬化型アクリルパテです。高粘着性で垂れにくく、上向きでの作業も可能です。金属、木材、ガラス、樹脂、布、紙、セラミックなどほとんどの材質に接着します。PP・PEの接着作業にはプライマーQP(別売)をご使用ください。水、エアー、オイル、ガスなどほとんどの液体に使用可能です。水中でも硬化し、硬化後はドリル、タップなどの機械加工が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.26MB) 危険物の性状非水溶性
1本(10g)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INNOVA ECO ミディアム ハンディ・クラウン 動画あり
獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途ウレタン・シリコン 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途油性用、ニス用、水性用 毛色白色 材質(ハンドル)PP、エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 毛のかたさふつう
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含) 長さ(m)6 使用温度(℃)接着後:-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.063 クリア 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)1.28 引張強度(N/10mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INNOVA ECO ソフト ハンディ・クラウン 動画あり
獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。
用途ニス・ステイン、木部塗装 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途油性用、ニス用、水性用 毛色白色 材質(ハンドル)PP、エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 毛のかたさやわらかめ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭エンジニアリング専用プライマー
エコ商品
PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 幅(mm)101.6 厚さ(mm)0.86 ブラック 質量(g)408 長さ(m)3.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
52,980 税込58,278
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームジェル
エコ商品
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤。接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適。柔軟塗膜で衝撃に強い。水やUVに強く屋外でも。ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修 成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%) 種類変性シリコーン系接着剤 使用温度範囲(℃)-40~120 主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐水
1個(20g)
989 税込1,088
当日出荷

テープの種類 = 布テープ。幅 = 38mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

バックの材質 = 合成ゴム。幅 = 25mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。モデル番号 = 51571℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

テープの種類 = 布テープ。幅 = 19mm。長さ = 50m。厚さ = 0.16mm。色 = 白。接着強度 = 13 (PVC、スチール) N/cm、8.5 (PE) N/cm、9 (PP) N/cm。引張強度 = 5N/cm。動作温度 Max = +40℃。動作温度 Min = 0℃
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応 特性両面
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB4 HellermannTyton
エコ商品
仕様色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB3 HellermannTyton
エコ商品
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.1mm 、 長さ:19mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB5A3 HellermannTyton
エコ商品
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:38mm 、 幅:38 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース, MB4A3 HellermannTyton
エコ商品
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:28mm 、 幅:28 mm 、 固定穴径:4mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)