カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(237)
  • メカニカル部品(39)
  • 電気材料(24)
  • 制御機器(23)
  • 卓上消耗品(23)
  • 物流用品(22)
  • 測定用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 梱包用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • テープ(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 事務用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 医療(5)
  • 安全保護具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(4)
  • 介護用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「pp-25」の検索結果

614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2188299 銅試薬 PP 25mL用 100包入 東亜DKK2188299 銅試薬 PP 25mL用 100包入東亜DKK
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目試薬銅試薬(CuVer2)、25mL用測定方法ビシンコニン酸法名称銅試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
103769 第一鉄試薬 PP 25mL用 100包入 東亜DKK103769 第一鉄試薬 PP 25mL用 100包入東亜DKK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目試薬第一鉄試薬測定方法1,10-フェナントロリン法名称第一鉄試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色今村紙工
159税込175
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025透明フタなしテープなし
プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ 工進手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ工進
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
プラスチック製ピンセット5本組セット TRUSCOプラスチック製ピンセット5本組セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本組)
当日出荷
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適セット内容TPP-230、231、232、233、234全長(mm)120トラスコ品番764-7751材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)質量(g)100耐熱温度(℃)240
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
929税込1,022
1本
当日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
用途ピン抜き作業。仕様メッキ
マット水彩単色ポリチューブ入り サクラクレパスマット水彩単色ポリチューブ入りサクラクレパス(1件のレビュー)
119税込131特価
1個(12mL)
当日出荷から3日以内出荷
のびがよく、混色、重色が簡単。
ピペットポンプ TRUSCOピペットポンプTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
25,980税込28,578
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(4件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
当日出荷
長さ(mm)495
PP ネジ継手 ポリプラグ アズワンPP ネジ継手 ポリプラグアズワン
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から9日以内出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
手動ガンノズル アクアシステム手動ガンノズルアクアシステム(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
電子レンジ用反応分解容器(25mL) ケニス電子レンジ用反応分解容器(25mL)ケニス
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
ウォーターポンププライヤ MCC(松阪鉄工所)ウォーターポンププライヤMCC(松阪鉄工所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。呼び寸法(mm)250くわえられる呼び寸法48mmまで口幅調節5段階
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
養生くんシリーズ 第一大宮養生くんシリーズ第一大宮
38,980税込42,878
1セット(10枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
PP-25用オプション品 ADVANTECPP-25用オプション品ADVANTEC
2,098税込2,308
1箱(4個)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
引手 横引き用 カラー戸引手 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 カラー戸引手BIDOOR(ビドー)
1,398税込1,538
1セット(4個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCOウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)TRUSCO
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊工具鋼
ウォータープライヤー スリーピークスウォータープライヤースリーピークス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390刃部硬度(HRC)50~58
遠沈管 PP (25本包装) 住友ベークライト遠沈管 PP (25本包装)住友ベークライト
9,998税込10,998特価
1箱(400本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
三段階容量可変簡易ピペット プチペット WATSON三段階容量可変簡易ピペット プチペットWATSON
15,980税込17,578
1組(10本)
4日以内出荷
各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
249税込274
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
材質PP種類ビーカー
ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ (工具付)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
57,980税込63,778特価
1巻(25m)
当日出荷から4日以内出荷
仕様難燃材質ポリプロピレングレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)25グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
トレー CH 中央化学トレー CH中央化学(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1ケース(100枚×14袋)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)木目調ラック モクメタル 置きタイプ・幅55cmTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
◎工具不要で組立簡単 ◎耐荷重10kg/棚板1枚あたり ◎段差のある所でも調整可能なアジャスター付き ◎下棚の位置は3段階で調整可能 ◎キッチン・リビング・玄関周りなど生活の 様々なシーンで自在にお使い頂けます。
用途キッチン・リビング収納材質【フレーム・パイプ】ステンレス、【フレーム・樹脂部】PP、【棚・金属部】溶融亜鉛鍍金カラー鋼板、【棚・樹脂部】PP、【アジャスター・ネジ】ステンレス、【アジャスター・樹脂部】PP、【つまみネジ・ネジ】ステンレス、【つまみネジ・樹脂部】ナイロン質量(kg)2.12棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×240×500棚寸法(幅W×奥行D)(mm)551×210
標準カートリッジハウジング セムコーポレーション標準カートリッジハウジングセムコーポレーション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
口径3/4"NPT
EOG滅菌瓶 サンプラテックEOG滅菌瓶サンプラテック
429税込472
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済中栓
プラルーペ クリアー光学プラルーペクリアー光学
279税込307
1個
7日以内出荷
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)45寸法(mm)57×1115×9質量(g)28材質(レンズ)プラ
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティポリプロピレン球 PP(ボール)精密球ヒューマニティ
3,298税込3,628
1袋(90個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
ブルコランパイプ 前田シェルサービスブルコランパイプ前田シェルサービス
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
材質ウレタン長さ(mm)500
透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ) TRUSCO透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
材質ポリカーボネートトラスコ品番103-9724質量(g)77先端幅(mm)120
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)190耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)102×102
...