カテゴリ

  • 学童・教育用品(158)
  • 事務用品(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 作業工具(62)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 制御機器(49)
  • 作業服(46)
  • 測定用品(36)
  • 機構部品(31)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • テープ(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 防災用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • オフィス家具(16)
  • バイク部品(15)
  • 卓上消耗品(15)
  • 農業機械(14)
  • 保管用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 日用品(11)
  • 梱包用品(9)
  • 医療(9)
  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 電気材料(8)
  • カー用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 塗料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 住設機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • マスク(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 切削工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)

「pp01」の検索結果

1,065件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG ダウンサス ビート PP1 RG(レーシングギア)RG ダウンサス ビート PP1RG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RG DAMPER ビート PP1 RG(レーシングギア)RG DAMPER ビート PP1RG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ポッキンプラグ 日動工業ポッキンプラグ日動工業(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
ポッキンプラグ ユーボンポッキンプラグユーボン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
クロス・壁紙の汚れかくしペイント 高森コーキクロス・壁紙の汚れかくしペイント高森コーキ
569税込626
1個(20mL)
当日出荷から5日以内出荷
壁紙に付いた手あか、ペンなどの落書きを簡単にかくします。
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions)MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)MS(Membrane Solutions)
7,998税込8,798
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ材質(ハウジング)PP
マルチモッコ(PP 1トン用) テザックマルチモッコ(PP 1トン用)テザック(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 VLM用パーツ PISCO(ピスコ)真空発生器 VLM用パーツPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
用途VLM用オプションパーツRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電源取り出しコネクター ENDY電源取り出しコネクターENDY(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から5日以内出荷
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
PPカバー 12cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 12cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
PPカバー 11cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 11cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
239税込263
1個
当日出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機
ポッキンプラグ JAPPYポッキンプラグJAPPY
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能防雨型
定格容量15A・125V適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5
PPカバー 10cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 10cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機
高圧分配用カプラ マッハ高圧分配用カプラマッハ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワンフィルターカートリッジ FPPシリーズアズワン(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
PPカバー 14cm用丸カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 14cm用丸カバーマルケイ(国際化工)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×40適合品番A7、A31、A35、D10、D52、D53、D97、D114、D131、D147、E98、E141、G30、G46、G54、J1、J11、JP11、JT11、L32、M108、T31(クリア不可)、T58電子レンジ×食器洗浄機
電源取出しコネクター トヨタ車用 ENDY電源取出しコネクター トヨタ車用ENDY
2,198税込2,418
1本
当日出荷
トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。
用途配線表示チューブ・アクセサリー用電源・バックアップ用電源・電源取出しコネクター(10ピン)
MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカルMSシリンジフィルター PP 100個入り大阪ケミカル
7,998税込8,798特価
1セット(100個)
当日出荷
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
PPカバー 16cm用丸カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 16cm用丸カバーマルケイ(国際化工)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)173×40適合品番B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509電子レンジ×食器洗浄機
酸化セリウム・パウダータイプ アウトラン酸化セリウム・パウダータイプアウトラン(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業
8,998税込9,898
1台
当日出荷から9日以内出荷
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
デュラポアメンブレン(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレン(親水性)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。
材質PVDF表面無地
小ベース ELPA小ベースELPA
208税込229
1個
翌々日出荷
口金:E10 リード線付 ソケット色:赤色と透明、青色と黄色 ※組み合わせは選べません
口金E10
ABL Components ヒートシンク BGA用 ABL ComponentsABL Components ヒートシンク BGA用ABL Components
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デュラポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)デュラポアメンブレンフィルタ(親水性)Merck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1箱(100枚)
当日出荷から16日以内出荷
強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
フロアパーティションポール シロクマフロアパーティションポールシロクマ
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。 使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適スタッキング対応フック回転式
フロアパーティションポール シロクマフロアパーティションポールシロクマ
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
パルステップ アルミ A35P ケージーパルテックパルステップ アルミ A35Pケージーパルテック
2,998税込3,298
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質A6063S-T5全長(mm)2000仕上B2シルバー・特殊樹脂
サインポール シロクマサインポールシロクマ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適材質真鍮+スチール寸法(Φ×高さH)(mm)32×895仕上クローム/シルバー、ベース部:ヘアーラインフック回転式ベース径(Φmm)300ベース丸型(B01)
フラワーポール シロクマフラワーポールシロクマ
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適材質真鍮+ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)32×850仕上クローム/鏡面、ベース部:ヘアーラインフック回転式ベース径(Φmm)300
防寒インナーキャップ YPP016 ROCKBROS(ロックブロス)防寒インナーキャップ YPP016ROCKBROS(ロックブロス)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ヘルメットの下に忍ばせて防寒対策。冬ライドを支えるインナーキャップ。
用途寒い季節のサイクリングやスケート、スノーボードに活躍する多機能インナーキャップ。ヘルメットの下に着用することで冷たい風をしっかり遮り、頭部をあたたかく保ちます。内側はソフトな裏起毛でやさしい肌触り。長時間の着用でも快適です。4針6糸による丈夫で伸縮性の高い縫製により、頭にしっかりフィット。シンプルで洗練されたデザインは、そのままキャップとしても使用できる汎用性の高さが魅力です。透湿性にも優れており、温かさを保ちながらムレを軽減。防寒性・快適性・実用性を兼ね備えた、冬のアクティビティに頼れる一枚です。材質ポリエステル質量(kg)0.037サイズフリーサイズ
マスキングテープ KITTA(キッタ)スペシャル 切手風シール キングジムマスキングテープ KITTA(キッタ)スペシャル 切手風シールキングジム
2,198税込2,418
1冊(5冊)
3日以内出荷
かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」コンパクトな、マスキングテープとシールです。
仕様1冊4シート入(1柄×4シート)シートサイズ(mm)H71×W54表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
PPカバー 19cm用丸カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 19cm用丸カバーマルケイ(国際化工)
399税込439
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×40適合品番A84(クリア不可)、A92、A93、AE11(クリア不可)、D47(クリア不可)、D70、D95、D143、DE30、E50、E95(クリア不可)、E97、J25、J28、L30(クリア不可)、M102、S53、T52、T56、T95(クリア不可)電子レンジ×食器洗浄機
PPカバー 18cm用丸カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 18cm用丸カバーマルケイ(国際化工)
399税込439
1個
5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)192×40適合品番A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209電子レンジ×食器洗浄機
サインポール シロクマサインポールシロクマ
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適材質真鍮+ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)32×895ベース径(Φmm)300
マスキングテープ KITTA(キッタ)スペシャル クラフトタイプ キングジムマスキングテープ KITTA(キッタ)スペシャル クラフトタイプキングジム
1,998税込2,198
1冊(5冊)
3日以内出荷
かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」コンパクトな、マスキングテープとシールです。
仕様1冊28枚入(7枚×4柄)表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
分液ロート受け PP 1個用 #970 Kartell(カルテル)分液ロート受け PP 1個用 #970Kartell(カルテル)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用TGK品番198-19-73-21材質PP内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
デスクパーティション ナカバヤシデスクパーティションナカバヤシ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
折りたたむとA4ファイルサイズにして持ち運びできるデスクパーティション 高さ2段階調整可能(320mm・500mm) 保管に便利なフック穴付き 付属品やクリップなどがくっつくマグネットを内蔵 マスクや鍵などが掛けられるフック機能付き マグネット付属(2個) 付属品フック機能付きマグネットでA4書類(64g/m2)5枚まで保持可能 付属品のフックの耐荷重は50g
用途飛沫飛散防止対策や、安心・集中できるワーキングスペースの確保に付属品フック機能付きマグネット(2個)材質PU、PA、紙、マグネット質量(g)約640取付方式自立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×320高さ調節2段階調整(320mm・500mm)RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×220×500、(上部折りたたみ使用時)485×220×320材質(パネル)PU、PA、紙、マグネット
...