カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • メカニカル部品(46)
  • 作業工具(37)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 梱包用品(28)
  • 事務用品(28)
  • 保管用品(25)
  • 制御機器(23)
  • 介護用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 建築金物(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 電気材料(12)
  • 医療(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 物流用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 安全用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • 塗料(4)
  • 安全標識(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp06」の検索結果

関連キーワード
726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250 TGK(東京硝子器械)250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250TGK(東京硝子器械)
28,900税込31,790
1個
6日以内出荷
用途300mLフラスコも使用可能です。
コアキャップ-PP6インチ サンコー(三甲)コアキャップ-PP6インチサンコー(三甲)
739税込813
1個
3日以内出荷
材質PP乳白色高さ(mm)【外寸】75長辺(mm)【外寸】186RoHS指令(10物質対応)対応
PP6-1200 専用ケース マイゾックスPP6-1200 専用ケースマイゾックス
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
PP6カクBT6カクBT 大阪魂PP6カクBT6カクBT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
SilverStone プラグイン式電源用スリーブケーブル SST-PP06B-EPS55 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone プラグイン式電源用スリーブケーブル SST-PP06B-EPS55SILVER STONE(シルバーストーン)
1,798税込1,978
1台
7日以内出荷
・ 2009年以後リリースされたSilverStoneモジュラーPSU全てと互換性あり・個々のワイヤーは、黒のスリーブを装着
長さ(mm)550ブラック型番SST-PP06B-EPS55コネクタ1 x EPS/ATX12V 8pin(4+4) connectorRoHS指令(10物質対応)対応
ポッキンプラグ 日動工業ポッキンプラグ日動工業(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
プラグ モノタロウプラグモノタロウ(15件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35SILVER STONE(シルバーストーン)
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり
寸法(mm)350型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型ルート工業(14件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
やわらかPUポール TRUSCOやわらかPUポールTRUSCO
5,798税込6,378
1本
当日出荷
仕様屋内外型
電源取り出しコネクター ENDY電源取り出しコネクターENDY(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から5日以内出荷
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTACメカニカルバルブ CM3シリーズAirTAC(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
プレスピンプランジャ ナベヤプレスピンプランジャナベヤ
899税込989特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張ピン(圧入タイプ) イマオコーポレーション拡張ピン(圧入タイプ)イマオコーポレーション
6,305税込6,936
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS630硬度(本体)HRC34
半透明ローパーテーション1/4R600 カグクロ半透明ローパーテーション1/4R600カグクロ
29,980税込32,978
1枚
翌日出荷
※当商品(アールタイプ)は、安定脚の取り付けができませんので、パネル単体でのご使用は、ご遠慮ください。
材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)幅(mm)R600半透明(フロスト)タイプ組立:有り奥行(mm)32
プラスチックボールプランジャ ナベヤプラスチックボールプランジャナベヤ
329税込362
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
使用温度範囲は-30℃~+50℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35Pケージーパルテック(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S イマオコーポレーション内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-Sイマオコーポレーション
3,589税込3,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
RS PRO 収納ボックス PP 6 RS PRORS PRO 収納ボックス PP 6RS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 180mm全幅 = 419mm奥行寸法 = 376mm色 = 緑対応ビンサイズ = 6
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業樹脂製ルートボーイ伸縮キャリールート工業
8,998税込9,898
1台
当日出荷から翌々日出荷
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
水性用糊無合成紙 ケイエヌトレーディング水性用糊無合成紙ケイエヌトレーディング
11,980税込13,178
1箱(2本)
翌々日出荷
紙とは異なり、フィルムの為破れにくく、屋内外のポスターに最適です。顔料対応タイプ。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ長さ(m)30紙管内径(inch)2紙質ポリプロピレン紙厚(mm)0.14インク水性顔料インク対応基材厚さ(μm)140
ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型ルート工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から翌々日出荷
キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
RS PRO 収納ボックス PP 6 RS PRORS PRO 収納ボックス PP 6RS PRO
22,980税込25,278
1袋(5個)
翌々日出荷
RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 180mm全幅 = 419mm奥行寸法 = 376mm色 = 白対応ビンサイズ = 6シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
キズかくしカラーペイント ウエンジ 高森コーキキズかくしカラーペイント ウエンジ高森コーキ
649税込714
1個
5日以内出荷
塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!
用途[特徴]木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。材質アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水幅(mm)55容量(mL)20高さ(mm)190質量(g)43奥行(mm)30危険物の類別非危険物
ハートインPPロープ6mmX200m ホリアキハートインPPロープ6mmX200mホリアキ
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
フロアパーティションポール シロクマフロアパーティションポールシロクマ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
TCP用フランジ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP用フランジジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM) クローネパドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM)クローネ
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:バイトン供給電源DC 12~36 V / 100 mA
ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピンポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料(0.3MB)
パルステップ アルミ A35P ケージーパルテックパルステップ アルミ A35Pケージーパルテック
2,798税込3,078
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質A6063S-T5全長(mm)2000仕上B2シルバー・特殊樹脂
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズParker
24,980税込27,478
1個
当日出荷
親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。
材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40Pケージーパルテック
2,598税込2,858
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300mm前後
テーパーボルト イマオコーポレーションテーパーボルトイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
PRIケーブル RJ48-RJ48 ストレート エイム電子PRIケーブル RJ48-RJ48 ストレートエイム電子
6,298税込6,928
1本
7日以内出荷
PRIケーブル RJ48/RJ48 ストレート配線
セット内容部品・オプション
内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSN イマオコーポレーション内径クランプ|ツールセット(圧入タイプ用) PEPP-TSNイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
4日以内出荷
PEPP、PEPP-S拡張ピン(圧入タイプ)の取付け取外し用ツールです。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)スチール(強度区分10.9)四三酸化鉄皮膜材質(ワッシャー)S10C/四三酸化鉄皮膜
ルートボーイ ルート工業ルートボーイルート工業
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷
スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。
用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に仕様10mmピッチで伸縮自在材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
3方チャック コスメック3方チャックコスメック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(22.58MB)
シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ アズワンシリンジフィルター 100個入 SYシリーズアズワン
23,980税込26,378
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
通信用ケーブル 伸興電線通信用ケーブル伸興電線
3,998税込4,398
1巻(10m)
翌々日出荷
全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易ですラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています
仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
関連キーワード
...