カテゴリ

  • バイク純正部品(104)
  • 学童・教育用品(82)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 建築金物(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 事務用品(23)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 防災用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み

「pp1/2」の検索結果

関連キーワード
490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
  • クレパス単色 サクラクレパス

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    869税込956特価
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具]

    両面セミ光沢紙

    PLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100シート)
    当日出荷
    目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
    紙質セミ光沢
  • プラグ AirTAC

    プラグ

    AirTAC(1件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水栓ゴムパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ゴムパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    229税込252
    1個(5個)
    当日出荷
    材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ

    PISCO(ピスコ)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • PPチューブ マルエム[理化学・容器]

    PPチューブ

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(1000本)
    当日出荷から24日以内出荷
    キャップ付き。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • チタンピンセット ホーザン

    チタンピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
    材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • マット水彩単色ポリチューブ入り サクラクレパス

    マット水彩単色ポリチューブ入り

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個(12mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    のびがよく、混色、重色が簡単。
  • 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO

    台付ポリプロンピレンロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
    用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
  • 引手 横引き用 量産ハメ込蛇ノ目 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 量産ハメ込蛇ノ目

    BIDOOR(ビドー)
    1,298税込1,428
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • 両面マット紙 PLUS(プラス)[文具]

    両面マット紙

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100シート)
    当日出荷
    レーザープリンタの再現力を引き出す風合いのある紙質。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
    白色度(%)98以上紙質マット紙印刷方式両面入数100シート適合プリンタレーザープリンタ
  • ディスクブレーキピストンプレス ParkTool(パークツール)

    ディスクブレーキピストンプレス

    ParkTool(パークツール)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。
    先端幅(mm)25
  • ポンチベース BEST(ベスト)[金物]

    ポンチベース

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    革ポンチ用作業台 穴あけ作業は、これでカンペキ! 適度な堅さの材質で、ポンチ刃の損傷を和らげます!
    材質天然木製品(ナラ材)厚さ(mm)12寸法(mm)88×124質量(g)90
  • ブラケツト 1 2PP-1244E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 1 2PP-1244E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム

    メモリカードケース インデックス台紙付き

    エレコム(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
    付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    3,500税込3,850
    1袋(15個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • セーフパック CD専用 パック入 マルアイ

    セーフパック CD専用 パック入

    マルアイ(1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    仕様テープ式ワンタッチ・宛名シール付き寸法(mm)210×220質量(g)18内寸法(mm)190×210
  • 豆プロ替ペーパー 坂爪製作所(sakazume)

    豆プロ替ペーパー

    坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
    469税込516特価
    1パック(5枚)
    当日出荷
    豆プロサンダー用取替えペーパーです。 マジックテープだから簡単付け替え!
    寸法(mm)W60×H100×D3質量(g)20
  • クレパス太巻単色 10本箱入 サクラクレパス

    クレパス太巻単色 10本箱入

    サクラクレパス
    599税込659
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    のびのびと自由に描けるように作られたクレパスです。 均一なやわらかさなので、重色・混色が自由にできます。 子どもたちの手に合わせた太さとやわらかさを兼ね備えていますので、折れにくく、面塗りも線描きも自由自在です。
    縦(mm)71横(mm)11高さ(mm)11質量(g)11色数10
  • ダストキャップ[OZ-DC]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

    ルート工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • FT用内蔵プリンター用感熱印字用紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    FT用内蔵プリンター用感熱印字用紙

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    セット内容6巻セット幅(mm)(紙)58適合機種FT用紙FT用内蔵プリンター用感熱普通紙
  • 水栓固定コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓固定コマパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個(3個)
    当日出荷
    セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    18,980税込20,878
    1袋(500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • ダストプラグ[OZ-DP] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ダストプラグ[OZ-DP] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1000mm)ほか
    3日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
  • セーフパック パック入 マルアイ

    セーフパック パック入

    マルアイ(1件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • iPad Pro 12.9インチ(第2世代)背面クリアフラップケース 「Clear Note」 薄型 スタンド機能 LEPLUS

    iPad Pro 12.9インチ(第2世代)背面クリアフラップケース 「Clear Note」 薄型 スタンド機能

    LEPLUS(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケースはハーフクリア仕様で、端末デザインを活かす/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/薄型設計で持ち運びに便利
    対応機種iPad Pro 12.9inch特性スタンド機能・薄型
  • 水栓固定節水コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓固定節水コマパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    289税込318
    1個(3個)
    当日出荷
    セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ

    610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)

    エスコ
    64,000税込70,400
    1個
    当日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
  • iPad Pro 12.9インチ/iPad Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 光沢 0.33mm LEPLUS

    iPad Pro 12.9インチ/iPad Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 光沢 0.33mm

    LEPLUS(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    硬度9H表面強化ガラス。驚異的透明度。清浄布・埃除去シール・クロス付属
    対応機種iPad Pro 12.9inch/iPad Pro特性光沢付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜厚さ(mm)0.33適合サイズ12.9インチ表面硬度9H以上
  • ビニールプレート(のり付) ミヤコ

    ビニールプレート(のり付)

    ミヤコ
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割入、のり付のビニールプレートです。
    材質PVC
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
    材質PP(ポリプロピレン)
関連キーワード
...