カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド

「pp1/2」の検索結果

関連キーワード
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
  • クレパス単色 サクラクレパス

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具]

    両面セミ光沢紙

    PLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100シート)
    当日出荷
    目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
    紙質セミ光沢
  • 1穴パンチ はくでん

    1穴パンチ

    はくでん
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
    材質亜鉛合金
  • プラグ AirTAC

    プラグ

    AirTAC(1件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ

    PISCO(ピスコ)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    形状プラグ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水栓ゴムパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ゴムパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    229税込252
    1個(5個)
    当日出荷
    材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • チタンピンセット ホーザン

    チタンピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
    材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO

    台付ポリプロンピレンロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
    用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
  • マット水彩単色ポリチューブ入り サクラクレパス

    マット水彩単色ポリチューブ入り

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個(12mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    のびがよく、混色、重色が簡単。
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    689税込758
    1本
    当日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
  • PP ネジ継手 ポリプラグ アズワン

    PP ネジ継手 ポリプラグ

    アズワン
    349税込384特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • 引手 横引き用 量産ハメ込蛇ノ目 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 量産ハメ込蛇ノ目

    BIDOOR(ビドー)
    1,298税込1,428
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • ディスクブレーキピストンプレス ParkTool(パークツール)

    ディスクブレーキピストンプレス

    ParkTool(パークツール)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。
    先端幅(mm)25
  • 両面マット紙 PLUS(プラス)[文具]

    両面マット紙

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100シート)
    当日出荷
    レーザープリンタの再現力を引き出す風合いのある紙質。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
    白色度(%)98以上紙質マット紙印刷方式両面入数100シート適合プリンタレーザープリンタ
  • ポンチベース BEST(ベスト)[金物]

    ポンチベース

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    革ポンチ用作業台 穴あけ作業は、これでカンペキ! 適度な堅さの材質で、ポンチ刃の損傷を和らげます!
    材質天然木製品(ナラ材)厚さ(mm)12寸法(mm)88×124質量(g)90
  • 建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)

    建築塗装用マスキングテープ EXPP

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10巻×10パック)
    当日出荷から8日以内出荷
    伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
    用途建築塗装用、建築塗装マスキング
  • メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム

    メモリカードケース インデックス台紙付き

    エレコム(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
    付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
  • セーフパック CD専用 パック入 マルアイ

    セーフパック CD専用 パック入

    マルアイ(1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    仕様テープ式ワンタッチ・宛名シール付き寸法(mm)210×220質量(g)18内寸法(mm)190×210
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    3,500税込3,850
    1袋(15個)
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • 豆プロ替ペーパー 坂爪製作所(sakazume)

    豆プロ替ペーパー

    坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
    469税込516特価
    1パック(5枚)
    当日出荷
    豆プロサンダー用取替えペーパーです。 マジックテープだから簡単付け替え!
    寸法(mm)W60×H100×D3質量(g)20
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

    ルート工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • FT用内蔵プリンター用感熱印字用紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    FT用内蔵プリンター用感熱印字用紙

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    セット内容6巻セット幅(mm)(紙)58適合機種FT用紙FT用内蔵プリンター用感熱普通紙
  • 水栓固定コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓固定コマパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個(3個)
    当日出荷
    セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • iPad Pro 12.9インチ(第2世代)背面クリアフラップケース 「Clear Note」 薄型 スタンド機能 LEPLUS

    iPad Pro 12.9インチ(第2世代)背面クリアフラップケース 「Clear Note」 薄型 スタンド機能

    LEPLUS(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ケースはハーフクリア仕様で、端末デザインを活かす/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/薄型設計で持ち運びに便利
    対応機種iPad Pro 12.9inch特性スタンド機能・薄型
  • iPad Pro 12.9インチ/iPad Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 光沢 0.33mm LEPLUS

    iPad Pro 12.9インチ/iPad Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 光沢 0.33mm

    LEPLUS(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    硬度9H表面強化ガラス。驚異的透明度。清浄布・埃除去シール・クロス付属
    対応機種iPad Pro 12.9inch/iPad Pro特性光沢付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜厚さ(mm)0.33適合サイズ12.9インチ表面硬度9H以上
  • 水栓固定節水コマパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓固定節水コマパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    289税込318
    1個(3個)
    当日出荷
    セット内容パッキン、ビス各3個入材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
  • パレットプレート 大石製作所

    パレットプレート

    大石製作所
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単取付でパレット内の製品の落下防止が可能です。前面のストッパーが倒れる仕様で搬入後はストッパーが自動復旧します。
    用途パレットラック/ネステナー用落下防止金具に。
  • 610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ

    610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)

    エスコ
    64,000税込70,400
    1個
    当日出荷
    用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ARAMEC PPチューブ アラム

    ARAMEC PPチューブ

    アラム
    7,498税込8,248
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
    用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)透明全長(m)20
  • TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー TRUSCO

    TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1袋(100枚)
    当日出荷
    耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています。接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています。100枚を2重包装しています。
    用途強い溶剤の拭き取り作業などに。埃や紙粉が気になる部品などの拭き取り作業などに。トラスコ品番125-9117材質ポリプロピレン不織布質量(kg)0.8ホワイトシートサイズ(mm)304×304包装形態クリーンパック吸水率(%)1秒吸水性(mL/m2)300
  • ステンレスストッパー付アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付アジャストファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
  • iPad Pro12.9(第5世代)専用 耐衝撃ケース ブラック エムディーエス

    iPad Pro12.9(第5世代)専用 耐衝撃ケース ブラック

    エムディーエス
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    iPad Pro12.9(第5世代)専用 耐衝撃ケース ブラック。
  • iPad Pro12.9(第5・4世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック エムディーエス

    iPad Pro12.9(第5・4世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック

    エムディーエス
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    iPad Pro12.9(第5・4世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック。
    付属品画面保護フィルムタイプケース対応インチサイズ12.9
  • iPad Pro12.9 第5世代 対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック エムディーエス

    iPad Pro12.9 第5世代 対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック

    エムディーエス
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷
    iPad Pro12.9(第5世代)対応 防水防塵耐衝撃ケース ブラック
    仕様●商品詳細:<主な仕様>機能:防水等級IP68(全面フルカバー)耐衝撃素材による端末保護(MIL-STD-810G準拠)ショルダーストラップ、スタンド、フィンガーリング部材:(耐衝撃素材)TPU・ポリカーボネート(ショルダーストラップ)ナイロンカラー:ブラック重量:約480gサイズ:約230x300x20mm保証:1年間●コード番号:M8D006C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7737-79
  • 1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具]

    1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用)

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷
    便利に使える透明色の1ポケットタイプ、ファイルの差替えリフィール。カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜き、A4サイズの書類保管に。大事な書類もしっかり保存、両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプ。とじ穴部に補強テープを入れ、耐久性をアップ。ポケット部分は再生100%PP使用。
    サイズA4-S材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ厚さ(mm)0.06寸法(縦×横)(mm)ポケット内径:300×215、リフィール:302×233グリーン購入法適合
  • PPディスカップ 2L (1箱入) サンプラテック

    PPディスカップ 2L (1箱入)

    サンプラテック
    23,980税込26,378
    1ケース
    当日出荷
    バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。
    用途染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。トラスコ品番557-5010材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)2000高さ(mm)197全高(mm)197口内径(Φmm)142底径(Φmm)外径118目盛間隔(mL)500