カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(36)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 介護用品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 縫製用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp19」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイピタ19 バインドロング白(PP19WL) 日動電工パイピタ19 バインドロング白(PP19WL)日動電工
849税込934
1袋(20個)
4日以内出荷
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL) 日動電工パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL)日動電工
849税込934
1袋(20個)
4日以内出荷
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
クレパス単色 サクラクレパスクレパス単色サクラクレパス(7件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
バッテリースナップ ELPAバッテリースナップELPA(11件のレビュー)
227税込250
1個
当日出荷
6F22(006P)型用 リード線10cm付
用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用)ネグロス電工(2件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
マット水彩単色ポリチューブ入り サクラクレパスマット水彩単色ポリチューブ入りサクラクレパス(1件のレビュー)
119税込131
1個(12mL)
当日出荷から3日以内出荷
のびがよく、混色、重色が簡単。
パイピタ19接着剤付き 日動電工パイピタ19接着剤付き日動電工
1,998税込2,198
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質本体/硬質塩化ビニル
BKシール容器蓋付 弁慶(本間冬治工業)BKシール容器蓋付弁慶(本間冬治工業)
579税込637
1個
3日以内出荷
耐熱99度、耐冷-20度で目盛付仕様、洗浄機対応です。
材質ポリプロピレン樹脂製形状角形寸法(mm)174×106
パイピタ JAPPYパイピタJAPPY
679税込747
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])49[5]
手芸用PPバンド 信越工業手芸用PPバンド信越工業
319税込351
1個(10m)
3日以内出荷
寸法(mm)15
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティポリプロピレン球 PP(ボール)精密球ヒューマニティ
6,898税込7,588
1袋(24個)
当日出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
スリム角ライト ゴールド BIDOOR(ビドー)スリム角ライト ゴールドBIDOOR(ビドー)
1,298税込1,428
1セット(4個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
生地と仕上げが同系色の為、長期使用でも摩耗跡が目立ちにくくなっています。 裏面角(かど)部がR6mmで、ルーター加工の引手穴へ設置が簡単です。
材質ABS樹脂仕様スリム角仕上ゴールド
スクレーパー WIZ'AスクレーパーWIZ'A
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能材質刃部:ステンレスシルバー/ブラウン
トレー CH 中央化学トレー CH中央化学(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1ケース(100枚×20袋)
3日以内出荷から5日以内出荷
パイピタ19 日動電工パイピタ19日動電工
879税込967
1箱(20個)
翌々日出荷
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。
材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19 日動電工パイピタ19日動電工
869税込956
1袋(20個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19L型 日動電工パイピタ19L型日動電工
1,798税込1,978
1袋(20個)
4日以内出荷
L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19 接着剤付き 日動電工パイピタ19 接着剤付き日動電工
2,198税込2,418
1箱(20個)
翌々日出荷
パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。
材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
ポリプロピレンメッシュ アズワンポリプロピレンメッシュアズワン
13,100税込14,410
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
PPカバー 19cm用丸カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 19cm用丸カバーマルケイ(国際化工)
399税込439
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×40適合品番A84(クリア不可)、A92、A93、AE11(クリア不可)、D47(クリア不可)、D70、D95、D143、DE30、E50、E95(クリア不可)、E97、J25、J28、L30(クリア不可)、M102、S53、T52、T56、T95(クリア不可)電子レンジ×食器洗浄機
PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサーMAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(20個)
9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
角型フードコンテナ フレッシュプロ 本体 キャンブロ角型フードコンテナ フレッシュプロ 本体キャンブロ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレンナチュラル耐熱温度(℃)-40~70
ワンピース PP1960 ゴールドウインワンピース PP1960ゴールドウイン
15,980税込17,578
1着
7日以内出荷から62日以内出荷
従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R) オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い 発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続 袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています 裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします
仕様フロントファスナー型、衿ボタン材質SOLOTEXグレードクラス100~、オートクレーブ対応
AC対応Fワンピ PP1945 ゴールドウインAC対応Fワンピ PP1945ゴールドウイン
18,980税込20,878
1着
7日以内出荷から62日以内出荷
従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R) オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い 発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続 袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています フードのマスクには「ヘパクロス」を使用し高清浄度を実現 裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします
仕様サイドファスナー型マスク一体型フード付き、フード後頭部サイズ調整アジャスタ付き材質SOLOTEXグレードクラス100~、オートクレーブ対応
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ19 ワルターX・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ19ワルター
199,800税込219,780
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-7103刃径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ19.5 ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ19.5ワルター
199,800税込219,780
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0265刃径(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
19.0mm PPバンド用バックル(50個) エスコ19.0mm PPバンド用バックル(50個)エスコ(2件のレビュー)
685税込754
1個
当日出荷
エスコ品番EA628PM-119材質ポリプロピレン
X・treme D12超硬 12DDPPΦ19/64IN ワルターX・treme D12超硬 12DDPPΦ19/64INワルター
44,980税込49,478
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-7524RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)19/64有効加工深さ12D
構内安全標識 PP NGAK-E19 グリーンクロス構内安全標識 PP NGAK-E19グリーンクロス
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容フォークリフト制限速度8
19.0mmx1000m PPバンド(黄) エスコ19.0mmx1000m PPバンド(黄)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
用途一般手締め用エスコ品番EA628PL-11材質ポリプロピレン
収納ボックスのふた RS PRO, 400mm x 300mm x 19mm PP グレー RS PRO収納ボックスのふた RS PRO, 400mm x 300mm x 19mm PP グレーRS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 400mm。奥行 = 300mm。深さ = 19mm。色 = グレー。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
19Φ・25Φ用キャスター(PP)4個セット AIS (エイ・アイ・エス)19Φ・25Φ用キャスター(PP)4個セットAIS (エイ・アイ・エス)
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
ブラック
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
パイプパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール・MBR
Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRICMueller BNC メス → バナナプラグ, テストリードMUELLER ELECTRIC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
収納ボックスのふた RS PRO, 19mm x 300mm x 400mm PP グレー RS PRO収納ボックスのふた RS PRO, 19mm x 300mm x 400mm PP グレーRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 19mm奥行 = 300mm深さ = 400mm色 = グレー材質 = PPスタッキング可能 = あり
封緘機 KK220型 PPバンド用 小島鋼業封緘機 KK220型 PPバンド用小島鋼業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
ジャンボ・コック バロンボックス用 小泉製麻ジャンボ・コック バロンボックス用小泉製麻
729税込802
1個
当日出荷
バロンボックスシリーズ全般に使用可能な高粘度内用物用のコックです。 開閉レバー付 先端ノズルからの液垂れ防止用キャップ付
仕様●種類:ジャンボコック●材質:PP・PE●適合品:バロンボックスシリーズ内袋の口部内径32Φ品●コック先端ノズル径:19Φ●内袋側取り付けキャップ外径47Φ●最大全長92mm×最大幅80mmアズワン品番61-4481-85
Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード MUELLER ELECTRICMueller BNC オス → バナナプラグ, テストリードMUELLER ELECTRIC
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
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
"pp19" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷