カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(11)
- 梱包用品(5)
- 縫製用品(5)
- 作業服(4)
- 切削工具(4)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日動電工(7)
- 渡辺電機工業(7)
- ゴールドウイン(4)
- Clover(クロバー)(4)
- ワルター(3)
- サクラクレパス(2)
- 三菱電機(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 宮島化学工業(2)
- INA(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 住商モンブラン(2)
- Mono Wireless(2)
- MUELLER ELECTRIC(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 小島鋼業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp19」の検索結果

パイピタ19 バインドロング白(PP19WL)
日動電工¥849税込¥9341袋(20個)5日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL)
日動電工¥849税込¥9341袋(20個)5日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイピタ19接着剤付き
日動電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷接着剤付きで簡単取付け。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤はトーチランプで溶かしてください。 貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。 健康住宅対応 JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。材質本体/硬質塩化ビニル
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥6,898税込¥7,5881袋(24個)当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
パイピタ
JAPPY¥679税込¥7471パック(20個)当日出荷から翌々日出荷接着剤固定タイプ 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。 接着剤にて固定できます。許容静荷重(N[kgf])49[5]
スリム角ライト ゴールド
BIDOOR(ビドー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(4個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷生地と仕上げが同系色の為、長期使用でも摩耗跡が目立ちにくくなっています。 裏面角(かど)部がR6mmで、ルーター加工の引手穴へ設置が簡単です。仕様スリム角材質ABS樹脂仕上ゴールド
パイピタ19
日動電工¥879~税込¥967~1箱(20個)3日以内出荷二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19
日動電工¥869~税込¥956~1袋(20個)ほか5日以内出荷脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19L型
日動電工¥1,698税込¥1,8681袋(20個)5日以内出荷L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。材質本体/硬質塩化ビニル
パイピタ19 接着剤付き
日動電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)3日以内出荷パイピタ19に接着剤を付けた製品です。熱すると透明になる接着剤を使用しており、加熱状況が一目で確認できます。貼り付け後、数分でケーブルを固定できます。材質本体/硬質塩化ビニル寸法(mm)全長420種類ビニタイロング寸法L(mm)200許容静荷重(N[kgf])19.6(2)
PPカバー 19cm用丸カバー
マルケイ(国際化工)¥399税込¥4391個5日以内出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×40適合品番A84(クリア不可)、A92、A93、AE11(クリア不可)、D47(クリア不可)、D70、D95、D143、DE30、E50、E95(クリア不可)、E97、J25、J28、L30(クリア不可)、M102、S53、T52、T56、T95(クリア不可)電子レンジ×食器洗浄機○
PEEK(R)六角スペーサー
MAC8(マックエイト)¥12,980~税込¥14,278~1袋(20個)9日以内出荷耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。材質PEEK(R)(UL94V-0)色茶使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
ワンピース PP1960
ゴールドウイン¥15,980~税込¥17,578~1着7日以内出荷から62日以内出荷従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R) オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い 発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続 袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています 裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします仕様フロントファスナー型、衿ボタン材質SOLOTEXグレードクラス100~、オートクレーブ対応
AC対応Fワンピ PP1945
ゴールドウイン¥18,980~税込¥20,878~1着7日以内出荷から62日以内出荷従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R) オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い 発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続 袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています フードのマスクには「ヘパクロス」を使用し高清浄度を実現 裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします仕様サイドファスナー型マスク一体型フード付き、フード後頭部サイズ調整アジャスタ付き材質SOLOTEXグレードクラス100~、オートクレーブ対応
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ19
ワルター¥199,800税込¥219,7801本9日以内出荷トラスコ品番226-7103刃径(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ19.5
ワルター¥269,800税込¥296,7801本9日以内出荷トラスコ品番227-0265刃径(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
PPバンド M-19 19mm×1000 黄
司化成¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様手締め用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下
X・treme D12超硬 12DDPPΦ19/64IN
ワルター¥44,980税込¥49,4781本9日以内出荷トラスコ品番228-7524RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)19/64有効加工深さ12D
バンドストッパー
宮島化学工業¥1,198税込¥1,3181セット(50個)当日出荷19mm幅のPPバンド専用ストッパー/小分け少量パックで使いやすい。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる。少量パックになっており買い足しコストが低い用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包適合バンド幅(mm)19用
Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード
MUELLER ELECTRIC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド ストッパーセット
宮島化学工業¥1,498税込¥1,6481個欠品中強力幅広19mmのPPバンドとストッパーがセットになっており少量使いに便利。梱包機など機械が使えない場所で重量荷物をPPバンドを使って簡単に梱包できる。一般的な15~15.5mm幅品より2割以上強度がある。少量使いに便利用途建具や住宅設備関連企業、重量物の梱包、塩ビやアルミ、ステンレス、スチールパイプ類の小分け結束。板木材・プレカット木材の結束・固定。ピアノや家具など大型荷物の梱包、農業用資材の結束、大型テント・シートの梱包、引越荷物の梱包・固定など。レンガやブロックなどのパレット荷物の押え・梱包材質PP幅(mm)19色青タイプ19mm用長さ(m)50入数(個)ストッパー:20
封緘機 KK220型 PPバンド用
小島鋼業¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。全長(mm)400バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンドPPバンド
Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード
MUELLER ELECTRIC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応![アニマルソフトディスク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369087-241211-02.jpg)
アニマルソフトディスク
アーテック[学校教材・教育玩具]¥328税込¥3611個3日以内出荷やわらかくて安全なソフトディスク。やわらかいので当たっても痛くない。材質:PP,PET。サイズ:Φ190×19mm用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容本体×1材質表面:PP、内部:スポンジ・PET寸法(mm)235×190×20質量(g)18包装形態ネット入適合年齢(歳)3![アクワ水彩ナイロン筆 3本組(画筆箱小入) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21264556-260318-02.jpg)
アクワ水彩ナイロン筆 3本組(画筆箱小入)
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211個当日出荷画筆箱小にアクワ水彩ナイロン筆3本(6・15・20号)が入ったセットです。弾力があり穂先のまとまりの良いナイロン毛使用。転がり防止付。 水彩画筆の3本セット。筆先をいためないケース付。材質:PP,ナイロン。サイズ:小6号:穂(19×径4mm)・全長(193mm)、大15号:穂(28×径8mm)・全長(204mm)、特大20号:穂(36×径10mm)・全長(216mm)。セット内容:アクア水彩ナイロン筆 小6号×1本(穂:19×径4mm、全長193mm)、アクア水彩ナイロン筆 大15号×1本(穂:28×径8mm、全長204mm)、アクア水彩ナイロン筆 特大20号×1本(穂:36×径10mm、全長216mm)、画筆箱小×1(250×30×20mm)用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。種別セット材質PP、ナイロンサイズ6・15・20号径(Φ)×全長(mm)(6号)4×193、(15号)8×204、(20号)10×216穂丈(mm)(6号)19、(15号)28、(20号)36






































![アニマルソフトディスク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43369087-241211-02.jpg)
![アクワ水彩ナイロン筆 3本組(画筆箱小入) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21264556-260318-02.jpg)