カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(96)
  • 梱包用品(31)
  • 学童・教育用品(31)
  • 介護用品(22)
  • 事務用品(15)
  • 制御機器(12)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 防災用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp200」の検索結果

関連キーワード
322件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 充電式パンチャ  PP200DRG マキタ

    部品 充電式パンチャ PP200DRG

    マキタ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ウォーターポンププライヤー モノタロウ

    ウォーターポンププライヤー

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
    用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLAND

    USB充電ポート付きコンセントタップ

    TOPLAND(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
    用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
  • ジャンプワイヤー サンハヤト

    ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
    用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
  • PETボトル(ポンプ式) GA(グリーンエース)

    PETボトル(ポンプ式)

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
    材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレートシール PP 200枚 TGK(東京硝子器械)

    プレートシール PP 200枚

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱
    3日以内出荷から8日以内出荷
    マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
    用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。適合無色透明 耐熱性あり材質ポリプロピレン(PP)
  • かるいパワーペンチ スリーピークス

    かるいパワーペンチ

    スリーピークス
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • パワーペンチ trad

    パワーペンチ

    trad(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    材質CR-V(クロームバナジウム鋼)切断能力(mm)【鉄線】2.0、【銅線】2.6刃部硬度HRC58±2仕上処理完全熱処理圧着能力(mm)1.25~3.0
  • 名刺ホルダー(溶着式) セキセイ

    名刺ホルダー(溶着式)

    セキセイ
    ¥539~税込¥593~
    1冊
    当日出荷
    名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプ。手軽に使えるスリムな背幅。名刺が落ちにくい、ヨコ入れタイプ。分類整理に便利な背見出し付。(表裏両面使用可能)
  • パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    電工パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • 名刺ホルダー(溶着式) セキセイ

    名刺ホルダー(溶着式)

    セキセイ
    ¥699税込¥769
    1セット(200個)
    当日出荷
    両面ポケットタイプの溶着式名刺ホルダー 明るくポップなカラー表紙と手軽に使えるスリムな背幅が特長です 名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプ。 手軽に使えるスリムな背幅。 名刺が落ちにくい、ヨコ入れタイプ。 分類整理に便利な背見出し付。(表裏両面使用可能)
    仕様A4-S ヨコ入れ2列5段 中袋10枚(両面ポケットタイプ) 名刺200名幅(mm)11色ライトグリーンサイズA4寸法(縦×横)(mm)314×222
  • シャープペンシル orenz AT オレンズ エーティー デュアルグリップタイプ 0.5mm ぺんてる(アストラム)

    シャープペンシル orenz AT オレンズ エーティー デュアルグリップタイプ 0.5mm

    ぺんてる(アストラム)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ノック1回でずっと書き続けられる「自動芯出し機構」と、ペン先のパイプで芯を守って書く「オレンズシステム」、しっかり握れる「デュアルグリップ」を搭載し、これまで以上に集中力が途切れず思考し続けられる「オレンズ」の新モデルが登場。しっかり握れるラバー+金属の「デュアルグリップ」。長時間筆記しても疲れにくい「低重心」。ペン先が紙面から離れるたびに、自動で芯が出てくる「自動芯出し機構」を搭載しています。最初のノック1回で、残り芯が短くなるまで書き続けられます。また、ペン先で芯を守って書くから折れない「オレンズシステム」を搭載。芯の減り具合に合わせて、ペン先のパイプがスライドします。パイプで芯を守ったまま書き続けられるため、芯が折れません。
    芯径(mm)0.5機構ノック式(自動芯出し機構)芯硬度内蔵芯:B
  • ニチペット プレミアム(オートクレーバブル) NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。
    仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
  • プリズムポール(Eタイプ) マイゾックス

    プリズムポール(Eタイプ)

    マイゾックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛
    付属品専用ケース全長(mm)2000質量(kg)0.75段数2全縮(mm)1133マイゾックスコード217948
  • P型グリッププライヤー TRUSCO

    P型グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
    用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
    用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
  • 電工パワーペンチ TSUNODA(ツノダ)

    電工パワーペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。ホルダーに入れやすいスリム&軽量設計。本体厚みを薄くしたことでホルダーから出入れしやすく軽量化を実現。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途掴む・保持する・切る作業・電工作業に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • プリズムポール マイゾックス

    プリズムポール

    マイゾックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。 ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。 手元で読取5mm目盛。 高い直進性。(低偏芯) 石突先金タイプ。スパナで着脱。 水準器(本体一体)40′/2mm
    付属品専用ケース全長(mm)2000質量(g)約945目盛(mm)5(2段目)取付ねじ5/8全縮(mm)1130ピッチ(cm)赤白20(1段目)
  • ポポフ シーテック

    ポポフ

    シーテック
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    電源工事不要の持ち歩けるポータブルバッテリー「ポポフ」。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用した、複数台に給電可能なポータブル電源です。オフィスやカフェ、近くにコンセントがない場所にも持っていけてノートPCやタブレットにも給電できます。
    質量(kg)1.8容量192WhUSBポート数USB-C×4、USB-A×2給電端子USB-C×4(内2口は入出力共用、PD65W×2、PD30W×2)、USB-A×2(18W×2)
  • PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。
    材質PP種類ビーカー
  • PPビーカー200mL 1ケース(150個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPビーカー200mL 1ケース(150個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱
    翌々日出荷
  • プリズムポール(Dタイプ)2m2段 マイゾックス

    プリズムポール(Dタイプ)2m2段

    マイゾックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    5cmピッチの3色塗装で高さ確認が簡単 ひねるだけの簡単ロック
    付属品水準器(PA-60)、専用ケース(PP-200E-C)全長(mm)2003質量(kg)0.6全縮(mm)1133
  • プリズムポール(Aタイプ) マイゾックス

    プリズムポール(Aタイプ)

    マイゾックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
    用途一般測量、森林測量付属品水準器、ケース仕様2m/2段全長(mm)2074質量(kg)1.15全縮(mm)1224マイゾックスコード220874
  • ネームプレート 内外電機

    ネームプレート

    内外電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • スチロバール(PPカバー・バンド付) 日本船具

    スチロバール(PPカバー・バンド付)

    日本船具
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷
    フロート全体が発泡ポリスチレン製の軽量発泡体です。 養殖漁業や土木工事のフロート、レジャーボートの防舷材など、用途は多岐にわたります。
    用途防油、定置、海苔養殖、その他
  • 充電式パンチャ マキタ

    充電式パンチャ

    マキタ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
    電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)6付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース形状(対応刃物)丸穴、長穴質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8バッテリーBL1860B(6.0Ah)×1本作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)約27(実用充電) 、約40(フル充電)使用充電器DC18RF最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
  • 大型PPロート 200、260Φ用フィルター アズワン

    大型PPロート 200、260Φ用フィルター

    アズワン
    ¥1,634税込¥1,797
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス・アルミニウムアズワン品番4-2229-11
  • PP荷造りひも 200m 信越工業

    PP荷造りひも 200m

    信越工業
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    結びやすくて便利なひもです。コンパクトなサイズで、ゴミやコストの削減が可能な省資源タイプです。ご家庭のちょっとした結束に。
    材質ポリプロピレン色白長さ(m)200
  • Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ BTJ シリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(24本)ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    オールポリプロピレン製のクリーンな構造 高流量・低圧力損失・ロングライフ 厚みのあるろ材をプリーツ状に成型 ろ材の厚み全体でダストを補捉
    用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
  • DisplayPortモニターケーブル(2m) ブラック EIZO

    DisplayPortモニターケーブル(2m) ブラック

    EIZO
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    欠品中
    映像の入出力端子であるDisplayPortに対応したケーブル(2m.黒色)
    ケーブル長(m)2色ブラック
  • ポンプボトル 200ml オーバル 撥水道場

    ポンプボトル 200ml オーバル

    撥水道場
    ¥269税込¥296
    1個
    9日以内出荷
    一定量が吐出できるオーバル型のディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
    用途液体の保存・保管に
  • ポンプボトル 撥水道場

    ポンプボトル

    撥水道場
    ¥269税込¥296
    1個
    9日以内出荷
    一定量が吐出できるディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
    用途液体の保存・保管に
  • ポンプボトル 200ml 白 撥水道場

    ポンプボトル 200ml 白

    撥水道場
    ¥269税込¥296
    1個
    9日以内出荷
    一定量が吐出できるディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
    用途液体の保存・保管に
  • リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成

    リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット

    四国化成
    ¥38,980税込¥42,878
    1ケース(2150g×4セット)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
    用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
  • EPP-200シリーズ MEAN WELL

    EPP-200シリーズ

    MEAN WELL
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。
    用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)190取付方式パネルマウント奥行(mm)29温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント出力数1