撥水道場
ポンプボトル
一定量が吐出できるディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
用途
液体の保存・保管に
仕様
ポンプ
材質
PE
色
ボトル:半透明
口内径(Φmm)
17
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
100
150
200
250
300
500
質量(g)
選択してください
25
29
32
40
41
52
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
全高(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470332
PP100N
100
25
138
40
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
03470350
PP500N
500
52
210
67
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
03470429
PP200N
200
32
163
50
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
03470438
PP250N
250
41
182
53
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
9日以内出荷
03470447
PP150N
150
29
151
45
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
03470517
PP300N
300
40
190
55
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください