撥水道場
ポンプボトル 200ml オーバル
一定量が吐出できるオーバル型のディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
用途
液体の保存・保管に
仕様
ポンプ
材質
HDPE
色
ボトル:白
容量(mL)
200
質量(g)
33
全高(mm)
193
胴径(Φmm)×高さH(mm)
55×40
口内径(Φmm)
17
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470411
PP200V
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください