クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。
汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
粘着剤アクリル系
エスコ品番EA628PL-22A
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
外径(Φmm)420
引張強度(kg)120
巻芯径(Φmm)200
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
エスコ品番EA628PL-21A
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
外径(Φmm)420
引張強度(kg)120
巻芯径(Φmm)200
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
こんなお得な商品も!

PPバンド 自動梱包機用 2巻入
モノタロウ
¥9,298
税込¥10,228
極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.58
質量(kg)9
長さ(m)2500
引張強度(kg)130
トラスコ品番121-6262
色ホワイト
1セット(2個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トラスコ品番121-6257
色レッド
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トラスコ品番121-6264
色グリーン
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。
お求めやすい1巻梱包です。
用途一般梱包機用PPバンド
トラスコ品番444-3535
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.58
質量(kg)10
色ナチュラル
長さ(m)2500
引張強度(kg)130
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。
お求めやすい1巻梱包です。
用途一般梱包機用PPバンド
トラスコ品番444-3543
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.58
質量(kg)10
色黄
長さ(m)2500
引張強度(kg)130
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【日本製】リサイクルプラスチック原料で製造された、自動梱包機・半自動梱包機対応の安定した品質のPPバンドです。
厚さ(mm)約0.57
長さ(m)2500
内径(Φmm)200
トラブル頻度が少ない信頼の国内生産バンドです。
お求めやすい1巻梱包です。
用途一般梱包機用PPバンド
トラスコ品番444-3527
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)15.5
厚さ(mm)0.58
質量(kg)10
色青
長さ(m)2500
引張強度(kg)130
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
NASシステムに特化した高耐久性、高効率、高信頼性、静音性を兼ね備えたApacerのNAS SSD。
容量(GB)512
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
代表車種KL250-H9
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
便利な充電式コードレス。精油の瓶を直接取りつけるだけ水を使わずに香りが広がります。
仕様●サイズ:長さ80mm×幅84.2mm×高さ155.6mm●重量:約330g●材料:PP、アルミニウム●電源:5V-0.6A●水タンク容量:約16mL●使用範囲:10~15cm(顔の回り)●リチウムバッテリー:3.6V-2500mAh、9Wh●付属品:ACアダプタ、USBケーブル、チューブ3本、ボトル(15mL)
アズワン品番65-5713-69
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
代表車種ZX600RBF
主な適合純正品番25023-0047
主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
代表車種EX400CDF
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
代表車種ZG1400A8F
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
代表車種EJ800AFF
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
代表車種ZR1000-A1
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
代表車種VN1600-A1
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
代表車種KLX250M7F
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
代表車種KLE500-B1P
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
代表車種ZX1000E9F
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
上半分が透明な新しいタイプのパーティション
アルミフレームは、高級感のあるシャンパンゴールド
アルコールによる拭き取り消毒が可能
上半分が透明なので対面の視認性を維持でき、相席でも気兼ねなく安心感があります。
用途飲食店での飛沫対策に
材質透明PET、アルミフレーム、TECCELL製 PPハニカム(T13-2500)
仕様●分類: モジュール●キット名: dsPIC33EP256GP506 GP PIM●テクノロジー: MCU●デバイスコア: dsPIC●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: dsPIC33●プロセッサ種類: DSP●dsPICプロセッサプラグインモジュール. プロセッサプラグインモジュール(PIM)は、さまざまなMicrochip開発ボードと併用して、マイクロコントローラ及びdsPICデバイスを評価するための小型回路基板です。 これらは、開発ボードのメインプロセッサソケットに差し込めるため、プロトタイピングやデモンストレーション、開発にさまざまなマイクロコントローラをすばやく簡単に使用することができます。 REAL ICE(TM)やICD3などのMicrochip開発ツールは、これらの開発ボードに直接接続することができ、無料のMPLAB IDE (Integrated Development Environment)ソフトウェアを使用して、フル機能を備えたハードウェア ソフトウェア ファームウェア開発環境をすばやく実現することができます。 アダプタボードもRS EDPシステムで使用できます。. Explorer 16開発ボード(DM240001又はDM240002)は、100ピンPIMモジュールに対応 RS組み込み開発プラットフォーム(EDP)PIMアダプタモジュール(RS品番 668-6108 668-6108 )は100ピンPIMモジュールに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
段積み時の隙間を無くし異物混入や内容物の乾燥を防止します
仕様●材質:PP●外寸(mm):684×423×80●有効内寸(mm):641×380×61●内容量(L):16.9●圧縮荷重:24.5kN(2500kgf)
アズワン品番67-6648-12
1個
¥4,891
税込¥5,380
7日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
関連キーワード