カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp34」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
219税込241特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
スプレー容器60ml アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器60mlアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
110税込121
1個(60mL)
当日出荷
60ml入るので詰め替えの手間半減遮光タイプ材質:容器本体,ストロー:PE,ノズル:PP。サイズ:Φ34×119mm
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP寸法(mm)34×34×119容量(mL)60
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスマグ用 キャップパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 キャップパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm 積水樹脂商事ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm積水樹脂商事
8,398税込9,238
1台
6日以内出荷
マルチハンガー付きの多機能タイプ、ピンチハンガーが掛けられます。屋外・室内どちらでもシンプルに使えるX型ふとん干しです。本体は伸縮式、伸ばせばふとん4枚が干せます。折りたたんでコンパクトに収納できます。組立は工具不要の簡単設計です。
用途洗濯物干し 布団干し 室内物干し 物干し台 物干しスタンド材質ステンレス巻きスチールパイプΦ25.4mm・ステンレスパイプΦ29.4mm・アルミ異型パイプΦ29.4 34mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)4.4タイプ組立式耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】134~230×76×115【収納時】134×8×131
半透明フードパン キャンブロ半透明フードパンキャンブロ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
食品の保管や、調理台やフードパンでの使用に適しているフードパンです。 内側表面は、ノンスティックで食材が付着することによるロスも少なく、洗浄も簡単です。 積み重ねOK、目盛付。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-40~+70
AD-8125用ラベルシール A&D(エー・アンド・デイ)AD-8125用ラベルシールA&D(エー・アンド・デイ)
10,980税込12,078
1セット(5巻)
翌々日出荷
適合機種AD-8125
サンケース サンコー(三甲)サンケースサンコー(三甲)
109税込120
1個
翌々日出荷
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
メスネジ型アダプター[OZ-A]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式
PPトレー 34cmPP膳 マルケイ(国際化工)PPトレー 34cmPP膳マルケイ(国際化工)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
電子レンジ×食器洗浄機
PPトレー 34cmPPトレー マルケイ(国際化工)PPトレー 34cmPPトレーマルケイ(国際化工)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高さ(mm)18短辺(mm)261長辺(mm)344電子レンジ×食器洗浄機
ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用)ネグロス電工(2件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイTEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:150mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:45mm●コード番号:216-034アズワン品番65-7481-20
PP製ローラーベルト No.34 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)PP製ローラーベルト No.34トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
599税込659
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
バックルローラー材質ポリプロピレン質量(g)約84ベルト幅(mm)34ベルト長さ(mm)1080RoHS指令(10物質対応)対応
ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用 ベテル[科学研究・開発用品]ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用ベテル[科学研究・開発用品]
6,498税込7,148
1箱
12日以内出荷
トップ社製5mL汎用シリンジ(テーパーノズル)に使用できます。実験・作業時に手軽に2液混合を行いたい方。シリンジを分けたまま試験時のみ混錬したい方。二液混合タイプの接着剤や、シール剤等の実験に適しており、細長い先端だから細かい箇所への塗布も簡単です。シリンジは付属しません。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース(94×30×10mm)6個、シリンジホルダー(78×34×38mm)3個、プランジャーホルダー(42×24×7mm)3個アズワン品番65-5532-43
オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン小澤物産(OZC)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178質量(g)約217(乾電池別)連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約16600(距離1m時)明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107電球の種類LED
ダストキャップ[OZ-DC]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン小澤物産(OZC)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
パッド サイド カバー RH FR UPP 39156-0341 Kawasakiパッド サイド カバー RH FR UPP 39156-0341Kawasaki
739税込813
1個
5日以内出荷
代表車種KLX450A8F
XP Power スイッチング電源 24V dc 14.5A 348W SHP350PS24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 14.5A 348W SHP350PS24XP POWER
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)179.3幅(mm)91.44質量(g)788奥行(mm)53.34定格電力(W)348出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)14.5効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
ホレコン用蓋 外寸 mm :550×415×34 材質:PP+断熱材 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ホレコン用蓋 外寸 mm :550×415×34 材質:PP+断熱材岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
ホレコンのR-24(蓋-8)です。
仕様●外寸(mm):550×415×34●材質:PP+断熱材●断熱材:発泡ウレタン●本体嵌合:8●蓋セット時全高(mm):139●蓋セット時有効内寸(mm):211●ポスコード:11861-1●カラー:イエローアズワン品番67-5964-03
パッド サイド カバー RH RR UPP 39156-0342 Kawasakiパッド サイド カバー RH RR UPP 39156-0342Kawasaki
739税込813
1個
5日以内出荷
代表車種KLX450A8F
STOPPER,FR.LAMP   33915344830 ホンダSTOPPER,FR.LAMP 33915344830ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
BULB,TAIL&STOP   34907KPPT01 ホンダBULB,TAIL&STOP 34907KPPT01ホンダ
749税込824
1個
4日以内出荷
クリスマスダーツ アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスダーツアーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1個
3日以内出荷
クリスマスパーティーにぴったりのゲームクリスマス柄のかわいいダーツです。マジックテープになっているので、取り外しも簡単です。クリスマスパーティーなどにおすすめです。材質:的:ポリエステル・紙・PP、ダーツ:PP・ポリエステル、ボール:PE・ナイロン。サイズ:的:Φ222×5mm、ダーツ:96×34mm、ボール:Φ32mm。セット内容:的×1、ダーツ×2、ボール×2
用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。セット内容的×1、ボール(マジックテープ式)×2、ダーツ矢(マジックテープ式)×2材質PA寸法(mm)的:Φ222×5
サンボックス#14 ブルー アズワンサンボックス#14 ブルーアズワン
3,920税込4,312
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
アニマルダーツキャッチ アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルダーツキャッチアーテック[学校教材・教育玩具]
464税込510
1個
3日以内出荷
どこでも楽しめるアニマルダーツかわいい動物たちがデザインされた楽しいダーツゲームです。壁にかけたり、手に持ったりしてどこでも遊べます。面ファスナー付きのボールが2個付属し、安全に楽しむことが可能です。また、点数が記載されているので、家族や友達と競い合いながらスコアを競う楽しさも子どもから大人まで夢中になれるおもちゃです。材質:ポリエステル、スポンジ、ゴム、PP、ナイロン。サイズ:的:約Φ180×25mm、ボール:Φ34mm。セット内容:本体×1、ボール×2
用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容本体×1、ボール×2材質ポリエステル、他寸法(Φ×mm)的:180×25形態包装:OPP袋入適合年齢(歳)3
アイストラップゲームDX あひる アーテック[学校教材・教育玩具]アイストラップゲームDX あひるアーテック[学校教材・教育玩具]
428税込471
1個
3日以内出荷
あひるを守れドキドキの氷ブロック崩しゲームルーレットを回して、出た目の内容に従って氷ブロックを順番に崩していくドキドキのバランスゲームです。あひるを落とさないように慎重にブロックを選びましょう。運と判断力が試されるハラハラ展開家族や友達と盛り上がること間違いなし子どもから大人まで楽しめる定番のパーティーゲームです。材質:PS、PP。サイズ:土台:約100×100×35mm(組立時)、ハンマー:38×86×5mm、あひる:23×20×20mm、ブロック:12×14×10mm、ルーレット:Φ34×5mm。セット内容:土台×1、ハンマー×2、あひる×1、ブロック(オレンジ)×19、ブロック(白)×19、ルーレット×1
用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容土台×1、ハンマー×2、あひる×1、ブロック(オレンジ)×19、ブロック(白)×19、ルーレット×1材質PS、PP寸法(mm)土台:100×100×35(組立時)、ハンマー:38×86×5、あひる:23×20×20、ブロック:12×14×10、ルーレット:Φ34×5適合年齢(歳)3
ぐらぐらホッピング アーテック[学校教材・教育玩具]ぐらぐらホッピングアーテック[学校教材・教育玩具]
2,273税込2,500
1個
3日以内出荷
遊びながらバランス感覚を養える材質:PVC,PP。サイズ:ハンドル付ボード:足場 約295×380mm、ハンドル部分 約Φ34×295mm×380mm、ボール:約Φ170×240mm、空気入れ:Φ34×198mm。セット内容:ハンドル付ボード×1、ボール×1、空気入れ×1、空気針×1
用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。仕様1個梱包形態:チャック付PE袋セット内容ハンドル付ボード×1、ボール×1、空気入れ×1、空気針×1材質PVC,PP寸法(mm)ハンドル付ボード:足場 約295×380、ハンドル部分 約Φ34×295×380、ボール:約Φ170×240、空気入れ:Φ34×198適合年齢(歳)3
パッチン用受コーナー型 ジョー・プリンス竹下パッチン用受コーナー型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
124税込136
1個
6日以内出荷
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿ネジ小頭
サンボックス #9E フタ(ロック有) 70016901シリーズ サンコー(三甲)サンボックス #9E フタ(ロック有) 70016901シリーズサンコー(三甲)
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
サンボックス9E型用ロック付きのフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):378×292×34
分析ロート(PP) 4250シリーズ Thermo Scientific Nalgene分析ロート(PP) 4250シリーズThermo Scientific Nalgene
6,798税込7,478
1箱(1包×12個)
6日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可外側の筋でエアーロックを防止
サンケース K400-2 透明 400個入 サンコー(三甲)サンケース K400-2 透明 400個入サンコー(三甲)
109,800税込120,780
1箱(400個)
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.4●材質:PP●外寸法(mm):178×127×34●有効内寸法(mm):146×96×23アズワン品番65-9408-37
丼・重容器 SDドン 中皿 中央化学丼・重容器 SDドン 中皿中央化学
15,980税込17,578
1ケース(800枚)
7日以内出荷
選べる中皿です。
仕様●サイズ:152×152×34mm●材質:PP●重量:6.9gアズワン品番65-9864-61
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら