カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp34」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用)ネグロス電工(2件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。接続方式ワンタッチ式
メスネジ型アダプター[OZ-A]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)オスネジ型アダプター[OZ-F] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
つる長パッチン ジョー・プリンス竹下つる長パッチンジョー・プリンス竹下
179税込197
1個
当日出荷
用途各種小型ボックス種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] ポリプロピレン小澤物産(OZC)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
ダストキャップ[OZ-DC]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン小澤物産(OZC)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
PPトレー 34cmPPトレー マルケイ(国際化工)PPトレー 34cmPPトレーマルケイ(国際化工)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高さ(mm)18短辺(mm)261長辺(mm)344電子レンジ×食器洗浄機
ポータブルトイレ ミディアム 水タンク15L 排水12L カークポータブルトイレ ミディアム 水タンク15L 排水12Lカーク
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズ
タンク容量(L)汚物:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×419×338水タンク容量(L)12
LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178質量(g)約217(乾電池別)連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約16600(距離1m時)明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107電球の種類LED
ダストプラグ[OZ-DP] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ダストプラグ[OZ-DP] ポリプロピレン小澤物産(OZC)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグプラグ
PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP344 カンコービズウェア(旧:シーユーピー)PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP344カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
5,498税込6,048
1個ほか
4日以内出荷
介護の現場で多くなりがちなのが、前かがみや立ち座り、しゃがむといった動作。そういった動きをより楽にできるように開発されたのが、介護用ジャージ「ダイナミック3D」。しゃがんでもウエストがずれにくい深めの股上や、かがみやすい前振り設計など、独自の立体パターンによって動作のストレス軽減を実現しました。楽な着心地なのにすっきりとしたシルエットも魅力です。
PPトレー 34cmPP膳 マルケイ(国際化工)PPトレー 34cmPP膳マルケイ(国際化工)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
電子レンジ×食器洗浄機
プラスコンクリービット KIドリルプラスコンクリービットKIドリル
1,198税込1,318
1パック(2本)
5日以内出荷
KPP-34プラスコンクリービット用替刃 耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔仕様替刃
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。透明ポッキンプラグ採用。通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。接地アダプタを使用せずに設置することができ便利です。<二極コンセントに差し込む時>・二極コンセントに差し込む時は、斜めに向けて差し込みます。・アースピンが折り込まれて内側に収納されます。・完全にアースピンが折り込まれ、二極コンセントへ差し込めます。防雨型プラグになっており、防雨型のキャップが付いた延長コードなどにも使えて便利です。通電が確認できるランプ付きです。壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。アース接続できるアース端子付きです。差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。
ホワイト、コード:ライトグレー定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125構造二重:ありコンセント形状3P(抜け止めタイプ)定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×44×25.5アース端子あり適合地域日本国内マグネットプラグ形状ポッキンプラグ(3P/2P)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品間隔(mm)差込口:41
油圧バルブ プレート RIKEN(理研機器)油圧バルブ プレートRIKEN(理研機器)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。トラスコ品番596-4201溝数3
リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット四国化成
38,980税込42,878
1ケース(2150g×4セット)
4日以内出荷から5日以内出荷
塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
X・treme D12超硬 12D DPP Φ3.4 ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ3.4ワルター
33,980税込37,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-9119刃径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
Telemecanique Sensors セーフティシングルビーム光電スイッチ  XU2S TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors セーフティシングルビーム光電スイッチ XU2STELEMECANIQUE SENSORS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様(安全タイプ)2、(PL EN ISO13849-1)c、(ビームの数)1長さ(mm)120幅(mm)45シリーズXU2S範囲Preventa応答時間最大25msターミナルタイプケーブルコンポーネントReceiver, Sender最大スキャン距離(m)8
PP製ローラーベルト No.34 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)PP製ローラーベルト No.34トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
599税込659
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
バックルローラー材質ポリプロピレン質量(g)約84ベルト幅(mm)34ベルト長さ(mm)1080RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
209税込230
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
スプレー容器60ml アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器60mlアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
110税込121
1個(60mL)
当日出荷
60ml入るので詰め替えの手間半減。遮光タイプ。材質:容器本体,ストロー:PE,ノズル:PP。サイズ:Φ34×119mm
用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP寸法(mm)34×34×119容量(mL)60
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
219税込241特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスマグ用 せんパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 せんパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
ステンレスマグ用 キャップパッキン 象印マホービンステンレスマグ用 キャップパッキン象印マホービン(16件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
半透明フードパン キャンブロ半透明フードパンキャンブロ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
食品の保管や、調理台やフードパンでの使用に適しているフードパンです。 内側表面は、ノンスティックで食材が付着することによるロスも少なく、洗浄も簡単です。 積み重ねOK、目盛付。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-40~+70
ぐらぐらホッピング アーテック[学校教材・教育玩具]ぐらぐらホッピングアーテック[学校教材・教育玩具]
2,273税込2,500
1個
3日以内出荷
遊びながらバランス感覚を養える。材質:PVC,PP。サイズ:ハンドル付ボード:足場 約295×380mm、ハンドル部分 約Φ34×295mm×380mm、ボール:約Φ170×240mm、空気入れ:Φ34×198mm。セット内容:ハンドル付ボード×1、ボール×1、空気入れ×1、空気針×1
用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。仕様1個梱包形態:チャック付PE袋セット内容ハンドル付ボード×1、ボール×1、空気入れ×1、空気針×1材質PVC,PP寸法(mm)ハンドル付ボード:足場 約295×380、ハンドル部分 約Φ34×295×380、ボール:約Φ170×240、空気入れ:Φ34×198適合年齢(歳)3
AD-8125用ラベルシール A&D(エー・アンド・デイ)AD-8125用ラベルシールA&D(エー・アンド・デイ)
10,980税込12,078
1セット(5巻)
翌々日出荷
適合機種AD-8125
クリスマスダーツ アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスダーツアーテック[学校教材・教育玩具]
446税込491
1個
3日以内出荷
クリスマスパーティーにぴったりのゲーム。クリスマス柄のかわいいダーツです。マジックテープになっているので、取り外しも簡単です。クリスマスパーティーなどにおすすめです。材質:的:ポリエステル・紙・PP、ダーツ:PP・ポリエステル、ボール:PE・ナイロン。サイズ:的:Φ222×5mm、ダーツ:96×34mm、ボール:Φ32mm。セット内容:的×1、ダーツ×2、ボール×2
用途クリスマスの飾りつけや学校・保育園のクリスマス行事やワークショップに。セット内容的×1、ボール(マジックテープ式)×2、ダーツ矢(マジックテープ式)×2材質PA寸法(mm)的:Φ222×5
アニマルダーツキャッチ アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルダーツキャッチアーテック[学校教材・教育玩具]
464税込510
1個
3日以内出荷
どこでも楽しめるアニマルダーツ。かわいい動物たちがデザインされた楽しいダーツゲームです。壁にかけたり、手に持ったりしてどこでも遊べます。面ファスナー付きのボールが2個付属し、安全に楽しむことが可能です。また、点数が記載されているので、家族や友達と競い合いながらスコアを競う楽しさも子どもから大人まで夢中になれるおもちゃです。材質:ポリエステル、スポンジ、ゴム、PP、ナイロン。サイズ:的:約Φ180×25mm、ボール:Φ34mm。セット内容:本体×1、ボール×2
用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容本体×1、ボール×2材質ポリエステル、他寸法(Φ×mm)的:180×25形態包装:OPP袋入適合年齢(歳)3
ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm 積水樹脂商事ステンクラー多機能ふとん干し 幅134~230cm積水樹脂商事
8,398税込9,238
1台
6日以内出荷
マルチハンガー付きの多機能タイプ、ピンチハンガーが掛けられます。屋外・室内どちらでもシンプルに使えるX型ふとん干しです。本体は伸縮式、伸ばせばふとん4枚が干せます。折りたたんでコンパクトに収納できます。組立は工具不要の簡単設計です。
用途洗濯物干し 布団干し 室内物干し 物干し台 物干しスタンド材質ステンレス巻きスチールパイプΦ25.4mm・ステンレスパイプΦ29.4mm・アルミ異型パイプΦ29.4 34mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)4.4タイプ組立式耐荷重(kg)20まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】134~230×76×115【収納時】134×8×131
パッチン用受コーナー型 ジョー・プリンス竹下パッチン用受コーナー型ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
124税込136
1個
6日以内出荷
取付可能対象取付可能パッチン本体:PP-11、PP-21-2、PP-21K-2、PP-29、PP-34材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM4皿ネジ小頭
ステンレスマグ用 せん 象印マホービンステンレスマグ用 せん象印マホービン
479税込527
1個
9日以内出荷
ステンレスマグ用の専用部品です。
適合本体SMPA20(GR)、SMPA20(PA)、SMPA20(SA)、SMPA30(GR)、SMPA30(PA)、SMPA30(PR)、SMPA30(SA)、SMPA34(AD)、SMPA34(GR)、SMPA34(SA)、SMPA34HS(BV)、SMPB20(PP)、SMPB20(YP)、SMPB30(PP)、SMPB30(YP)、SMPB34(AM)、SMPB34(TD)、SMPF30LC(PA)、SMPF30LC(WT)
紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 ガンメタリック塗装 サンクリエイト紳士ウエストリフトシステムトルソ 全身頭付 ガンメタリック塗装サンクリエイト
91,980税込101,178
1個
15日以内出荷
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズM肩幅(cm)45チェスト(cm)92ウエスト(cm)76ヒップ(cm)91材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 ガンメタリック塗装 腕:樹脂製 ガンメタリック塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)182ベース寸法(cm)Φ40