カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(1)

「pp4 pisco」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    79税込87
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    用途止め栓形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-99.9
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みプラグ ステンレス製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状プラグねじの種類PTネジ
  • プラグ KQ2 Series SMC

    プラグ KQ2 Series

    SMC
    99税込109
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商

    ブラインドプラグ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ブラインドプラグ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • W管継手 プラグ(止め詮) SK11

    W管継手 プラグ(止め詮)

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
    用途ワンタッチ管継手止め栓。使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(9件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)

    メインブロック プラグ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • チューブフィッティングPP プラグ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP プラグ

    PISCO(ピスコ)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    形状プラグタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ゴム)EPDM使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ホースプラグ KITACO

    ホースプラグ

    KITACO(15件のレビュー)
    599税込659
    1セット(3個)
    欠品中
    メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
    セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1適合車種汎用
  • クイック継手ストレート コガネイ

    クイック継手ストレート

    コガネイ(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100