カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)

「pp47」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレパス単色 サクラクレパス

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
  • ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPP EBM(江部松商事)

    ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPP

    EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    3,898税込4,288
    1袋(150個)
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ PM-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
  • ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
  • チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
  • X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.7 タイテックス

    X・treme D12超硬 12D DPP Φ4.7

    タイテックス
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-5955刃径(mm)4.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付C(2.5P)
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
  • PPベーカリーバスケット 丸型47型 トーダイ

    PPベーカリーバスケット 丸型47型

    トーダイ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレンアイボリー外径×高さH(Φmm×mm)470×100
  • PPベーカリーバスケット 丸型47型 半回転ポリカーボネイトカバー付 トーダイ

    PPベーカリーバスケット 丸型47型 半回転ポリカーボネイトカバー付

    トーダイ
    45,980税込50,578
    1個
    12日以内出荷
    材質ポリプロピレンアイボリー外径×高さH(Φmm×mm)480×330
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1%

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -55℃IEC 384-17. MKP1837 Series Metallised Polypropylene Film Capacitors 1%. Applications: oscillators for circuits and LC/RC filters, high-frequency coupling and decoupling Encased in a UL 94-V0 self-extinguishing plastic enclosure.RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンボスヒーター エルベール

    エンボスヒーター

    エルベール
    3,900税込4,290
    1台
    当日出荷
    気泡飛ばしに使える温度調節2段階スイッチ付。電源:AC100V、温度:約120度C(弱)・250度C(強)。材質:PP。サイズ:Φ47×240mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PP寸法(mm)Φ47×240電源(V)AC100温度(℃)約120(弱)・250(強)包装形態化粧箱
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-KW0-526S 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-KW0-526S 純正

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-KW0-526 ( M20KW0526 M20 KW0 526 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JTMR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH ※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール付使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • ロータンク連結パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク連結パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    用途TOTO社製ボールタップと手洗ノズルの接続部用材質NBR
  • 46ミラー3 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    46ミラー3

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    15,980税込17,578
    1本
    欠品中
    TANAX (タナックス) × 46works 。カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー(シルバー鏡)。46ミラー3 。明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。鏡面積(Φ95mm)。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。---------------------------------。本体:115(H)×198(W)×51(D)mm。パッケージ:330(H)×140(W)×47(D)mm。本体重量:205g。材質:アルミ+鉄、ステンレス、PP。内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
    適合全年式の車両で保安基準適合材質アルミブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ構成部品本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
  • 46ミラー4 TANAX(タナックス)[バイク用品]

    46ミラー4

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    TANAX (タナックス) × 46works 。カスタムビルダー中嶋志朗デザイン 46works カスタムミラー(シルバー鏡)。46ミラー4。明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。鏡面積(Φ81mm)。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。---------------------------------。本体:108(H)×191(W)×51(D)mm。パッケージ:330(H)×140(W)×47(D)mm。本体重量:175g。材質:アルミ+鉄、ステンレス、PP。内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
    適合H18年以前生産車は保安基準適合材質アルミブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正ネジ構成部品本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM5-526 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM5-526 純正

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM5-526 ( M20CM5526 M20 CM5 526 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JT MR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH ※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
  • 強力パンチ PLUS(プラス)[文具]

    強力パンチ

    PLUS(プラス)[文具]
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
    仕様4穴ガイド対応、替刃式材質47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W140×D405×H428穴数2(奥行13mm)穿孔能力(枚)約156(PPC用紙/14mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • カムフォロア(総ころ形) INA

    カムフォロア(総ころ形)

    INA
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • カムフォロア(総ころ形、シール付) INA

    カムフォロア(総ころ形、シール付)

    INA
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • RT1000シリーズ 30mmペイントブラシ ROLLINGDOG

    RT1000シリーズ 30mmペイントブラシ

    ROLLINGDOG
    359税込395
    1本
    10日以内出荷
    30mmブラシ。*フィラメント:。-100%ソリッドラウンドテーパードポリエステル。*長さアウト:47mm。*フェルール:ステンレス鋼。*ハンドル:ソフトラバーグリップ(PP+TPE)
  • RT1000シリーズ 20mmペイントブラシ ROLLINGDOG

    RT1000シリーズ 20mmペイントブラシ

    ROLLINGDOG
    299税込329
    1本
    10日以内出荷
    20mmブラシ。*フィラメント:。-100%ソリッドラウンドテーパードポリエステル。*長さアウト:47mm。*フェルール:ステンレス鋼。*ハンドル:ソフトラバーグリップ(PP+TPE)