カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 電気材料(4)
  • 作業服(4)
  • オフィス家具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp4w」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1パック(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
パーソナルロッカー(4人用) ナイキパーソナルロッカー(4人用)ナイキ
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷から45日以内出荷
奥行(mm)450間口(mm)899グリーン購入法適合
PP手提げ袋 A4(W225×H365mm) ジャストコーポレーションPP手提げ袋 A4(W225×H365mm)ジャストコーポレーション
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
展示会や挨拶周りに大活躍!チラシやノベルティを入れて販促効果アップのOPP手提げ袋
幅(mm)225高さ(mm)365材質PP(CPP)サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)225×365
パーソナルロッカー ポッケPK型 ナイキパーソナルロッカー ポッケPK型ナイキ
119,800税込131,780
1台
36日以内出荷
セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。
付属品1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚材質本体:スチール塗装仕上寸法D(mm)450寸法W(mm)899
パーソナルロッカー 電源コンセント付き ポッケPK型 ナイキパーソナルロッカー 電源コンセント付き ポッケPK型ナイキ
149,800税込164,780
1台
36日以内出荷
セパレートに便利な庫内トレーでノートPCと書類の収納が効率よく行えます。扉裏側の扉ポケットにもファイルや小物、ペン類などもスマートに収納することができます。庫内に2口の電源コンセントが設けられ、ノートPCやスマートフォンの充電が可能です。
付属品電源コンセント、1室あたり:扉ポケット1個、トレー1枚材質本体:スチール塗装仕上寸法D(mm)450寸法W(mm)899
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-10M-PP-W1シリーズPEPPERL+FUCHS
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-1014アズワン品番65-7469-24
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズPEPPERL+FUCHS
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:V1-GV4A-2M-PP-W1●コード番号:203-1007アズワン品番65-7468-95
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-W1シリーズPEPPERL+FUCHS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-W1●コード番号:203-1008アズワン品番65-7465-67
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-WV4A-2M-PP-W1シリーズPEPPERL+FUCHS
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があります ・保護等級: IP67/IP68/IP69 ドラッグチェーンに適しています ハロゲン -
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PP●外被色:グレー●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:203-1010アズワン品番65-7468-84
トレー PP製 W505×D245×H22 1275-04 TGK(東京硝子器械)トレー PP製 W505×D245×H22 1275-04TGK(東京硝子器械)
1,970税込2,167
1枚
10日以内出荷
質量(g)145材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×245×22
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各ワイヤーは個別にスリーブ付き・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-EPS8W-V2コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーター(左右首振り) アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り)アーテック[学校教材・教育玩具]
1個
取扱い終了
空気をまわして快適空間首振り対応サーキュレーターUSB電源対応の静音サーキュレーターです。左右90度自動首振り、上下90度手動調整が可能で、部屋全体にしっかり風を届けます。風量は3段階調節可能。静音タイプで就寝中も気にならず、USB接続でどこでも使えます。卓上・壁掛けどちらでも設置可能な2WAY仕様です。【商品スペック】動作電流:DC5V/1A、定格出力:4W、USB規格:USB2.0 TypeA材質:ABS、PP。サイズ:約180×170×230mm、コードの長さ:約150cm
用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS,PP寸法(mm)約180×170×230定格出力(W)4形態包装:化粧箱風量調整3段階(強/中/弱)コード長さ(cm)約150アズワン品番64-8311-10USBタイプUSB2.0 Type A左右首振上下角度調整動作電流(A)DC5V/1
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし) エスコA4 厚手クリアーポケット(台紙なし)エスコ
590税込649
1冊(20枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリアサイズA4
フラットファイル A4 エスコフラットファイル A4エスコ
190税込209
1冊ほか
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
A4 厚手クリアーポケット(台紙なし エスコA4 厚手クリアーポケット(台紙なしエスコ
2,440税込2,684
1冊(100枚)
当日出荷
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製クリアサイズA4
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース” ゴールドウインクリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”ゴールドウイン
77,980税込85,778
1箱(10着)
当日出荷から4日以内出荷
材質プリータ[[R4]](ポリエステル)
A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚 エスコA4 マニュアル丸ごとファイル 4枚エスコ
560税込616
1冊(4枚)
翌日出荷
取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付
A4 クリアーポケット(台紙なし) エスコA4 クリアーポケット(台紙なし)エスコ
610税込671
1冊(10枚)
翌日出荷
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製クリアサイズA4
オピニオンファイル A4 エスコオピニオンファイル A4エスコ
220税込242
1冊ほか
翌日出荷
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。プレゼンテーション用として最適です。
オフィスチェスト EA954JAシリーズ エスコオフィスチェスト EA954JAシリーズエスコ
6,920税込7,612
1台
翌日出荷
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×680●引出し:A4浅型4段 A4中型3段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:浅型/260×365×55mm 中型/260×365×77mm●重量:4.3kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
バーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160 バーテックバーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160バーテック
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ162mmのハンドルのため、力を伝えやすく、配管・パイプ・機械の細部清掃に適しています。バーキュートプラス パイプクリーン専用のハンドルです。バーキュートプラス パイプクリーンブラシと組み合わせてご使用ください。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
仕様●サイズ(L):162×W23×H20●材質:ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS304)●重量:28g●対応ネジ径:M4アズワン品番65-8662-91
NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット 恵宏製作所NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ! ●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。 ●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。 ●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。 ●小型ながら実用的なパターン幅を実現!
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
T AG クリエイトセット Mセット ターナー色彩T AG クリエイトセット Mセットターナー色彩
3,020税込3,322
1セット
3日以内出荷
クリエイトセットにブライトマゼンタ色と筆・定規が入ったセットブライトマゼンタを含む13色を収録しています。よく使われるホワイトは2本入っています。三原色の学習ができます。材質:絵具、紙、プラ。サイズ:342×122×35mm。セット内容:11mlチューブ各1本+ホワイト20mlチューブ2本、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本[面相・彩色・平筆・平筆2号]、Wパレット付PPケース、アクリル製溝付定規[30cm]、パレットクリーナー11ml、ミニタオル付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11mlチューブ各1本+ホワイト20mlチューブ2本、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本[面相・彩色・平筆・平筆2号]、Wパレット付PPケース、アクリル製溝付定規[30cm]、パレットクリーナー11ml、ミニタオル付材質絵具、紙、プラ寸法(mm)342×122×35
台車_連結 サンワサプライ台車_連結サンワサプライ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1セット(1.8m×3本)
3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cmイージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能先端形状がスリムな形状にリニューアル外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)ロッドの長さ:1.8mロッド数:3本ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)ロッド色:オレンジ付属先端金具(各1)・スネークヘッド(全長186mm) JEF-SH-L・ワイヤーロック金具 JEF-W ・解除ツール JEF-RT
ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1セット(1.8m×3本)
3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cmイージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能先端形状がスリムな形状にリニューアル外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)ロッドの長さ:1.8mロッド数:3本ロッド径:Φ4.0mm(Φ3.0mm+PP被覆)ロッド色:イエロー付属先端金具(各1)・スネークヘッド(全長186mm) JEF-SH-L・ワイヤーロック金具 JEF-W ・解除ツール JEF-RT
ポスターカラー クリエイトセット(M) アーテック[学校教材・教育玩具]ポスターカラー クリエイトセット(M)アーテック[学校教材・教育玩具]
2,888税込3,177
1個
3日以内出荷
表現の幅が広がるマゼンタ入りセット内容:・11mlチューブ(ホワイトのみ20mlチューブ2本) ・パレット2枚、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本[面相筆・彩色・平筆・ 平筆2号]、混色カード ポスターカラー用120色、アクリル製溝付定規[30cm]、ミニタオル付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11mL12色+20mLホワイト2本入り、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本<面相・彩色・平筆・平筆2号>、Wパレット付PPケース、アクリル製溝付定規(30cm)、ミニタオルホワイト、レモンイエロー、イエローディープ、バーミリオン、カーマイン、ライトグリーン、ビリディアン、セルリアンブルー、コバルトブルー、モーブ、パーネントシェナー、ブラック
台車_連結 サンワサプライ台車_連結サンワサプライ
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付) ゴールドウインクリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)ゴールドウイン
129,800税込142,780
1箱(10着)
4日以内出荷
仕様クリーンパック有無:無材質プリータ[[R4]](ポリエステル)ISO規格クラス:6-7
エスレンコンテナ SP-20-D 積水化成品工業エスレンコンテナ SP-20-D積水化成品工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ロングライフ▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(5升入)、寿司しゃり、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個)※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
Unwire(TM) フロートマイクロチューブラック 5974シリーズ Thermo Scientific NalgeneUnwire(TM) フロートマイクロチューブラック 5974シリーズThermo Scientific Nalgene
6,798税込7,478
1箱(1包×4個)
5日以内出荷から7日以内出荷
卓上使用時はチューブの先端が実験台に触れない上面に文字と番号が成形されているのでサンプルの識別が容易
エスレンコンテナ SP-10-D 積水化成品工業エスレンコンテナ SP-10-D積水化成品工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ロングライフ▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(2升入)、寿司しゃり※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
エスレンコンテナ SP-20-D 積水化成品工業エスレンコンテナ SP-20-D積水化成品工業
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ロングライフ▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:弁当箱、パン、ごはん、トレーパック、ケーキ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:628×417×H42mm●重量:約1330g●耐熱温度:0~80℃●材質:PP+断熱材●カラー:ブルー●L×W×H:643×424×187mm●L2×W2×H2:537×355×114mm●L3×W3×H3/H4:513×329×110/154mm●外寸は最大寸法を表示しています。L=長手寸法 W=短手寸法 H=高さ 寸法図は底部寸法(最小数値)を表示しています。●コード番号:AF6553アズワン品番67-2477-62
収納ファイル ハルファイル スタンダード キングジム収納ファイル ハルファイル スタンダードキングジム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
吸盤で貼りつく収納ファイルです。A3サイズからレシートまで、さまざまな書類を収納できるスタンダードタイプです。ポケットに収納した書類は、ページをめくるように閲覧できます。本体裏の吸盤穴に紐を通せば、壁掛けファイルとしても使用できます。オプション品のマグネットセット(KSP5000-M01)を使えば、金属面にも貼り付けが可能です。整理整頓、壁面収納に。
仕様●色:白●規格:A4変形●幅(mm):260●奥行(mm):16●高さ(mm):320●タイプ:スタンダード●規格:A4変形●収納時サイズH×W×D:320×260×16mm(吸盤、および吸盤台座含まず)●使用時サイズH×W:320×536mm●ペンホルダーサイズH×W×D:77×20×20mm●耐荷重:約110g●ポケット数:サイドインタイプ8ポケット(4枚)●材質/仕上:本体/ポリプロピレン(PP)、吸盤/ポリ塩化ビニル(PVC)●セット内容/付属品:本体、吸盤4個、小吸盤1個(セット済み)、マグネットシート2枚(セット済み)●原産国:ベトナム●コード番号:261-3489アズワン品番67-2207-18
ピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビー セントレディスピーターラビット クリップボード DoodleDell ネイビーセントレディス
1,798税込1,978
1冊
6日以内出荷
折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め角潰れに防止にスチールガードを取り付け内側に、ポケットを付けております書きやすいように360°折り返せます。
仕様●サイズ:(約)W23.5×D0.7×H32cm●重量:(約)285g●材質:紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラ●A4サイズ●折りたたみ式●内側ポケット×1●表紙面PP加工アズワン品番65-3722-94
フロントファスナーワンピース PP1410 ゴールドウインフロントファスナーワンピース PP1410ゴールドウイン(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷から15日以内出荷