カテゴリ

  • 作業服(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pp4w」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ PISCO(ピスコ)プラグPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-W 樹脂ねじ(PP/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1パック(20個)
翌々日出荷から5日以内出荷
PP手提げ袋 A4(W225×H365mm) ジャストコーポレーションPP手提げ袋 A4(W225×H365mm)ジャストコーポレーション
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
展示会や挨拶周りに大活躍!チラシやノベルティを入れて販促効果アップのOPP手提げ袋
幅(mm)225高さ(mm)365材質PP(CPP)サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)225×365
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
7日以内出荷
・0.08mm高純度銅線・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線・各ワイヤーは個別にスリーブ付き・全機種のPSUと互換・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-EPS8W-V2コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーター(左右首振り) アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り)アーテック[学校教材・教育玩具]
1個
取扱い終了
空気をまわして快適空間首振り対応サーキュレーターUSB電源対応の静音サーキュレーターです。左右90度自動首振り、上下90度手動調整が可能で、部屋全体にしっかり風を届けます。風量は3段階調節可能。静音タイプで就寝中も気にならず、USB接続でどこでも使えます。卓上・壁掛けどちらでも設置可能な2WAY仕様です。【商品スペック】動作電流:DC5V/1A、定格出力:4W、USB規格:USB2.0 TypeA材質:ABS、PP。サイズ:約180×170×230mm、コードの長さ:約150cm
用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS,PP寸法(mm)約180×170×230定格出力(W)4形態包装:化粧箱風量調整3段階(強/中/弱)コード長さ(cm)約150アズワン品番64-8311-10USBタイプUSB2.0 Type A左右首振上下角度調整動作電流(A)DC5V/1
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース” ゴールドウインクリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”ゴールドウイン
77,980税込85,778
1箱(10着)
当日出荷から4日以内出荷
材質プリータ[[R4]](ポリエステル)
NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット 恵宏製作所NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ! ●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。 ●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。 ●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。 ●小型ながら実用的なパターン幅を実現!
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
台車_連結 サンワサプライ台車_連結サンワサプライ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットサイズ(1100x1100mm)としても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約150kg※4台連結した場合、約480kgの耐荷重■収納部有効内寸_W:730mm■収納部有効内寸_D:530mm
ポスターカラー クリエイトセット(M) アーテック[学校教材・教育玩具]ポスターカラー クリエイトセット(M)アーテック[学校教材・教育玩具]
2,888税込3,177
1個
3日以内出荷
表現の幅が広がるマゼンタ入りセット内容:・11mlチューブ(ホワイトのみ20mlチューブ2本) ・パレット2枚、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本[面相筆・彩色・平筆・ 平筆2号]、混色カード ポスターカラー用120色、アクリル製溝付定規[30cm]、ミニタオル付
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11mL12色+20mLホワイト2本入り、黒軸デザイン筆(ナイロン)4本<面相・彩色・平筆・平筆2号>、Wパレット付PPケース、アクリル製溝付定規(30cm)、ミニタオルホワイト、レモンイエロー、イエローディープ、バーミリオン、カーマイン、ライトグリーン、ビリディアン、セルリアンブルー、コバルトブルー、モーブ、パーネントシェナー、ブラック
台車_連結 サンワサプライ台車_連結サンワサプライ
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
縦・横に連結可能でパレットとしても使える平台車です。Φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360度回転し、自由に動かせます。2台までスタッキングが可能です。最大4台まで連結してキャスター付きパレットとしても使えます。
仕様■出荷形態:組立出荷■出荷形態備考:ダンボール梱包(本体はビニール袋入れ)■個口数:1個口■材質:PP素材キャスターはΦ76mm素材:PP+PU■総耐荷重:約80kg※4つ連結した場合、耐荷重は約240kg■収納部有効内寸_W:590mm■収納部有効内寸_D:425mm
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付) ゴールドウインクリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)ゴールドウイン
129,800税込142,780
1箱(10着)
4日以内出荷
仕様クリーンパック有無:無材質プリータ[[R4]](ポリエステル)ISO規格クラス:6-7
フロントファスナーワンピース PP1410 ゴールドウインフロントファスナーワンピース PP1410ゴールドウイン(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ESDサイドファスナーワンピース ゴールドウインESDサイドファスナーワンピースゴールドウイン
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
どこでも学習バッグ(S) Asmix(アスカ)どこでも学習バッグ(S)Asmix(アスカ)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ノートや教科書をまとめて持ち運べるA4サイズのタテ型収納バッグ。特にリビング学習での持ち運びや出し入れが簡単。 インデックス付きだから並べて保管することができます。色バリエーション豊富だから、わかりやすく色で収納物を種類分けすることもできます。 置いている状態でも片側が透明(PVC)なので中身が見えます。中身が見えて欲しくない場合でも反対面は非透明なので、どちらでもご使用いただくことができます。 天面は非固定式のフタをかぶせるだけ、ホコリ対策として重宝します。 また、頻繁に出し入れするので一回一回ホックやマジックテープを外す手間もなく、すぐに教科書やノートを取り出せます。 材質:本体/ポリエステルPVC、底板/PP、インデックス/紙。 外形寸法:W250×D100×H320mm。 質量:約250g。 耐荷重:4kg。
耐荷重(kg)4
婦人スタイリッシュスレンダーウエストリフトトルソ 頭付 白艶消し塗装 サンクリエイト婦人スタイリッシュスレンダーウエストリフトトルソ 頭付 白艶消し塗装サンクリエイト
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
細身ラインでスタイルアップ
サイズ5号バスト(cm)77ウエスト(cm)56肩幅(cm)37ヒップ(cm)83材質ボディ・頭:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:樹脂製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上最高高さ(cm)180最低高さ(cm)155本体寸法(cm)96ベース寸法(cm)28×38
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機照光セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
フレーム角丸フレーム操作部形状ツマミ形材質アクリル樹脂長さ(mm)30(フレーム)幅(mm)30(フレーム)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250外径(Φmm)30(フレーム)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ミドラーシャツ PP5702W ゴールドウインミドラーシャツ PP5702Wゴールドウイン
7,998税込8,798
1着
62日以内出荷
吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」 天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工技術(フレシール加工)を採用 天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上 自己発塵も極めて少なく、制電性も兼ね備えた理想的な長袖ミドラー
仕様ニット素材で首、袖口はフライス、衿ファスナー、長袖材質フレシールグレードクラス100~1000
ミドラーパンツ PP5703W ゴールドウインミドラーパンツ PP5703Wゴールドウイン
8,398税込9,238
1着
62日以内出荷
吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」 天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工技術(フレシール加工)を採用 天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上 自己発塵も極めて少なく、制電性も兼ね備えた理想的なミドラー
仕様ニット素材で裾口はフライス、長ズボン材質フレシールグレードクラス100~1000