カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pp50-16」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(12件のレビュー)
149税込164特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
幅木 ライン幅木(樹脂) TOSTEM(LIXIL)幅木 ライン幅木(樹脂)TOSTEM(LIXIL)
14,980税込16,478
1箱(10本)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)2000入数1箱(10本)
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
幅木ラインタイプ(樹脂) TOSTEM(LIXIL)幅木ラインタイプ(樹脂)TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1箱
17日以内出荷
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
長さ(mm)(定尺)2000関連資料(1.29MB)
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000ILNBK(鍋屋バイテック会社)
599,800税込659,780
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
マグネットポンプ トーケミマグネットポンプトーケミ
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から16日以内出荷
液もれの心配のないマグネットカップリング式シールレスポンプでポリプロピレン、セラミックスを使用し、多くの薬品移送に最適です。
親綱ロープ(垂直用) エスコ親綱ロープ(垂直用)エスコ
29,300税込32,230
1本
翌日出荷
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-33
炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトク炭素鋼 FS型 クランプ 溶接用フジトク
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用 フジトクステンレス鋼 FS型 クランプ 溶接用フジトク
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
Legrand 中継用端子台 legrandLegrand 中継用端子台legrand
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) スプリングロード 935980216 Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) スプリングロード 935980216Hirschmann Test & Measurement
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 99.5mm本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)許容電流値 = 16A接触抵抗 = 50mΩプローブチップタイプ = スプリングロードテストプローブ(ペア). 4 mm シュラウドプラグに対応するスプリング式の先端です 定格電流は最大 16 A 、 1000 V です 標準: IEC1010-2-031RoHS指令(10物質対応)対応
唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
39,980税込43,978
1箱(50袋×10本)
8日以内出荷
丸底ロングチューブ(スクリューキャップ付スピッツ)、スクリューキャップ付なので液体を入れて移送する事も可能です。
遠心チューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス遠心チューブ TYSシリーズユーケンサイエンス
17,980税込19,778
1箱(10袋×40本)
10日以内出荷
コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。、耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用(キャップはポリエチレン製)、コニカルタイプは読み取りやすく白色印刷の容量目盛、コニカルタイプは本体に書き込みスペース入り
リバーレ 2st専用 混合専用 speedHeartリバーレ 2st専用 混合専用speedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
15日以内出荷
スピードハート使用チーム 第16回 モトチャンプ杯 全国大会 2011 SPクラスでは山上 諒 選手がPP&優勝のポールトゥーウィンも獲得。 2012年 HSR 8耐ではSP50クラスにてNS50Rで2位獲得!何のトラブルもなく走り切りました。 競技用の2ストロークエンジン用に新開発された製品になります。 耐磨耗性・耐焼き付き対策を考慮いたしました。 レスポンスに優れておりあらゆるカテゴリーで使用できます。
用途カート/ロードレース/モトクロス/ミニバイク/ウォーターバイク/スノーモービルなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類混合比ロード25:1~30:1 ミニバイク 40:1~50:1モトクロス 40:1~50:1 / カート 20:1~30:1危険物の性状非水溶性
ポリプロピレンメッシュシート 16×16メッシュ 92cm幅 /m アズワンポリプロピレンメッシュシート 16×16メッシュ 92cm幅 /mアズワン
5,230税込5,753
1個
15日以内出荷
仕様●メッシュ:16 16×16●品番:18●目開き(μm):1194●巾(cm):92●厚み(μm):780●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003529アズワン品番67-4851-74
検体搬送容器 佐藤化成検体搬送容器佐藤化成
27,980税込30,778
1ケース(8袋×50本)
17日以内出荷
PCR検査用、各種ウイルスや細菌・DNA検査にも対応の綿棒収納容器です。キャップに綿棒(軸径Φ2.5)を挿入できます。
唾液採取容器 佐藤化成唾液採取容器佐藤化成
29,980税込32,978
1ケース(8袋×50本)
17日以内出荷