カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • バイク純正部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pp54」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチング・ラックパーツ レジューサー(増減金具) カナフジ電工パンチング・ラックパーツ レジューサー(増減金具)カナフジ電工
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
本体の幅の違うものを接続する金具です。
エッグトレー 30Gシリーズ アズワンエッグトレー 30Gシリーズアズワン
379税込417
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
30個卵を収納可能です。、エッグトレー同士で積み重ね可能です。
仕様●材質:PP●外寸:296×296×54mm
Bulgin 電池ホルダ BX0026 2 パネル BULGINBulgin 電池ホルダ BX0026 2 パネルBULGIN
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 67.3 x 24.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
チェスター K-1 フジホームチェスター K-1フジホーム
49,980税込49,980非課税商品
1個
4日以内出荷
欧州仕様にてデザインに拘り、高身長の方でも姿勢良く歩行が可能です。 屋内・屋外で使用できます。 トレイ、バスケット付なので食事やお買い物時に物を運べます。 コンパクトなので車等への積載も可能です。 反射板付きの直径18cm大型ホイルを採用。 屋内・屋外の段差等の乗り越えも容易です。 前輪は小回りが可能な360度回転仕様です。 グリップ交換が可能なソフトグリップを採用。 ブレーキも握りやすいソフト仕様です。駐車ブレーキもあります。 ヨーロピアン調のインテリアを意識した優しい木目柄が屋内のインテリアにもマッチ。また、屋外を歩くときにもおしゃれで気持ちを楽しくさせてくれます。
仕様●材質:フレーム/アルミニウム、ホイル/PP、トレイ/ABS、グリップ/ポリウレタン、タイヤ/EVA、バスケット/ポリエステル●サイズ●▼約91.5~96.5cm 伸縮3段階(2.5cmピッチ)●▼幅54.0(内寸38.0)×奥行65.0cm ●▼折畳時:幅54.0×奥行27.0×高さ102~107cm●適合身長:約152~183cm●重量:約5kg●使用者体重:100kgまで●耐荷重:トレイ/5kg、バスケット/5kg(容量10L)アズワン品番68-0512-63
プラテクター S195-2 乳白色 アズワンプラテクター S195-2 乳白色アズワン
818税込900
1個
5日以内出荷
紙管と筒部との間にロールの外装袋を折り込んで取付けが可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):194×194×54●圧縮荷重:5.68kN(579kgf)アズワン品番67-7113-98
ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163アズワン品番65-7456-21
ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387アズワン品番65-7467-90
ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179アズワン品番65-7456-56
ホリデークーラー ライトブルー 伸和ホリデークーラー ライトブルー伸和
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ Telegartner同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタTelegartner
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Telegartner 50 及び75 ストレートBNCクランプジャックTelegartnerの50 及び75 BNCストレートクランプジャック製品です。このBNCケーブル取り付けジャックには、金めっきベリリウム銅コンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。シンプルなバヨネットカップリング機構を備えるこのコネクタは、最大4 GHzに対応できます。90 °回転させるだけで着脱できるこの接続手段により、このBNCコネクタは現在の市場において最も汎用性の高いコネクタの1つになっています。特長と利点バヨネットカップリング かん合プラグとジャックの間はIP54等級 最大4 GHzApplications信号 データ ビデオ伝送
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG316/U●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●表面処理:本体:ニッケル●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:112-3463アズワン品番65-7710-33
コンジットフィッテイング スイベル グレー PP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング スイベル グレー PPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
UHねじ接続(ホルダ付)Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
仕様●継手タイプ:スイベル●呼び寸法:36mm●材質:PP●色:グレー●保護等級:IP54●コード番号:186-321アズワン品番65-7453-57
レーザー光源液晶プロジェクター NECレーザー光源液晶プロジェクターNEC
280,330税込308,363特価
1台
当日出荷から翌日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書質量(kg)9.4電源(V)AC100消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず光源レーザーダイオードコントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200電源周波数(Hz)50/60ズーム手動(1.6倍)解像度WUXGA(1920×1200)主な用途ビジネス用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)走査周波数(垂直)50~120Hz入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1設置方式天井引掛/置き型保存温度範囲(℃)-10~50スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)フォーカス手動保存湿度(%)20~80(結露しないこと)画面サイズ30~300型画素数2304000画素(1920×1200ドット)明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510アスペクト比16:10パネル0.64型 MLA付×3枚投影距離(m)0.8~12.9投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
ケーブルグランド 径:PG36 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:PG36 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:PG36●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7439-07
ケーブルグランド 径:PG29 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:PG29 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:PG29●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-19
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-43
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-90
80x80x141mm 獣害忌避ライト エスコ80x80x141mm 獣害忌避ライトエスコ
2,130税込2,343
1組
翌日出荷
LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可アズワン品番65-3899-98
支柱用フィルム留め具 エスコ支柱用フィルム留め具エスコ
570税込627
1パック(6個)
翌日出荷
フィルムの固定に。 雨よけ栽培フィルム留め具として。 フィルムを痛めにくくイボ竹としっかり固定。
仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-52、-53、-54●入数:6個●色:グリーン●適用サイズ(mm):Φ16アズワン品番65-2159-23
支柱用連結用継手 エスコ支柱用連結用継手エスコ
370税込407
1パック(6個)
翌日出荷
イボ竹の連結に。 イボ竹同士を差し込むだけでまっすぐに連結できる。
125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)168耐荷重(kg)150耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
モバイルバーコードリーダー アイメックスモバイルバーコードリーダーアイメックス
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応 Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ) 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回(SPP接続時) 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54 SPPドライバソフト有り
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
婦人ウエストリフトボディ 芯地張 サンクリエイト婦人ウエストリフトボディ 芯地張サンクリエイト
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ
サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)57肩幅(cm)38ヒップ(cm)84ボディ丈(cm)79
電池ケース サンコー(三甲)電池ケースサンコー(三甲)
329税込362
1個
翌日出荷
材質PPグリーン外寸(mm)54×308×PP
セフティキャップ サンコー(三甲)セフティキャップサンコー(三甲)
66税込73
1個
翌日出荷
材質PP
パターン シユラウド LH UPP 56075-2554 Kawasakiパターン シユラウド LH UPP 56075-2554Kawasaki
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000JHF
油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ JOHNAN油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプJOHNAN
9,498税込10,448
1セット
翌日出荷
小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。 持ち運びに便利な持ち手が付いています。 配送車両に常備しやすい小型タイプです。
用途オイル・水・溶剤用、メンテナンス時の油回収や、油流出事故の回収作業に最適動植物油・有機溶剤の吸収対応オイル、水、溶剤仕様幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cmトラスコ品番469-3418セット内容オイル・水・溶剤用チューブ(YT-45)×5 本、オイル・水用シート(PCA54-2)×25枚、回収袋1枚材質(PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(YT-45)新聞古紙質量(kg)2吸油量25
ウィズ ステンSPRING ACE(エース)ウィズ ステンSPRINGACE(エース)
99税込109
1パック
3日以内出荷から10日以内出荷
パターン タンクカバー LH UPP 56075-1554 Kawasakiパターン タンクカバー LH UPP 56075-1554Kawasaki
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000RGFA
トラップ用平パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用平パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
排水トラップの接続部用
用途洗面所用材質NBR商品タイプ
18-8ケーキクーラー丸型 サンクラフト18-8ケーキクーラー丸型サンクラフト
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
形状丸型直径(Φmm)240材質18-8ステンレススチール直径×高さ(mm)240×28TKG品番9-1056-1301TKG品番(2017)6-0932-1301
モール(L) FRT ステップ (GS) MAZDA(マツダ)モール(L) FRT ステップ (GS)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用)ネグロス電工(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品)サンコーテクノ
539税込593
1パック(4個)
翌日出荷
適合ビット/2材質SUS410頭部形状なべ
Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(小箱)サンコーテクノ
4,898税込5,388
1箱(100個)
4日以内出荷
適合ビット/2材質SUS410
緊急対策セット/詰め替え用 MC-T JOHNAN緊急対策セット/詰め替え用 MC-TJOHNAN
10,980税込12,078
1セット
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MC-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙吸油量約35kg対応オイル、水、溶剤繰り返し・詰め替え対応
緊急対策セット/詰め替え用 MA-T JOHNAN緊急対策セット/詰め替え用 MA-TJOHNAN
11,980税込13,178
1セット
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 さまざまなタイプの吸着材を同梱していますので、さまざまな用途でご使用いただけます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。 MA-1の詰め替え用です。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙吸油量約35kgトラスコ品番828-4088対応オイル、水、溶剤繰り返し・詰め替え対応
緊急対策セット MC-1 JOHNAN緊急対策セット MC-1JOHNAN(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番397-0485対応オイル、水、溶剤
緊急対策セット MA-1 JOHNAN緊急対策セット MA-1JOHNAN
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計20枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています
用途オイル・水用セット内容オイル用シート(PC-50)×10枚、オイル・水用シート(PCA-54)×10枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質/仕上(PC-50・PCA-54)ポリプロピレン(PP)、(YT-100)新聞古紙ケース寸法(mm)420×570×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約35kgトラスコ品番397-0477対応オイル、水、溶剤
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(134件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら