カテゴリ
- 事務用品(26)
- 科学研究・開発用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- LION (ライオン事務器)(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- NEG(日電理化硝子)(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- TRUSCO(2)
- アズワン(2)
- エイム電子(1)
- エスコ(1)
- クラウン[事務用品](1)
- コクヨ(11)
- シヤチハタ(2)
- スリーエッチ(2)
- ナカバヤシ(2)
- ナベヤ(2)
- ヒューマニティ(1)
- 岡崎精工(1)
- 渡辺電機工業(2)
- 萩原工業(1)
エコロジープロダクト

チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
溶接用遮光ポリカハードコート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(2枚)当日出荷遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。用途アーク溶接仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど適合本体JIS規格品溶接面材質/仕上ポリカハードコート厚さ2.4mm(中央) 3.2mm(端部)寸法・サイズ(mm)50×105
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート
PISCO(ピスコ)¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
パレットプーラー用フック付チェーン
スリーエッチ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から4日以内出荷クロウフックにより長さを調整できます。 チェーン径6mm、スイベルフック付全長(m)6(4.2+1.8)チェーン径(Φmm)6
スプリングピンプランジャC型
ナベヤ(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個3日以内出荷PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
中空ボール(研磨済 ロールオン) 精密球
ヒューマニティ¥21,980税込¥24,1781袋(500個)当日出荷から5日以内出荷研磨したボールです。用途ロールオン用として使用。フロート用としても可。材質ポリプロピレン
型開き防止プレート
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)5
パレットプーラー用チェーン 10m
スリーエッチ¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷クロウフックで長さを調節できます。用途パレットプーラーと併用して荷物の引出し作業に。トラスコ品番128-0702材質スチール全長(m)10引張強度2t
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
PPクリーン袋
萩原工業¥28,980税込¥31,8781パック(300枚)9日以内出荷作業現場などで整理整頓などに使用して頂けます。用途廃材、ゴミ入れに。トラスコ品番167-0143材質袋本体:ポリプロピレン長さ(mm)900幅(mm)600色ベージュ入数30組(1組10枚)
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応![PPC用紙 A4 【10冊入】 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24063122-160615-02.jpg)
PPC用紙 A4 【10冊入】
クラウン[事務用品](1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(10冊)当日出荷厚さ(mm)0.089サイズA4白色度(%)約80坪量(g/m2)64素材PPC用紙入数500枚適合プリンタコピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど
ペーパーカッター用替刃
コクヨ(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍切れ味(従来比)110%刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー日> スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力PPC用紙10枚) 刃に触れずに刃の交換可能。仕様チタンコート適合機種DN-T71・DN-T72・DN-T73・DN-T81・DN-T83・DN-TR201
ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥14,980税込¥16,4781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5入数50本
ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
ねじ口瓶 透明 SV-10 PPC・ソフトロン 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,698税込¥10,6681箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップポリプロピレン(PP)キャップ入数50本
2穴パンチ
ナカバヤシ(16件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付色マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応




針なしステープラー<ハリナックス>(ハンディ10枚)
コクヨ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)112枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511926-210707-02.jpg)
ペーパーカッター
PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装色グレー最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚細断方法裁断式![ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509573-180717-02.jpg)
ホッチキス強力タイプ
PLUS(プラス)[文具]¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂質量(kg)0.9色ブルー外形寸法(mm)W64×D283×H186綴じ枚数PPC用紙約2~130枚調節範囲(mm)とじ位置5~69装填数100本/回使用針NO.50(6・10・15mm)繰り返し・詰め替え対応
いろもよう 光彩 スタンプパッド
シヤチハタ¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。・細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒。・綿布を採用した盤面には耐久性があります。・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。・スタンプパッドは重ねて保管できます。 ・【盤面サイズ】63×40mm。インキ補充可能寸法(mm)80×58.8×20.3質量(g)46シリーズシヤチハタ盤面サイズ(mm)63×40※インキ補充可能繰り返し・詰め替え対応



レターファイル PP表紙
コクヨ¥609~税込¥670~1個当日出荷コマストッパーが付いていますのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。とじ足の先端は丸い形状になっていますので、指を傷めません。その他ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用下さい。材質表紙、スライドコマ/R-PP、とじ具、押さえ板/R-PSサイズA4-Sタイプタテ型種類レターファイル収納枚数120枚背幅(mm)18穴数2とじ厚(mm)12古紙配合率(%)-穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP外形寸法(幅W×高さH)(mm)226×307
ペーパーカッター(押し切り式)
コクヨ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。 持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。 用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。 下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。 滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。 見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。 同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS最大裁断枚数PPC用紙10枚繰り返し・詰め替え対応





+1
ソフトカラーファイル A4S
コクヨ(2件のレビュー)¥189税込¥2081冊当日出荷ワンタッチ開閉が可能なユニバーサルとじ具を採用。 とじ穴を大きくすることで、とじ足が挿入しやすくなりました。 資料別の使い分けができるカラフルなファイルです。 廃棄時には分別可能なリサイクル設計、とじ具は再生PSを使用しています。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 収容枚数/150枚。 表紙/色板紙※収容枚数の表示は、PPC用紙64G/M2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板:R-PS幅(mm)231サイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率70%)、とじ具の押さえ板:R-PS100%収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 189
いろもよう 光彩 わらべ
シヤチハタ¥599税込¥6591個(12g)当日出荷から9日以内出荷・【盤面サイズ】25×25mm。インキ補充可能。・ほんのりキラリの上品な光沢!繊細な模様もキレイに押せる!。・細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒。・綿布を採用した盤面には耐久性があります。・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。・スタンプパッドは重ねて保管できます。・盤面の角を使って、細かい部分を塗り分けでき、繊細な模様もしっかり表現できます。・【専用インキ(別売)】いろもよう 光彩 専用インキ(品番:SAC-8G)寸法(mm)34.6×34.6×20質量(g)12盤面サイズ(mm)25×25繰り返し・詰め替え対応




ファスナーファイル(レポート) A4縦
コクヨ(1件のレビュー)¥379税込¥4171冊当日出荷閲覧性に優れています。(見開き180度) 書類量に応じて背幅が変わる省スペース設計です。 とじ足をストッパーに差し込むだけで簡単にとじることができます。 表紙が片面透明で一枚目の書類が表紙タイトルに。 とじ穴間隔/80mmピッチ。仕様替背紙式材質表紙/R-PP幅(mm)227サイズA4-S高さ(mm)305タイプタテ型外幅寸法(mm)227背幅(mm)5~17穴数2収納寸法(mm)10mm(PPC用紙約100枚)とじ仕様80mmピッチ
強力パンチ
コクヨ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷A4長辺までのセンター合わせが可能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応![ピーキス10 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52385717-191224-02.jpg)
ピーキス10
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781台当日出荷紙の針で綴じるホッチキス。 食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。 金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。 コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。用途10枚用付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻質量(g)550タイプ抗菌モデル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170使用環境温度(℃)10~40綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21針装てん数(本)900アズワン品番65-0436-50綴じ口寸法(mm)1使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)繰り返し・詰め替え対応![3WAYホッチキス マルチマガジン PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509582-240827-22.jpg)
3WAYホッチキス マルチマガジン
PLUS(プラス)[文具]¥24,980税込¥27,4781個当日出荷3つのマガジン(針ケース)の切り替えで、各種枚数(2~130枚)に簡単対応の強力ホッチキス。紙の厚さに合った針が一目でわかる針セレクター付き。針足長さの異なる3種類の針を3つのマガジンに同時に装填、針の入れ替えなしに各種枚数(2~130枚)に対応できます。紙の厚さに対してどの針(マガジン)が適しているか一目でわかる針セレクターが付いています。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:7~57mm(5mm間隔)。機構:フロントローディング機構、針づまり防止装置、針セレクター、マルチ(複数)マガジン。※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。(6mm:約2~25枚、10mm:約26~65枚、15mm:約66~130枚)。※針セレクターは普通紙コピーペーパー(PPC用紙64g/m2)に対応していますので、とじる紙の厚みによっては表示とじ枚数と異なる場合があります。材質鋼板、47%再生樹脂(本体:100%再生ABS※ベースを除く)質量(kg)2.0外形寸法(mm)W102×D374×H254綴じ枚数PPC用紙約2~130枚調節範囲(mm)とじ位置7~57(5mm間隔)グリーン購入法適合装填数100本/マガジン計300本使用針NO.50(6・10・15mm)繰り返し・詰め替え対応
ロータリーカッター
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷から3日以内出荷持ち運びに便利 取っ手付きのデザインで持ち運びやすい。紙あて定規(マグネット式)付き 任意のサイズに容易にセット出来ます。刃の交換がカンタン ロックボタンを押すだけで、キャップを簡単に外せます。見やすい罫線&サイズ表示 1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と特定のサイズをシンプルに表示。交換刃付き 本体裏面のポケットにミシン目刃を収納。回転刃スライド方式採用のロータリーカッター付属品ミシン目刃×1、紙合せ定規×1材質台盤・刃/スチール、樹脂パーツ/ABS・ASRoHS指令(10物質対応)対応細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応



マグネットバー
LION (ライオン事務器)¥329税込¥3621本当日出荷から5日以内出荷ペンを”くぼみ”に置いて使えるマグネットバー。仕様置けるペンのサイズは最大直径16mm程度材質再生PS樹脂製、スリーブパック:PET樹脂製寸法(幅W×厚さ)(mm)15×16グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![PPC用紙 A4 【10冊入】 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24063122-160615-02.jpg)






![ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511926-210707-02.jpg)
![ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509573-180717-02.jpg)







![ピーキス10 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52385717-191224-02.jpg)

![3WAYホッチキス マルチマガジン PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509582-240827-22.jpg)