カテゴリ
- 事務用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ppc6-02」の検索結果

チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981袋(10個)11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など![ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509406-240827-22.jpg)





ペーパークリンチ
PLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。付属品ホールクリップ(2個)材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS)質量(g)80外形寸法(mm)W33×D83×H74機構パワーアシストメカニズム綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509573-180717-02.jpg)
ホッチキス強力タイプ
PLUS(プラス)[文具]¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂質量(kg)0.9色ブルー外形寸法(mm)W64×D283×H186綴じ枚数PPC用紙約2~130枚調節範囲(mm)とじ位置5~69装填数100本/回使用針NO.50(6・10・15mm)繰り返し・詰め替え対応![強力パンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509808-240827-22.jpg)
強力パンチ
PLUS(プラス)[文具]¥29,980税込¥32,9781個当日出荷200枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができる、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド ダブルゲージです。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、B4、A3(短辺)。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。パンチのカスのたまり具合が一目でわかります。穿孔能力:PPC用紙約200枚。穴間隔:80mm。穴奥行:7・12mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。仕様2穴ガイド対応、穴奥行調節機能、替刃式材質69%再生樹脂(グリップ:100%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W180×D319×H153穴数2(奥行7・12mm)穿孔能力(枚)約200(PPC用紙/20mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![3WAYホッチキス マルチマガジン PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509582-240827-22.jpg)
3WAYホッチキス マルチマガジン
PLUS(プラス)[文具]¥24,980税込¥27,4781個当日出荷3つのマガジン(針ケース)の切り替えで、各種枚数(2~130枚)に簡単対応の強力ホッチキス。紙の厚さに合った針が一目でわかる針セレクター付き。針足長さの異なる3種類の針を3つのマガジンに同時に装填、針の入れ替えなしに各種枚数(2~130枚)に対応できます。紙の厚さに対してどの針(マガジン)が適しているか一目でわかる針セレクターが付いています。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:7~57mm(5mm間隔)。機構:フロントローディング機構、針づまり防止装置、針セレクター、マルチ(複数)マガジン。※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。(6mm:約2~25枚、10mm:約26~65枚、15mm:約66~130枚)。※針セレクターは普通紙コピーペーパー(PPC用紙64g/m2)に対応していますので、とじる紙の厚みによっては表示とじ枚数と異なる場合があります。材質鋼板、47%再生樹脂(本体:100%再生ABS※ベースを除く)質量(kg)2.0外形寸法(mm)W102×D374×H254綴じ枚数PPC用紙約2~130枚調節範囲(mm)とじ位置7~57(5mm間隔)グリーン購入法適合装填数100本/マガジン計300本使用針NO.50(6・10・15mm)繰り返し・詰め替え対応![強力パンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509835-240827-22.jpg)
強力パンチ
PLUS(プラス)[文具]¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。仕様4穴ガイド対応、替刃式材質47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W140×D405×H428穴数2(奥行13mm)穿孔能力(枚)約156(PPC用紙/14mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応









![ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509406-240827-22.jpg)
![ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509573-180717-02.jpg)
![強力パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509808-240827-22.jpg)
![3WAYホッチキス マルチマガジン PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509582-240827-22.jpg)
![強力パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509835-240827-22.jpg)