カテゴリ

  • バイク純正部品(41)
  • トラック純正部品(26)
  • 自動車純正部品(10)
  • 救急・衛生(3)
  • 厨房用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「ppe4」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
  • 業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能 nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナ目隠しラベル地紋印刷入 貼り直し可能

    nana(東洋印刷)
    10,980税込12,078
    1パック(100枚×10冊)
    翌日出荷
    目隠しラベル(地紋印刷入 表面印刷不可、貼り直し可能)。ラベル表面に地紋印刷していますので透けません。微粘着糊を使用していますので、貼り直しができます。貼り間違えた時、貼った後に内容を再確認したい時、内容確認後も隠したい時などに便利。往復ハガキにも使えます。ラベル材質はアート紙ラベルです。
    面付1面(1面×1面)紙質アート紙余白四辺余白付RoHS指令(10物質対応)対応ラベル形状角丸四角
  • PTFEパイプエルボー TRUSCO

    PTFEパイプエルボー

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
    用途テーパーねじ構造の接続継手材質フッ素樹脂(PTFE)2018年トラスコ掲載ページ10 0998
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レーザー光源液晶プロジェクター NEC

    レーザー光源液晶プロジェクター

    NEC
    689,800税込758,780
    1個
    翌日出荷
    長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
    質量(kg)8.10シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ55型~130型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)4500アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.52~1.27
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,398税込5,938
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ジープ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージープコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 4枚刃ハイヘリZ SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃ハイヘリZ

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    14,980税込16,478
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
    用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
  • 感染防護基本セット 竹虎

    感染防護基本セット

    竹虎
    499税込549
    1袋ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    これ1つでPPE(個人防護具=Personal Protective Equipment)が手軽に実現できます。 必要なアイテムが1袋にまとめてあるので、あらゆる場面でお使いいただけます。 パッケージは大き目のA4サイズ。使用後のPPEを入れ安全に廃棄できます。 クリアファイルにも入る薄さで持ち運びにも便利です。
    用途「新型コロナウイルス」や「ノロウイルス」対策に、ご家族の感染時に、自宅看護に、いざという時の備えに
  • ネックウェア(エコストレッチ) BUFF(バフ)

    ネックウェア(エコストレッチ)

    BUFF(バフ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    さまざまなシーンや変化する気象条件に対応する多機能ネックウェアです。UPF50の紫外線保護性能を備え、屋外作業時の日焼け対策に役立ちます。EU規則2016/425に基づく個人用保護具(PPE)として認証されています。4方向ストレッチ素材により、高いフィット感と快適な着用感を実現します。縫い目のないシームレス構造により、肌への刺激を軽減します。吸汗速乾性に優れ、快適な着用感を維持します。リサイクルポリエステルを使用した環境に配慮した製品です。冷涼な環境や変化する気象条件下でも快適に着用できます。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。
    仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013、AS/NZ 4399:2017(UPF 50)サイズ大人用質量(g)40混率(%)本体生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5寸法(cm)首回り:44高さ(cm)52
  • リストストラップ 6kg (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    リストストラップ 6kg (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    バッテリー駆動のツールも含め、最大6kgのツールの保持能力を多数の落下テストでテスト済み。落下防止ツールを接続する多様な方法。ツールの紛失、生物への傷害、物体への損傷のリスクを軽減します。カラビナとストラップの組み合わせで多様な取り付けオプションが可能。 アダプターストラップは、コードまたはカラビナを使用して、登山用具またはこの目的のために用意された固定ポイントに直接取り付けることができ、ツールバッグからテザーへのビレイの素早い変更が可能です。片端に平ベルトを縫い付け、もう片端に紐と紐止めを4回縫い付けたストラップ付き。コードストッパーは頑丈なアルミニウム製で、スペアパーツとしても入手可能です。PPEなし=個人用保護具なし。
    用途産業登山、樹木管理、救助サービス、海上など、高所で作業する際の規制を遵守する場所に最適寸法(mm)400×85×27質量(g)99
  • TKG リムーバブルシェルフトローリーシングルコラム TKG

    TKG リムーバブルシェルフトローリーシングルコラム

    TKG
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
    棚アミを最大11段まで増やすことができます。(別売)
    棚段11段棚板間隔(mm)79付属品棚アミ5枚材質ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)490×655×1188積載荷重(kg)140車輪Φ125×4自在ストッパー付(PPE車輪)有効幅(mm)(棚板)400×19段TKG品番9-1220-0201TKG品番(2017)6-1098-0201
  • TKG リムーバブルシェルフトローリーダブルコラム TKG

    TKG リムーバブルシェルフトローリーダブルコラム

    TKG
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    棚アミを最大18段×2列まで増やすことができます。(別売)
    棚段18段×2棚板間隔(mm)79付属品棚アミ10枚材質ステンレス間口W×奥行D×高さH(mm)955×655×1820積載荷重(kg)140車輪Φ125×4自在ストッパー付(PPE車輪)有効幅(mm)(棚板)400×18段×2列TKG品番9-1220-0301TKG品番(2017)6-1098-0301
  • MARK,L UPP*TYPE4*    64216MCWD00ZD ホンダ

    MARK,L UPP*TYPE4* 64216MCWD00ZD

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • MARK A,UPP*TYPE4*    64215MM4700ZB ホンダ

    MARK A,UPP*TYPE4* 64215MM4700ZB

    ホンダ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
  • MARK A,UPP*TYPE4*    64116MV4300ZD ホンダ

    MARK A,UPP*TYPE4* 64116MV4300ZD

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
  • MARK A,UPP*TYPE4*    64115KAZ300ZD ホンダ

    MARK A,UPP*TYPE4* 64115KAZ300ZD

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
  • MARK A,UPP*TYPE4*    64217MT4000ZD ホンダ

    MARK A,UPP*TYPE4* 64217MT4000ZD

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • MARK B,UPP*TYPE4*    64116KY1300ZD ホンダ

    MARK B,UPP*TYPE4* 64116KY1300ZD

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,L UPP*TYPE4*    64241MBWD00ZA ホンダ

    MARK,L UPP*TYPE4* 64241MBWD00ZA

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • MARK D,UPP*TYPE4*    64117KY2700ZA ホンダ

    MARK D,UPP*TYPE4* 64117KY2700ZA

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,L.UPP*TYPE4*    64217MM4700ZB ホンダ

    MARK,L.UPP*TYPE4* 64217MM4700ZB

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,R.UPP*TYPE4*    64216MM4700ZB ホンダ

    MARK,R.UPP*TYPE4* 64216MM4700ZB

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,R UPP*TYPE4*    64215MCWD00ZD ホンダ

    MARK,R UPP*TYPE4* 64215MCWD00ZD

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,UPPER*TYPE4*    64219MAT860ZC ホンダ

    MARK,UPPER*TYPE4* 64219MAT860ZC

    ホンダ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,UPPER*TYPE4*    64115MV4300ZD ホンダ

    MARK,UPPER*TYPE4* 64115MV4300ZD

    ホンダ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,UPPER*TYPE4*    64231MBWN00ZA ホンダ

    MARK,UPPER*TYPE4* 64231MBWN00ZA

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,UPPER*TYPE4*    64104MW0670ZC ホンダ

    MARK,UPPER*TYPE4* 64104MW0670ZC

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,UPPER*TYPE4*    64231MBWA00ZB ホンダ

    MARK,UPPER*TYPE4* 64231MBWA00ZB

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,UPPER*TYPE4*    64216MBG300ZD ホンダ

    MARK,UPPER*TYPE4* 64216MBG300ZD

    ホンダ
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
  • MARK,UPPER*TYPE4*    64215KV3840ZA ホンダ

    MARK,UPPER*TYPE4* 64215KV3840ZA

    ホンダ
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
  • FR UPPER C*TYPE4*    64202MR8780ZG ホンダ

    FR UPPER C*TYPE4* 64202MR8780ZG

    ホンダ
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
  • RING,STOPPER   40221ME4000 ホンダ

    RING,STOPPER 40221ME4000

    ホンダ
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,UPPER    52421GE4003 ホンダ

    CASE,UPPER 52421GE4003

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,METER UPPER   37620GE4008 ホンダ

    CASE,METER UPPER 37620GE4008

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,PILOT UPPER   37610ME4671 ホンダ

    CASE,PILOT UPPER 37610ME4671

    ホンダ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
  • マーク R.ウインク*TYPE4* 86171KPPT00ZB ホンダ

    マーク R.ウインク*TYPE4* 86171KPPT00ZB

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番86171-KPP-T00ZB
  • PLATE,L.UPPER ENG    50354KE4010 ホンダ

    PLATE,L.UPPER ENG 50354KE4010

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • UPPER COVER (LABE   38251MLJE40 ホンダ

    UPPER COVER (LABE 38251MLJE40

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷