カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ppe8」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティーPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ コンサスPE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズコンサス
659税込725
1個
15日以内出荷
真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。
仕様●材質:PEアズワン品番65-9554-72
CASE PILOT UPPER   37601ME8611 ホンダCASE PILOT UPPER 37601ME8611ホンダ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
RING,YOKESTOPPER   40220ME8000 ホンダRING,YOKESTOPPER 40220ME8000ホンダ
369税込406
1個
3日以内出荷
CASE,PILOT UPPER   37601ME8671 ホンダCASE,PILOT UPPER 37601ME8671ホンダ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
太陽光発電用コネクタ フエニックス・コンタクト太陽光発電用コネクタフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
丸形コネクタ(ケーブル側)、品番 PRC、コネクタ、ハウジング材質: PPE、色:黒、公称電圧: 690 V ac、最小ケーブル径: 8 mm、最大ケーブル径: 21 mm
仕様●タイプ:丸型●実装タイプ:ケーブル取り付け●定格電圧:690V ac●シリーズ:PRC FC-45/90-HSG 8-21アズワン品番65-7225-99
マーク L.ウインク*TYPE8* 86172KPPT00ZJ ホンダマーク L.ウインク*TYPE8* 86172KPPT00ZJホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86172-KPP-T00ZJ
マーク R.ウインク*TYPE8* 86171KPPT00ZJ ホンダマーク R.ウインク*TYPE8* 86171KPPT00ZJホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番86171-KPP-T00ZJ
HEAT GUARD UPPER VERTICAL 4601E841A DUCATIHEAT GUARD UPPER VERTICAL 4601E841ADUCATI
5,298税込5,828
1個
31日以内出荷