カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 配管用ワンタッチ管継手(3)
- SUSワンタッチ管継手(1)
- 洗車・清掃(4)
- ボトル容器カーシャンプー(3)
- 卓上消耗品(446)
- ポンプ・送風機・電熱機器(50)
- 切削工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 電気材料(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 防犯用品(8)
- 制御機器(6)
- 店舗什器・備品(5)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(9)
- GYEON(ジーオン)(3)
- リスパック(383)
- ヤガミ(50)
- 福助工業(35)
- いけうち(9)
- セキスイ(8)
- ケーピープラテック(8)
- Vivotek(8)
- TDT(田野井)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- デンカポリマー(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- KEMET(5)
- レイ・アウト(5)
- 三商(4)
- タカギ産業(4)
- ピクトリコ(4)
- ブランドをもっと見る
形状
「ppf」の検索結果
![接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700558-260408-02.jpg)
接着剤用 フレキシブルニードル PPF
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥9,298税込¥10,2281袋(50本)当日出荷樹脂製なので嫌気性接着剤に対応。先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくい。ニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PP危険物の類別非危険物
GYEON Q2M PPF Maintain Q2M-PPFM100 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥8,698税込¥9,5681個(1000mL)8日以内出荷容量(mL)1000危険物の類別非危険物
キャップ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ
PISCO(ピスコ)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 キャップ
BeHAUS¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブの流路閉鎖として形状キャップ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ キャップ
PISCO(ピスコ)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。形状キャップ質量(g)0.6タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1チューブ外径(Φmm)3使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
スパイラル管用タップ 平行(PFねじ)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。用途被削材:低・中・高炭素鋼。
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
スプリングピンプランジャ平滑型
ナベヤ¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷耐熱度は、250℃までです。材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1表面処理本体・ピン:黒染め熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A
セキスイ¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷トラスコ品番850-6045形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)50ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
フォトプリントジップ付バッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,998~税込¥2,198~1パック(30枚)5日以内出荷カゴデザインのジップ付スタンドバッグです。お花をあしらったブラウンのカゴの写真を使用したデザインで、このスタンドバッグだけで華やかなラッピングが完成。中敷きの紙を印刷した背面がよりリアルさを演出し、まるで豪華なカゴ盛りのようにお菓子を引き立てます。用途ギフトラッピング仕様両面異デザイン素材2層フィルム(CPP+PET)[透明]
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A
セキスイ¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷トラスコ品番850-6043形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)25ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
プランタースタンド
東洋ケース¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷柔らかで温かみあふれるフェルトの素材感と、グリーンの清々しさがインテリアに映える折り畳み式プランタースタンドです。温かみのあるフェルトがインテリアに馴染みます。折り畳み式なので、使わないときは畳んでコンパクトに出来ます。用途折り畳み式プランタースタンド。材質フェルト/スチール(粉体塗装)荷重(kg)フェルト:4
管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
レンジ調理トレー バイオ食悦F 24-14B 黒 リスパック
リスパック¥6,298税込¥6,9281袋(100点)3日以内出荷精肉・鍋に。環境対応素材。容器ごとレンジに入れてそのまま調理できる、簡単おうち料理で生活者の手間いらず。作業者にやさしいラップが巻きやすく、ラベルも貼りやすい形状。底面アーチ形状により中身を盛り上げ具材を引き立てます。材質バイオPPF寸法(mm)235×140×25質量(g)21
レンジ調理トレー バイオ食悦F 24-12B 黒 リスパック
リスパック¥5,598税込¥6,1581袋(100点)3日以内出荷精肉・鍋に。環境対応素材。容器ごとレンジに入れてそのまま調理できる、簡単おうち料理で生活者の手間いらず。作業者にやさしいラップが巻きやすく、ラベルも貼りやすい形状。底面アーチ形状により中身を盛り上げ具材を引き立てます。材質バイオPPF寸法(mm)235×120×25質量(g)18
チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
レンジ調理トレー バイオ食悦 25-15B 黒 リスパック
リスパック¥5,798税込¥6,3781袋(100点)3日以内出荷精肉・鍋に。環境対応素材。容器ごとレンジに入れてそのまま調理できる、簡単おうち料理で生活者の手間いらず。作業者にやさしいラップが巻きやすく、ラベルも貼りやすい形状。底面アーチ形状により中身を盛り上げ具材を引き立てます。材質バイオPPF寸法(mm)248×148×25質量(g)22
フォトプリントボックス
HEADS(ヘッズ)¥3,798~税込¥4,178~1パック(6個)5日以内出荷美しい花の写真とリアルな木目のフレームを組み合わせた、上質な印象のギフトボックス(貼箱)です。フレーム部分と写真面に段差があり、まるで本物のアートパネルのような立体感。側面にも丁寧な木目デザインが施されており、高級感あふれる仕上がりのギフトボックスです。用途ギフトラッピング仕様目安容量:マドレーヌ5個素材紙
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥63,980税込¥70,3781本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温
レンジ調理トレー バイオ食悦 20-12B 黒 リスパック
リスパック¥4,898税込¥5,3881袋(100点)5日以内出荷精肉・鍋に。環境対応素材。容器ごとレンジに入れてそのまま調理できる、簡単おうち料理で生活者の手間いらず。作業者にやさしいラップが巻きやすく、ラベルも貼りやすい形状。底面アーチ形状により中身を盛り上げ具材を引き立てます。材質バイオPPF寸法(mm)198×118×25質量(g)12
レンジ調理トレー バイオ食悦 15-15B 黒 リスパック
リスパック¥4,698税込¥5,1681袋(100点)5日以内出荷精肉・鍋に。環境対応素材。容器ごとレンジに入れてそのまま調理できる、簡単おうち料理で生活者の手間いらず。作業者にやさしいラップが巻きやすく、ラベルも貼りやすい形状。底面アーチ形状により中身を盛り上げ具材を引き立てます。材質バイオPPF寸法(mm)148×148×25質量(g)11
...





![接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75700558-260408-02.jpg)