カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ppf10」の検索結果

キャップ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ
PISCO(ピスコ)¥659税込¥7251個当日出荷から9日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 キャップ
BeHAUS¥339税込¥3731個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブの流路閉鎖として形状キャップ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピンプランジャ平滑型
ナベヤ¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷耐熱度は、250℃までです。材質本体:SUM22L、ピン:スティール、スプリング:SUS631J1表面処理本体・ピン:黒染め熱処理ピン:浸炭焼入(HV650~750)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
スキージー PPF サンドウィッチ 4 (10cm) YT20PPFS04
YELLOTOOLS¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷硬い層と軟らかい層を重ねることで安定して使える水貼り用スキージーです。特にペイントプロテクションフィルム(PPF)の施工に適しています。尖ったエッジ形状により、粘着液をフィルムの端まで最適に塗布することができます。ティントフィルムを貼るときは、隅々までしっかりと拭き取ることができます。日本のカーラッパーにより考案された商品です。用途多層構造で安定したPPF施工に。隅々まで美しく仕上げるスキージーに。質量(g)52寸法(cm)10×7×0.7
PPF施工液エイプ フォームポーション10L YT23AFP10L
YELLOTOOLS¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷泡タイプのPPF&水貼り施工用の溶剤、10リットルです。硬めの泡が長持ちするので垂直面を貼るのに向いています。使用時は本剤50ミリリットルに対して水1リットルを加えて使用してください。本品は完全生分解性で肌にやさしいです。用途泡で貼る、新しい施工体験に。質量(kg)10.4容量(L)10
PPF施工液 エイプ アップルポーション10L YT23AAP10L
YELLOTOOLS¥86,980税込¥95,6781個6日以内出荷曇りづらく、スキージーをすべらせた時の泡切れがよい、軽い圧力で素早い圧着ができるPPF&水貼り用の施工液、10リットルタイプです。りんごの香りで肌に優しく、安全性は臨床試験済みです。緩やかなタイプの泡なので、平面や広い面に向いています。水1リットルに対して本剤50ミリリットルを加えてスプレーポンプで使用してください。10リットル入りボトルは大型のためドージングポンプ(10mlずつ取り出せる専用ポンプ)の併用をお勧めいたします。用途PPF施工の作業効率UPに。質量(kg)10.3容量(L)10
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
PPF施工液 エイプ フォームポーション10L+ドージングポンプ(10Lポーション専用) FPSET002
YELLOTOOLS¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷泡タイプのPPF&水貼り施工用の溶剤、10リットルです。硬めの泡が長持ちするので垂直面を貼るのに向いています。使用時は本剤50ミリリットルに対して水1リットルを加えて使用してください。本品は完全生分解性で肌にやさしいです。ドージングポンプとのセットとなります。用途泡で貼る、新しい施工体験に。セット内容エイプ フォームポーション(10L)×1、ドージングポンプ×1
PPF施工液 エイプ アップルポーション10L+ドージングポンプ(10Lポーション専用) APSET001
YELLOTOOLS¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷曇りづらく、スキージーをすべらせた時の泡切れがよい、軽い圧力で素早い圧着ができるPPF&水貼り用の施工液、10リットルタイプです。りんごの香りで肌に優しく、安全性は臨床試験済みです。緩やかなタイプの泡なので、平面や広い面に向いています。水1リットルに対して本剤50ミリリットルを加えてスプレーポンプで使用してください。ドージングポンプとのセットとなります。用途エイプ アップルポーションとドージングポンプのセットに。セット内容エイプ アップルポーション(10L)×1、ドージングポンプ×1
ピクトリコプロ・ホワイトフィルムプラス A4サイズ(10枚入り)
ピクトリコ¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷用途展覧会出展作品やコンテストへの応募作品など ※夜景や水面など、輝きを表現したい作品におすすめです材質白PET(鏡面光沢)寸法(mm)210×297色白サイズA4入数(枚)10厚さ(μm)215白色度(%)95保証期間初期不良のみ坪量(g/m2)280対応インク染料・顔料
スキージー プロラップ ソフト YT16PWS01
YELLOTOOLS¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷特別に柔らかな素材で作られた台形プラスチックスキージーです。長辺は一般的なスキージーと同じ10cm、短辺は7cmです。特別な柔軟素材を採用で、フィルム表面を傷つけにくく、曲面にもぴったりフィット。施工時の気泡をしっかり除去し、美しい仕上がりを実現。PPF(ペイントプロテクションフィルム)対応で、デリケートなフィルム施工にも安心して使用可能。細かい作業にも適応。用途水貼りもPPFもこれ1枚!ソフトなスキージーで抜群の仕上がりに。質量(g)22寸法(cm)6.9×10
304 四角P PF
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当