PPF施工液 エイプ アップルポーション10L YT23AAP10L
曇りづらく、スキージーをすべらせた時の泡切れがよい、軽い圧力で素早い圧着ができるPPF&水貼り用の施工液、10リットルタイプです。りんごの香りで肌に優しく、安全性は臨床試験済みです。緩やかなタイプの泡なので、平面や広い面に向いています。水1リットルに対して本剤50ミリリットルを加えてスプレーポンプで使用してください。10リットル入りボトルは大型のためドージングポンプ(10mlずつ取り出せる専用ポンプ)の併用をお勧めいたします。
- 用途
- PPF施工の作業効率UPに。
- 質量(kg)
- 10.3
- 容量(L)
- 10
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ
























