曜日別特売

スキージー PPF サンドウィッチ 4 (10cm) YT20PPFS04

スキージー PPF サンドウィッチ 4 (10cm) YT20PPFS04 - YELLOTOOLSスキージー PPF サンドウィッチ 4 (10cm) YT20PPFS04 - YELLOTOOLS

硬い層と軟らかい層を重ねることで安定して使える水貼り用スキージーです。特にペイントプロテクションフィルム(PPF)の施工に適しています。尖ったエッジ形状により、粘着液をフィルムの端まで最適に塗布することができます。ティントフィルムを貼るときは、隅々までしっかりと拭き取ることができます。日本のカーラッパーにより考案された商品です。

用途
多層構造で安定したPPF施工に。隅々まで美しく仕上げるスキージーに。
質量(g)
52
寸法(cm)
10×7×0.7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82262401285042
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする