「ppt袋」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPP袋 テープ無し モノタロウOPP袋 テープ無しモノタロウ(199件のレビュー)
199税込219
1パック(100枚)
当日出荷
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)HEIKO(152件のレビュー)
259税込285特価
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 テープ付き モノタロウOPP袋 テープ付きモノタロウ(198件のレビュー)
219税込241
1パック(100枚)
当日出荷
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100テープ部分(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
239税込263
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)HEIKO(13件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き) SWANOPP袋 ピュアパック T(テープ付き)SWAN(123件のレビュー)
119税込131
1パック(20枚)ほか
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(80件のレビュー)
119税込131
1パック(100枚)ほか
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーポリ手提げ袋 バラエティ柄 ササガワカラーポリ手提げ袋 バラエティ柄ササガワ(2件のレビュー)
769税込846
1包(20枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
底マチのあるスタンディングタイプ。便利な持ち手つきのビニール製バッグです。前面が透明で中身が透けて見えるのでギフトラッピングに最適です。中にプレゼントなどを入れると、素敵なデザインや文字が見えてとってもオシャレ。今もっとも女性に愛されているデザインです。
材質OP/CPフィルム厚さ(mm)0.05
OPP袋(シール付) スマートバリューOPP袋(シール付)スマートバリュー(13件のレビュー)
219税込241
1パック(100枚)
当日出荷
シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
オーピーパックテープ付 福助工業オーピーパックテープ付福助工業
368税込405
1パック(100枚)
当日出荷
入数(枚)100
ラブリーフラワーレジバッグ HEADS(ヘッズ)ラブリーフラワーレジバッグHEADS(ヘッズ)(8件のレビュー)
529税込582
1パック(100枚)
当日出荷
たくさんのお花を散らしたデザインで、ピンク色が明るくポップで華やかなレジバッグです。春を感じさせる季節限定の持ち帰り袋としてもお使いいただけます。
材質ポリエチレン(ハード)タイプ片面デザイン
OPP袋(シールなし) スマートバリューOPP袋(シールなし)スマートバリュー(7件のレビュー)
189税込208
1パック(100枚)
当日出荷
シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。
仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
GREENDAKARAやさしい麦茶680mL サントリーGREENDAKARAやさしい麦茶680mLサントリー(5件のレビュー)
3,998税込4,318
1ケース(680mL×24本)
当日出荷
カラダにやさしい素材を集めてつくった、すっきり飲みやすい麦茶 <カフェインゼロ・アレルギー特定原材料等28品目不使用>
容量(mL)680/本原材料大麦(カナダ、ポーランド、日本、その他)、炒り米、はと麦、海藻エキスシリーズグリーンダカラ容器ペットボトル入数(本)24
IRL OPP袋フタ付シール付 伊藤忠リーテイルリンクIRL OPP袋フタ付シール付伊藤忠リーテイルリンク(2件のレビュー)
199税込219
1袋(100枚)ほか
当日出荷
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。 テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。 幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。材質延伸ポリプロピレン(OPP)透明
おーいお茶緑茶 伊藤園おーいお茶緑茶伊藤園(34件のレビュー)
2,498税込2,698
1箱(2L×6本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
香り高く、まろやかで味わい深い緑茶飲料
用途国産茶葉100%使用
業務用OPP袋 T(テープ付き) SWAN業務用OPP袋 T(テープ付き)SWAN(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1包(1000枚)ほか
当日出荷
業務用でお買い得パックのOPP袋です。テープ付でワンタッチで封ができます。テープ糊部分は再はく離タイプではありませんが、はく離紙は帯電防止加工ではがした際に手にまとわり付かず、作業性に優れています。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
透明種類平袋(テープ付)入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)HEIKO(3件のレビュー)
629税込692
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋 乳白色 モノタロウレジ袋 乳白色モノタロウ(1205件のレビュー)
99税込109
1パック(100枚)
当日出荷
中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)乳白色タイプ表面エンボス付き
海水用pH/塩分/℃モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用pH/塩分/℃モニターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
海水水槽向けのMarineLineシリーズMarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き見やすく、分かりやすい測定値pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1)質量(g)300電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可)ケーブル長(m)2精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU)測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1)精度(pH)±0.2温度精度±0.5℃温度補償(℃)自動(5.0~50.0)校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024)使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L)RoHS指令(10物質対応)対応
TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など