カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(182)
  • バイク純正部品(179)
  • 切削工具(98)
  • 電気材料(30)
  • 卓上消耗品(28)
  • オフィス家具(27)
  • バイク部品(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 機構部品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 作業服(15)
  • 食品・飲料(15)
  • 測定用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 建築金物(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 日用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppu4」の検索結果

関連キーワード
845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
689税込758
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
パイプまくら 高さ調整タイプ アイリスオーヤマパイプまくら 高さ調整タイプアイリスオーヤマ
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
上質な寝心地を追求したパイプまくらです。5ヶ所の調整により自分の好みの高さや寝心地を作り出せます。4ヶ所のファスナー部分からパイプの出し入れが可能で、好みに合わせ微調整が可能です。低反発ウレタンシートを出し入れすることで、高さを調整することができます。中材のパイプは適度なかたさで、しっかりと支えます。通気性抜群です。頸椎部を支える部分を長く設計し、寝返りしやすい設計です。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。(ウレタンシートは洗えません。)
質量(g)1800目付(g/m2)(約)185質量(kg)詰めもの:(約)1.5反発度低反発材質(中材)PEパイプ、ウレタンフォーム寸法(縦×横)(cm)40×60材質(側地)表/ポリエステル52%、レーヨン47%、ポリウレタン1%、 裏/コットン100%
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
4,898税込5,388
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口明工社(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48V STANLEY(スタンレー電気)フォークリフト・電気自動車用ストップランプ 48VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
クリア定格電圧(V)48
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
口数4スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロモップ400 セイワマイクロモップ400セイワ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
「モップセット(柄付)フラットタイプWF-400-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。 カラフルな色合い、抜群の汚れ除去力、そして耐久性抜群のフラット型水拭きモップです。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ質量(g)135寸法(横×縦)(mm)430×150繰り返し・詰め替え対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
フレームキャップ 40・80 SUS(エスユーエス)フレームキャップ 40・80SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
144税込158
1個
当日出荷
材質ポリアミド質量(g)10.9
キャップ,チエンケースピープ 40545001000 ホンダキャップ,チエンケースピープ 40545001000ホンダ(35件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
主な適合純正品番40545001000ZC主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
ドクターグリップ4+1 05 パイロットドクターグリップ4+1 05パイロット(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
なめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」「ア クロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。ドクターグリップだからこその握りの信頼感 1991年発売以来「疲れにくいペン」の定番として歴史を刻んできたドクターグリップ。その精神を受け継いだ、とことん使える多機能筆記具です。4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。シャープペンなら思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。落ち着いた塗装やメタルパーツが放つ輝きは、身に着けるあなたを一層引き立ててくれます。
用途紙への筆記方式スライドレバー式適合替ゴム:HERFNS-10全長(mm)148種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14.1インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5替芯BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)インク油性アクロインキ色数4色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ 明工社横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ明工社(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット キャップ 4X7-24612-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット キャップ 4X7-24612-00YAMAHA(ヤマハ)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐トラ付サイドタップ4個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付サイドタップ4個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品コンセントキャップ2個質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80機能絶縁カバーRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社横形OA用接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし明工社(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数4仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
どうぶつペーパーカップ 4柄アソート アートナップどうぶつペーパーカップ 4柄アソートアートナップ(2件のレビュー)
399税込439
1パック(30個)
当日出荷
4柄アソート(うさぎ、かえる、くま、ぺんぎん)。
容量(mL)210入数30仕様4柄アソート(うさぎ、かえる、くま、ぺんぎん)直径×高さ(mm)73×220TKG品番9-0987-2201TKG品番(2017)6-0869-2201
耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口 ELPA耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口ELPA(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ
用途屋内専用 国内専用ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能雷ガードUSBポート3雷ガードあり
メタリア ステンレス製かけられるマルチクリップ4個セット太パイプ用 パール金属メタリア ステンレス製かけられるマルチクリップ4個セット太パイプ用パール金属
419税込461
1袋
当日出荷
ステンレス製で丈夫で長持ち。掛けて使用できるので様々なシーンで使用できます。使用可能ポールサイズ直径30mmまで。
材質ステンレス鋼質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×60×100ポール径(Φmm)直径30以下
マイクロモップ400ホルダー セイワマイクロモップ400ホルダーセイワ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
マイクロモップ400専用ホルダー。丈夫で軽い樹脂製です。
用途マイクロモップ400用ホルダー幅(mm)400高さ(mm)140質量(g)340繰り返し・詰め替え対応
リバース ジャケットスリムストップ42 シンコハンガーリバース ジャケットスリムストップ42シンコハンガー
239税込263
1個
欠品中
再利用樹脂で環境に配慮したスリムなジャケットハンガー。
材質本体/再生ポリプロピレン ストップバー/再生スチロール樹脂・ラバー加工 フック/鉄・ユニクロメッキ幅(mm)420ブラック高さ(mm)215質量(g)89.5奥行(mm)25
リング スナップ 4V4-23153-L0 YAMAHA(ヤマハ)リング スナップ 4V4-23153-L0YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
上カップ450cc用単品 ヨトリヤマ(世取山)上カップ450cc用単品ヨトリヤマ(世取山)(12件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
ケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6 エレコムケーブルボックス コードボックス タップ 4~6個口 スタンド付 コンパクト 延長コード コードホール×6エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。
仕様天面コードホール×6、側面スリット×3その他スタンド機能使用時の推奨端末厚み:10mm以下材質ABS樹脂質量(g)約390外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×140×110※蓋を嵌めた状態内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×110×95※蓋を嵌めた状態(収納)
スマホショルダー ストラップ 42~78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径6mm エレコムスマホショルダー ストラップ 42~78cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひもタイプ 直径6mmエレコム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
肩から掛けられる丸ひも(6mm)タイプのスマホショルダーストラップです。両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。ベーシックな無地カラーで、カジュアルやオフィスなどの幅広い服装やシーンで使えます。
用途肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。 。両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。ベーシックな無地カラーで、カジュアルやオフィスなどの幅広い服装やシーンで使えます。 。ストラップは6mmの耐久性の高い素材の丸ひもを使用していて、調節パーツでお好みの長さにできます。 。ストラップの縫製部分はソフトレザー素材のパーツで保護して強度を高めています。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ケーブル穴1口用とスピーカー穴2口用の2種類のストラップシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。 。ストラップシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップシートで簡単に装着できます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚全長(mm)ショルダーストラップ:約420~780耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)シート:65×0.6×53
ドクターグリップ4+1 05 パイロットドクターグリップ4+1 05パイロット
899税込989
1本
当日出荷
1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。 4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。 シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。
用途紙への筆記仕様●シャープペン芯径:0.5mm●シャープ替ゴム:HERFNS-10●ボールペン替芯:BVRF-8EF-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)●ボールペン芯径:0.5mm方式ノック式ボール径(Φmm)0.5色数極細4色ボールペン+シャープペンシル0.5mm繰り返し・詰め替え対応
ファイヤーストップ45換気口 BXカネシンファイヤーストップ45換気口BXカネシン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
リサイクルPET配合 クリアビアカップ 420ml 20個入 ストリックスデザインリサイクルPET配合 クリアビアカップ 420ml 20個入ストリックスデザイン
459税込505
1パック(20枚)
当日出荷
再生PETを配合したプラスチッククリアカップです。PETボトル協議会認定リサイクル推奨マーク商品です。市町村などで回収したペットボトルを再利用して使用しています。容量約420ml、缶ビール350mlが泡までちょうど入る。
材質PET寸法(cm)約口径92mm高さ114mm
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ハーネスプラグ付明工社
4,598税込5,058
1個
当日出荷
口数4仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
ドクターグリップ4+1 07 パイロットドクターグリップ4+1 07パイロット
899税込989
1本
当日出荷
1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。 4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。 シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。
用途紙への筆記方式ノック式材質(グリップ)シリコーンラバーボール径(Φmm)0.7色数極細4色ボールペン+シャープペンシル0.7mm
ブリーダーラバーキャップ 4個入り レッド DAYTONA(デイトナ)ブリーダーラバーキャップ 4個入り レッドDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
レッド内径(Φmm)5
ヘルメットクリップ4個セット WUBEN(ウーベン)ヘルメットクリップ4個セットWUBEN(ウーベン)
589税込648
1セット(4個)
当日出荷
ヘッドライトをヘルメットに固定するためのヘルメットクリップです。ヘッドバンドをゴムホルダーに通し、ヘルメットの淵にクリップで固定します。作業中ヘルメットからライトがずれることなく安定した使用が可能になります。※本商品はヘルメットクリップのみの販売となり、ヘッドライト等は付属しておりません。
材質ABS樹脂寸法(mm)全長48×クリップ部径16、ゴム部ホルダー高さ約7
JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入 JB(日本ボデーパーツ工業)JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1セット(6個)
当日出荷
41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。6個入。
用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
ケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セット AFF WAREケーブルクリップ 4階段調節可能 シールタイプ 固定 壁 卓上 ホルダー 10個セットAFF WARE
449税込494
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルクリップでデスク周りを一瞬ですっきり。どこにでもかんたんに取り付け可能な粘着タイプ。手のひらに収まるコンパクトサイズで目立ちません。
用途用途仕様シールタイプ材質ナイロンブラック質量(g)2寸法(cm)クリップ部:Φ1、貼付:2.5×1.9入数1セット(10個入)
プラ棚 コーナーキャップ4個付 TRUSCOプラ棚 コーナーキャップ4個付TRUSCO
5,698税込6,268
1台
当日出荷から翌々日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900有効間口(mm)754
平刃形OAタップ4個コード無 アメリカン電機平刃形OAタップ4個コード無アメリカン電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
抜止形OAタップ4個コード無 アメリカン電機抜止形OAタップ4個コード無アメリカン電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント個数4
モバイルマイクロスコープ40倍(クリップタイプ) ドリームズモバイルマイクロスコープ40倍(クリップタイプ)ドリームズ
1,091税込1,200
1個
当日出荷
野外(フィールド)で行う自然観察会のためにつくられた小型顕微鏡。お持ちのタブレットやスマホで使えるモバイル顕微鏡。簡単に組み立てて、使用することが可能です。 手軽に微生物や植物の観察を行うことができます。材質:プラスチック。サイズ:幅120mm × 奥行80mm × 高さ38mm。セット内容:本体
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容本体材質プラスチックレンズ形状マイクロスコープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×38包装形態箱入り
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用スクエアタップ4個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用スクエアタップ4個口 耐トラッキング絶縁カバー付きオーム電機
499税込549
1個
当日出荷
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止
電力(W)合計1500までコンセント個数4耐トラッキングあり
ダイアフラム タップ 43028-1068 Kawasakiダイアフラム タップ 43028-1068Kawasaki(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
代表車種ZX400-K3
ボディ キャップ 4X6-F1771-02 YAMAHA(ヤマハ)ボディ キャップ 4X6-F1771-02YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
関連キーワード
...