1,248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ200
直角軸の取付けに
仕様左締め 形状クロス90°穴 サイズΦ29×61 備考左締め
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ526
部品やボードの取付けに
仕様- 形状2ヶ所ネジ穴加工 サイズ45×30×15
1個
2,124 税込2,336
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ600
水平、側面軸の立ち上げに
仕様- 形状水平穴 サイズ40×52×14
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ601
垂直軸の固定に
仕様左締め 形状垂直穴 サイズ35×52×35 備考左締め
1個
2,929 税込3,222
翌日出荷

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ513~PQ515
部品やボードの取付けに(後付け可)
仕様- サイズ38×40×14
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ226・PQ228
部品やボードの取付けに
サイズΦ29×43 仕様-
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) フランジ 603 PQ603
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:603 形状フランジ 寸法2-ΦP:Φ5.5 Φd20 寸法E16 寸法G42 寸法A38 寸法C54 締付ねじM5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ610
垂直、側面軸の取付けに
仕様- サイズ40×52×45
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ603
側面や垂直軸の取付けに
仕様- サイズ16×54×38
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ420
ガイドパイプのはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ44×40×30
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ402
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ50×40×30
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ243
2Φ-5.5を利用 シャフトと共に固定
仕様- サイズΦ38×35
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ238
微動が必要な場合にPQ238を重ねM5ネジの締め加減で位置調整
仕様- サイズΦ38×11
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ209
フレームの支えやT字形取付けに
仕様- サイズΦ29×54
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ400
フレームを分解せずにはさみ込み(後付け可)
仕様- サイズ50×38×28
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ255
シャフトの先端に取付け
仕様- サイズ球Φ29
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

種類蓄圧式 タンク容量(L)5 型式肩掛式 ノズル長(mm)1100 ホース長さ(m)1.3 主な用途ガーデニング ノズル一頭口 材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム 幅(mm)180 奥行(mm)220 高さ(mm)470 トラスコ品番828-0681 質量(kg)1.7
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PQ237
パイジョンの位置変えにネジを緩めた時のズレ防止 PQ237で支えて位置調整
仕様- サイズΦ38×11
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
219 税込241
3日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:209 形状垂直、水平穴 Φd120 ΦD129 Φd220 寸法E14 寸法A40 寸法B18 締付ねじM5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パワーキュージンドリルPQ4S専用アダプターです。
付属品ワッシャー、Oリング トラスコ品番261-9897
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
4,288 税込4,717
7日以内出荷

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。 材質/仕上刃部:超硬チップ 有効長(mm)310 全長(mm)500
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類蓄圧式 タンク容量(L)6 型式肩掛式 ノズル長(mm)1100 ホース長さ(m)2.5 主な用途ガーデニング ノズル一頭口 材質ノズル:真鍮、ノズルパイプ:真鍮、タンク:ステンレス、ホース:ポリウレタン、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム 幅(mm)255 奥行(mm)275 高さ(mm)500 トラスコ品番828-0678 質量(kg)4.3
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

センサブラケット(光電センサ用)PQ-SYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 タイプPQ-SYタイプ 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)PQ-SXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 タイプPQ-SXタイプ 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)