カテゴリ
- パソコン/周辺機器(138)
- 切削工具(113)
- 農業機械(53)
- 制御機器(48)
- 物流用品(39)
- 作業工具(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- バイク部品(18)
- 自動車補修部品(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 事務用品(13)
- 卓上消耗品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 機構部品(9)
- 厨房用品(7)
- 測定用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 建築金物(5)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車部品(3)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(124)
- 京セラ(42)
- ハンマーキャスター(34)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- CKD(24)
- タンガロイ(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- BAHCO(バーコ)(17)
- ラムマウント(14)
- イスカル(11)
- 富士電機(10)
- EIKO(栄工舎)(10)
- 三菱電機(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- リスパック(8)
- omron(オムロン)(7)
- 三菱マテリアル(7)
- スバル(7)
- コクヨ(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pr-10」の検索結果

ボールペン パワーフィット 0.7
コクヨ(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷エアーイングリップ機能による力強いホールド感と、少し太目に設計された本体軸と重量バランスが、長時間の筆記による疲労を軽減します。 再生エラストマー製グリップ付き。材質軸/R-PMMA、ノックボタン/R-ABS、グリップ/再生エラストマー軸径(Φmm)11全長(mm)146エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 117入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ニシチューブ NPR
西日本電線¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から8日以内出荷EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
平行キー(S50C) 両丸タイプ
セイキ製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
ポストカードホルダー
ナカバヤシ(2件のレビュー)¥569税込¥6261パック(15枚)当日出荷2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単仕様はがき×4ポケット・15枚入・透明・片面収納 A4・29穴(30穴、2穴、3穴、4穴兼用)材質ポリプロピレン質量(g)150寸法(縦×横)(mm)リフィル:302×234、収納可能:152×107RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 リング
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から7日以内出荷差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。材質ニトリルゴム
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ポリング
ベッセル¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
サポートペンギン11
シーム(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5長さ(cm)11適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
PPR プレスフィットプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から5日以内出荷圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
硬化促進剤 コバルト
PROST's¥1,698税込¥1,8681個(100mL)当日出荷から5日以内出荷硬化促進剤、常温硬化タイプに適用可用途補修特記メーカー取扱商品のうち、「FRP鉄下地用接着剤 プライマー」及び「FRP アルミ ステンレス 塩ビ下地用プライマー」に適合する商品です。メーカー取り扱いのFRPポリエステル樹脂は促進剤りの為、必要ありません。無地容器に詰め替えてのお届けとなります。成分FRP硬化促進剤使用方法硬化特性 20℃の場合、プライマー・樹脂1kgに対し、硬化剤を1%・コバルトを0.3から0.5%添加でゲル化時間は30分です。【添加順序】1.プライマー・樹脂を計量する。2.コバルトを計量・添加後、良く攪拌する。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後、良く攪拌して使用します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
給水栓上部(左ネジ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様材質黄銅、亜鉛ダイカスト呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)青
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
PRO SERIES 麺棒
アークランドサカモト(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、300mm、450mm、600mm、900mm、1,200mmとございます。用途生地を伸ばす際に仕様サイズバリエーション:300、450、600、900、1,200(mm)直径(Φmm)約34
PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ
MTR¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷タイプPR-Eねじおねじ材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
...











![ペーパーロック クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576765-220426-02.jpg)