カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 制御機器(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- プライタ(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ナイキ(1)
- ノーブランド(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- をくだ屋技研(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- チャンピオン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- EXEDY(1)
- クマザキエイム(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pr-10s」の検索結果

XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788税込¥1,9671本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
パレットをくるくる回す パレットローテーター
大有(タイユウ)¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷から3日以内出荷パレット上の荷物の積み込み、積み下ろしにどんな位置からでもラクラク作業ができ作業の効率化、安全性を考えた回転台です。 組立作業、塗装作業等にターンテーブルとしてお使いいただけます。用途パレット上の荷物の積み込み、積み下ろし、組立作業、塗装作業、ラッピング作業等
電子ポリッシャーキット
エスコ¥26,500税込¥29,1501セット翌々日出荷【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速
YAMAZEN(山善)¥539税込¥5931パック(10枚)当日出荷DVD-R 1-16倍速 10枚入り。用途録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。質量(kg)1タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×90レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケースCPRM対応対応
自走式キャッチパレットトラック(エコノミータイプ)
をくだ屋技研¥899,800税込¥989,7801台40日以内出荷価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。全長(mm)1500タイプ電動走行・電動昇降タイプ全幅(mm)710全高(mm)1385ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)車体質量(kg)230フォーク長L1(mm)1070フォーク外幅W1(mm)580フォーク内幅W2(mm)280走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
エンドベンチ(右パネル付)
ナイキ¥499,800税込¥549,7801台46日以内出荷トラスコ品番693-4859幅(mm)998色シルクウッド高さ(mm)1200奥行(mm)1028座面高さ(mm)350グリーン購入法適合
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
汎用インクリボン CASIO CR-5650 タイプ
ノーブランド(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。用途ドットインパクトプリンタ用適合BX-200/BX-100/BX-10/BX-15/S-PR-103BX/S-PR-104BX、ET-5660SR/ET-5660SR2/S-PR-103BX主な適合純正品番CR-5650種別汎用色黒適合メーカーCASIO
pitaRaku 超楽ピタッ スマホ充電ケーブル lightning
クマザキエイム(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル。マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ、充電口の傷も防ぎます。マグネット接触部が360度回転するので、接続方向自由自在。付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。強力なネオジム磁石。近づけるだけで、ピタッと吸着。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×170コネクタ受電側:lightning、給電側:USB-Aオス適合用途充電
12.7インパクト用ショートソケットセット
KTC¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
DeviceNet用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2
プライタ¥7,498~税込¥8,248~1式(5枚)ほか9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約10mm 目付3000g/m2
プライタ¥8,398~税込¥9,238~1式(5枚)ほか9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途合板の代わりや箱、什器などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約10目付(g/m2)3000RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2
プライタ¥7,498~税込¥8,248~1式(5枚)ほか9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応