「pr-16 エンジニア」の検索結果
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質S58C
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)128
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業
バネ無し
材質(グリップ)塩化ビニール
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度55HRC
切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160
先端先長
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大24
質量(g)104
刃部硬度60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール
バネ無し
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。
全長(mm)145
質量(g)76
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。
特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。
過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。
ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
全長(mm)170
仕様マスターグリップ
トラスコ品番390-0045
質量(g)135
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
バネ無し
1丁
¥2,195
税込¥2,415
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C
幅(mm)(先端開)20以上
刃部硬度56~64HRC
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 軟鉄線4
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。
セット商品数19
セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
1セット(19点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数19
トラスコ品番341-8596
セット内容斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。
あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。
さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18
トラスコ品番325-6791
セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
・摩耗ライフの向上と広い荷重域でのトラクション性能を追求。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145M 16PR LM517
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥39,010
税込¥42,911
4日以内出荷
・耐摩耗性を省メンテナンス性を向上させた汎用ラグタイヤ。・耐石噛み損傷性能と摩耗末期の外観を重視。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145J 16PR LM305
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145J 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥35,190
税込¥38,709
4日以内出荷
・トラクション性能と耐摩耗性を向上。・ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145L 16PR LM328
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145L 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥35,190
税込¥38,709
4日以内出荷
・一般道路から高速道路まで幅広いコンデイションに対応。・旋回時に発生する横方向の強いねじれに対応。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
種別11R22.5 148/145M 16PR LM217
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR
外径(mm)約1054
タイヤ幅(mm)約280
リム径(inch)22.5
偏平率(%)約86
1本
¥33,440
税込¥36,784
4日以内出荷