カテゴリ

  • メカニカル部品(260)
  • FA担当者のオススメ新商品(260)
  • 切削工具(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「pr-300」の検索結果

376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペラペライト8灯スタンド式30000Lm YAMAZEN(山善)ペラペライト8灯スタンド式30000LmYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。低電圧なので雨でも安心して使える。漏電はの心配もなく水に強い。100Vではなくボルテージを12.3~13Vに変換して使用。ローボルテージにすることで、漏電はの心配もなく水に強い(ACアダプターは100Vの為除く)発光パネルおよび接続コードは濡れても大丈夫です。電源の無い所でもポータブル電源などから効率よく直接電源が取れます。
用途室内、室外照明全光束(Lm)30000使用場所屋内外
液晶保護フィルム 三菱 NR-MZ300PREMI-2 NR-MZ300PREMI-3 NR-MZ300PREMI-4 8 型 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 三菱 NR-MZ300PREMI-2 NR-MZ300PREMI-3 NR-MZ300PREMI-4 8 型 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種三菱 NR-MZ300PREMI-2 NR-MZ300PREMI-3 NR-MZ300PREMI-4 ( 8型 )取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークスCOMPACT DIN RAIL KITテルトニカ・ネットワークス
1,498税込1,648
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
質量(g)10
SURFACE MOUNT KIT テルトニカ・ネットワークスSURFACE MOUNT KITテルトニカ・ネットワークス
999税込1,099
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC12:SURFACE MOUNT KIT 樹脂製表面取付キット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210/TSW212
質量(g)10
SIM ADAPTOR KIT テルトニカ・ネットワークスSIM ADAPTOR KITテルトニカ・ネットワークス
999税込1,099
1台
7日以内出荷
テルトニカ社 PR5MEC19:SIM ADAPTOR KIT SIMアダプタキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145
質量(g)2
リサイクルドラム NEC対応 PR-L9300C-31 エクシアリサイクルドラム NEC対応 PR-L9300C-31エクシア
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル各色(B/C/M/Y)対応適合規格E&Qマーク対応機種MultiWriter9300C印字枚数40000枚保証期間18ヶ月純正品番PR-L9300C-31RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーNEC
完全ワイヤレスイヤホン ラディウス完全ワイヤレスイヤホンラディウス
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
生きた音と、かたちLDAC対応完全ワイヤレスイヤホン「Synchro Motion Driver」を搭載「LDAC」対応クリアな通話を実現する「デュアルマイクENC機能」イヤホン管理アプリ「NeSYNC」対応外音取り込み機能IPX5の防滴仕様ディープマウントイヤーピース標準搭載
仕様●マイク:MEMSマイク●出力音圧レベル:95dB±3dB付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、USB Type-C ケーブル ( 充電用 )、取扱説明書 ( 保証書 )型式デュアルダイナミックドライバー出力Bluetooth標準規格 Power Class 1インピーダンス10Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2充電時間イヤホン 約45分、充電ケース 約2時間再生周波数帯域(Hz)5~40000連続再生時間AAC接続時(Sound Control OFF時):最大12.5時間、充電ケース使用時 最大50時間、LDAC接続(Sound Control OFF時):最大8.5時間、充電ケース使用時 最大34時間保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX5通信距離(m)見通し距離 :最大約10ドライバー径(Φmm)8.8伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling)、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)対応コーデックSBC、AAC、LDAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V  50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパンXPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100Cハイテックマルチプレックスジャパン
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー・連続50C/最大100Cのハイパワー内容物バッテリー本体、取扱説明書
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様ラウンドタイプ寸法(mm)24×46×135電圧(V)7.4(2S)速度連続50C/最大100Cバッテリー容量(mAh)3000
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Marshallアンプ/スピーカーEMBERTONEMBERTON DIAMOND JUBILEEEMBERTON IIMIDDLETONSTOCKWELL IIWILLEN・イヤホン/ヘッドホンMAJOR VMAJORMINOR IIIMINOR IVMODEMONITOR A.N.C.MONITOR A.N.C. DIMOND JUBIEEMOTIF A.N.CMOTIF A.N.C DIAMOND JUBILEEMOTIF II A.N.C山善・スピーカーQBS-120QBU-02YTR-D500・LEDランタンBBL-300DBZ-001SPR-800CASIO・ハンディターミナルDT-X400DT-X450ET-L10IT-G600IT-G650ヤマダデンキ・ネック/ハンディファンRANC-W26J1(K)・ミニハンディクリーナーNC-MH20JNVC30MK2(K)YC-MH20JYVC30MK2(UW)ヨドバシカメラ・モバイルバッテリーEMB-B5000GDEMB-B5000NVEMB-B5000PKEMB-B5000SVEMB-D10000BKEMB-D10000WTEMB-D20000BKすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
プラテンローラー brother(ブラザー)プラテンローラーbrother(ブラザー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
TD-2320D/TD-2350D用オプション品 プラテンローラー
RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,798税込3,078
1個(300g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,598税込6,158
1個(300g)
5日以内出荷
ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘリフェース チップ HFPR/L イスカルヘリフェース チップ HFPR/Lイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【ローランド】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器TB-3TD-07DMKTD-07KVTD-07KVXTD-11TD-11KTD-11KQ-PSTD-11KVTD-15TD-15KTD-15KL-STD-15KVTD-17TD-17K-LTD-17KVTD-17KVXTD-1DMKTD-1KTD-1KPXTD-1KPX2TD-1KVTD-25TD-25KTD-25KVTD-25KVXTD-27TD-27KVTD-30TD-30KTD-30KVTD-50TD-50DPTD-50KTD-50K2TD-50KVTD-50KV2TD-50KVXTD-50XTM-1TM-2TM-6 PROTR-6STR-8TR-8SBK-3Blues Cube Artist | 80WBlues Cube ArtistBlues Cube Artist212Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”Blues Cube HotBlues Cube Stage | 60WBlues Cube StageBlues Cube TourCD-01AEURUS GS-1F107F-130RF-140RF-20F701FA-06FA-07FA-08FANTOM 6FANTOM 7FANTOM 8FANTOM-06FANTOM-07FANTOM-08Fantom-G6Fantom-G7Fantom-G8Fantom-X6Fantom-X7Fantom-X8Fantom-XRFP-10FP-2FP-30FP-30XFP-4FP-4FFP-5FP-60FP-60XFP-7FP-7FFP-80FP-90FP-90XFP-E50FR-1xFR-1xbFR-4xFR-4xbFR-8xFR-8xbA-300PROA-49A-500PROA-500SA-800PROA-88AIRA & DJAT-100AT-300AT-500AT-75AT-800AT-900AT-900CATELIER Combo AT-350CAX-EdgeAX-SynthGAIA SH-01GI-20GO:PIANO88GO-61PGP-10GP-3GP-6GP607GP609GP-9GP-9MGR-55HandSonic HPD-20HandSonicHPD-20HP-107HP-203HP205HP-207HP-302HP-305HP-307HP-503HP504HP-505HP506HP-507HP508HP601HP603HP603AHP605HP700 SeriesHP702HP704HPi-50HPi-50eHPi-6HPi-6FHPi-6sHPi-7HPi-7FHPi-7LEHPi-7sHS-5INTEGRA- 7INTEGRA-7JD-XAJD-XiJUNO-DiJUNO-DS61JUNO-DS76JUNO-DS88JUNO-GiJUNO-STAGEJUNO-XJUPITER-50JUPITER-XJUPITER-XmDJ-202DJ-505DJ-707MDJ-808DP603DP-90DP90eDP-90SDP90SeDUO-CAPTURE EXDUO-CAPTURE mk2DUO-CAPTUREKiyola KF-10KiyolaKR-107KR107RKR-115KR-117MKR117MRLucinaAX-09LX-10LX-10FLX-15LX-15eLX-17LX-7LX705LX706LX708MC-101MC-707MC-808MC-909MX-1OCTA-CAPTURE UA-1010OCTA-CAPTUREOCTAPAD SPD-30 Version 2PC-50PC-80PCR-1PCR-300PCR-500PCR-800PCR-M1PCR-M30PCR-M50PCR-M80PIANO88SBX-1SD-20SD-50SD-80SH-201SonicCellSP-555SP-606SPD-SX Special EditionSPD-SXSRI-2STUDIO-CAPTURE UA-1610STUDIO-CAPTURESuper UASY-1000SY-300SYSTEM-1SYSTEM-1mSYSTEM-8QUAD-CAPTURERD-2000RD-300NXRD-64RD-700GXRD-700NXRD-700SXRD-800RD-88RG-1RG-1FRG-3RG-3FRG-3MRG-7RG-7-RRK-100RK-300RK-500RP102RP107RP401RRP501RRP701Rubix22Rubix24Rubix44UA-1000UA-101UA-25UA-25EXUA-3FXUA-4FXUA-55VariOSVB-99VC-1VC-2V-Combo VR-09V-COMBO VR-09-BV-Combo VR-700V-COMBO VR-730VERSELAB MV-1VG-99V-Piano GrandVS-2000CDV-Synth GTV-SynthVT-3VT-4などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPowerPR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブCyberPower
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
PR3000SLJP
用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)25.26本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)2500
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様エンドレス
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール KAOKOKAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールKAOKO
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
プラテンローラー brother(ブラザー)プラテンローラーbrother(ブラザー)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレスト 抗菌化研プレスト抗菌化研
3,798税込4,178
1本(500mL)
5日以内出荷
従来の葉面散布剤よりも効率的にバランス良く植物体内に吸収される(フィチン酸入り)リンカリ液体肥料です。植物にやさしく、また環境への影響も極めて低いため、 安心してご利用いただけます。 リン酸、カリウムを同時に補給、果実の肥大期や生殖成長期に特に有効です。 花芽の充実・着果・結実の促進による増収、果実の品質向上が期待できます。 根がよく育ち、作物の生理作用を助けます。病気や寒さに対する抵抗力をつける作用も期待できます。 野菜以外にも草花・花木など、多くの作物に使用できます。
用途液体葉面散布肥料関連資料(0.27MB) (0.89MB)適合作物野菜・草花・花木農林水産省登録第(号)生第85061号
UPR型パンチングラック 棚板2段付 黒オレンジ TRUSCOUPR型パンチングラック 棚板2段付 黒オレンジTRUSCO
98,980税込108,878
1台
当日出荷
工具類の管理が一目で確認できます。
トラスコ品番218-0809高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合
1軸アクチュエータ SE3004B(A7) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3004B(A7) カバー付・ピン用穴有黒田精工
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3004B(A7) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3004B(A7) ピン用穴有黒田精工
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3010B(A7) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3010B(A7) カバー付・ピン用穴有黒田精工
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3010B(A7) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3010B(A7) ピン用穴有黒田精工
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3010A(A7) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3010A(A7) カバー付・ピン用穴有黒田精工
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3010A(A7) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3010A(A7) ピン用穴有黒田精工
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3005B(A7) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3005B(A7) カバー付・ピン用穴有黒田精工
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3005B(A7) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3005B(A7) ピン用穴有黒田精工
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付・ピン用穴有黒田精工
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3005A(A7) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3005A(A7) ピン用穴有黒田精工
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3004A(A7) カバー付・ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3004A(A7) カバー付・ピン用穴有黒田精工
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
1軸アクチュエータ SE3004A(A7) ピン用穴有 黒田精工1軸アクチュエータ SE3004A(A7) ピン用穴有黒田精工
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
関連資料カタログ(3.2MB)
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とびEIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル