こんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)160
トラスコ品番368-8232
材質S58C
質量(g)125
先端先細
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水栓の取付け、取りはずす時に便利なレンチ。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ(mm)13
線径(Φmm)0.15
適合電動・空気工具グラインダー
種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
穴径(Φmm)10
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
色白
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
仕様25mmゴム座付
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
材質SKH51
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ
炊飯容量1.0L~3.6L
接続ゴムホース(別売)
機能炊飯専用タイプ【涼厨】
外幅(mm)455
外寸法・奥行(mm)381
外高(mm)372
75°荒加工用ボーリングホルダです。
用途ボーリング加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:680nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:<lteq/>0.06%
アズワン品番65-7156-26
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
2個同一シリンダー キー7本付 認証ID付
グリーン購入法適合
1組
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
2個同一シリンダー キー6本付 認証ID付
グリーン購入法適合
1組
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
認証ID付
グリーン購入法適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ラジエターキャップ
モノタロウ
¥419
税込¥461
こんなお得な商品も!
ラジエターキャップ
モノタロウ
¥419
税込¥461
再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用
先端幅(mm)-
狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。
シャンク形状六角軸17H
適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
ステンレスマグ用の専用部品です。
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用
先端幅(mm)-
ステンレスマグ用の専用部品です。
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用
先端幅(mm)-
ステンレスボトル用の専用部品です。
適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ