カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 切削工具(10)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 卓上消耗品(4)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- 象印マホービン(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- MIWA(5)
- リスパック(4)
- パロマ(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- OHLINS(2)
- イスカル(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 岡崎精工(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- JTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pr-36」の検索結果

ラジオペンチ(穴付)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ナットの締め付け、電線のストリップもこなすマルチタイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ストリップ用穴付(Φ1.2mm)用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。全長(mm)160トラスコ品番368-8232材質S58C質量(g)125先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮プレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷厚さ(mm)13線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)穴径(Φmm)10
パロマ ガス炊飯器 涼厨
パロマ¥50,980税込¥56,0781個欠品中2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
CPR支持脚
フクビ化学¥75,980税込¥83,5781箱(50個)3日以内出荷遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け仕様25mmゴム座付
パロマ ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
パロマ¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
惣菜容器 バイオカップ ツブNK40-30B リスパック
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷サラダ、フルーツ、デザートや漬物などの日配品まで、使いやすい透明の汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約520ml。[首下容量]400ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)195×148×30容量(mL)約520、[首下容量]400質量(g)11
惣菜容器 バイオカップ ツブNK40-20B リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)5日以内出荷サラダ、フルーツ、デザートや漬物などの日配品まで、使いやすい透明の汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約350ml。[首下容量]230ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)195×148×20容量(mL)約350、[首下容量]230質量(g)11
惣菜容器 バイオカップ ツブNK40-45B リスパック
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷サラダ、フルーツ、デザートや漬物などの日配品まで、使いやすい透明の汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約750ml。[首下容量]610ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)195×148×45容量(mL)約750、[首下容量]610質量(g)13
惣菜容器 バイオカップ ツブNK40-30B 黒 リスパック
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷サラダ、フルーツ、デザートや漬物などの日配品まで、使いやすい透明の汎用カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約520ml。[首下容量]400ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)195×148×30容量(mL)約520、[首下容量]400質量(g)11
炊飯器
パロマ¥50,980~税込¥56,078~1台5日以内出荷業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ炊飯容量1.0L~3.6L接続ゴムホース(別売)機能炊飯専用タイプ【涼厨】外幅(mm)455外寸法・奥行(mm)381外高(mm)372
ITS BORE 75°ボーリングホルダ IHPR
イスカル¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から29日以内出荷75°荒加工用ボーリングホルダです。用途ボーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 680nF ±5% 1袋 2個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:680nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●リード長さ:25mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●誘電正接:0.06%アズワン品番65-7156-26![MIWA PR PGF.CY DT36~45 SF 1K2L[認証ID MK無] MIWA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
MIWA PR PGF.CY DT36~45 SF 1K2L[認証ID MK無]
MIWA¥16,980税込¥18,6781組5日以内出荷2個同一シリンダー キー7本付 認証ID付キー数7適合扉厚(mm)36~45グリーン購入法適合![MIWA PR PGF.CY DT36~45 GL 1K2L[認証ID MK無] MIWA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
MIWA PR PGF.CY DT36~45 GL 1K2L[認証ID MK無]
MIWA¥16,980税込¥18,6781組5日以内出荷2個同一シリンダー キー6本付 認証ID付キー数6適合扉厚(mm)36~45グリーン購入法適合
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ミニランマ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。シャンク形状六角軸17H適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
ブルポイント(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
カッタ(六角シャンク)
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。用途アスファルト破砕用
























![MIWA PR PGF.CY DT36~45 SF 1K2L[認証ID MK無] MIWA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)