カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)

「pr20f」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
付属品湯・水用ビス本体形状三角色(キャップ)
ホルダ(ねじ切り) NTKカッティングツールズホルダ(ねじ切り)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
Z Series(ZPR20) SMCZ Series(ZPR20)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
真空パッド (ZPR20F~) SMC真空パッド (ZPR20F~)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
真空パッド ZPR20 SMC真空パッド ZPR20SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ZPR - 横方向真空取出形/バッファ付 SMCZPR - 横方向真空取出形/バッファ付SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
PRF120 EBM PAPSTPRF120EBM PAPST
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
厨房用立型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用横型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用横型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用二口横型首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用二口横型首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13
PRチェーン 428(-150cc)クリップJ 428DEH-100F プロトPRチェーン 428(-150cc)クリップJ 428DEH-100Fプロト
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:428DEH-100F販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント20個付属。 428 100フィート(2400L) 50cc-150ccまで。
PRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH-100F プロトPRチェーン 420(-150cc)クリップJ 420DEH-100Fプロト
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:420DEH-100F販売備考:PRチェーン、ノンシール クリップジョイント20個付属。 420 100フィート(2400L) 50cc-150ccまで。 お手数ですが、納期はお問い合わせ下さい。
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプMIWA / Clavisシリンダー組込シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMCモジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-DSMC
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
さまざまなISO水分等級に対応モジュラ接続可能ノンフロン電源不要無振動無排熱省エネに貢献 圧力降下:最大61%低減 出口空気流量:最大25%向上 パージ率:約14%
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
仕様(PR) パージ空気排出用継手付付属品(-) なし(標準)接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(F) G空気流量(L/min)200流れ方向(右→左)基準露点温度(℃)(-) -20