「prc-b051d-w」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷蔵庫45L アイリスオーヤマ冷蔵庫45Lアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS幅(mm)472質量(kg)約17高さ(mm)492奥行(mm)450コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45
1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 46LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
冷凍冷蔵庫90L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫90Lアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下/-12℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安:約3か月/約1か月幅(mm)478質量(kg)約28高さ(mm)852奥行(mm)509電源(V)定格:AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.8記号フォースター/ツースター定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50:53/60:58、【電熱装置】8外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)207省エネ基準達成率(%)101外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1ドア冷蔵庫46L アビテラックス1ドア冷蔵庫46Lアビテラックス
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン アビテラックス1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロンアビテラックス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498付属品製氷皿1、露(霜)受皿1、網棚1、扉用棚枠大小2種類幅(mm)444質量(kg)15ホワイト高さ(mm)498奥行(mm)489定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1/1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:55/55天板耐荷重(kg)温度・荷重:不可(冷蔵庫の上には、物などを置かないでください)冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)冷蔵室:約364×382×394(最大値)、冷却器:約185×250×100運転音(dB)24扉開閉方式右開き冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01霜取方法手動外寸法・幅(mm)444外寸法・高さ(mm)498年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)外寸法・奥行(mm)489
1ドア冷蔵庫 46L A-Stage1ドア冷蔵庫 46LA-Stage
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。 寝室やオフィスなど、シーンにあわせてお使い頂けます。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で替えることができます。 動線を考えたレイアウトや、壁際への設置にも向いています。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。いつでも冷たいドリンクを楽しむことができます。
付属品製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚(冷蔵室用)×1、露受けトレイ×1質量(kg)約15電源(V)AC100(50/60Hz)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496騒音値(dB)約23冷却方式直冷式定格消費電力(W)(50/60Hz)39/37冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111
冷蔵庫 93L アイリスオーヤマ冷蔵庫 93Lアイリスオーヤマ
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2幅(mm)472質量(kg)20高さ(mm)860奥行(mm)450周波数(Hz)定格電源:50/60定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2.1定格消費電力(W)電動機:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860冷却方式直冷式扉開閉方式外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)860扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)103外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)93
1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 92LYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
欠品中
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター幅(mm)478質量(kg)29ホワイト高さ(mm)830奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×450×830冷却方式直冷式運転音(dB)26保証期間1年扉開閉方式右開き電気代の目安約4080円高さ(cm)83.1温度調節6段階冷媒R600a扉枚数(枚)1奥行き(cm)44.7定格内容積(L)92期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
2ドア120L冷凍冷蔵庫 アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫アビテラックス
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
付属品製氷皿1、アイスボックス1、霜取り用ヘラ1、冷凍室棚1、野菜容器1、野菜容器棚1、冷蔵室棚2、蒸発皿1、卵容器(5玉用)2適合庫内灯(LED):2W種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス幅(mm)475高さ(mm)1060容量(L)冷蔵室:72、冷凍室:48定格電圧(V)100コード長さ(m)(約)1.8、VCTFKビニルキャップタイヤ定格電流(A)1.1/1.0定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:52/50、電熱装置:8/8(自動スイッチへ変更)本体質量(kg)約32.0冷却方式冷気自然対流式内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510運転音(dB)24冷媒R600a/41g色(本体)ホワイト霜取方法手動RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)192(2021年基準JIS-C9801-3:2015)省エネ基準達成率(%)128(2021年基準JIS-C9801-3:2015 目標年度2021年度)グリーン購入法適合定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロンベルソス(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
2ドア冷凍冷蔵庫 アビテラックス2ドア冷凍冷蔵庫アビテラックス(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
幅(mm)475ホワイト奥行(mm)535定格電圧(V)100コード長さ(m)(約)1.8 VCTFKビニルキャップタイヤ定格周波数(Hz)50/60冷却方式冷気自然対流式耐熱温度(℃)天板:100運転音(dB)約24冷媒R600a霜取方法手動
6人用ロッカー ダイヤル 東洋事務器工業6人用ロッカー ダイヤル東洋事務器工業
119,800税込131,780
1台
26日以内出荷
質量(kg)50高さ(mm)1790タイプ6人用奥行(mm)515間口(mm)900
冷凍冷蔵庫 133L アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 133Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー性能記号:フォースター、冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月幅(mm)470質量(kg)33高さ(mm)1240奥行(mm)521定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240周波数【定格電源】50/60Hz冷却方式直冷式定格入力(W)80、電熱装置:8外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)1240年間消費電力量(kWh/年)252外寸法・奥行(mm)521定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
小型冷蔵庫 アズワン小型冷蔵庫アズワン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)冷蔵43+製氷5定格消費電力(W)68質量(kg)14電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)450×450×510アズワン品番2-2041-11庫内温度(℃)約5
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)ジェーシーエム(23件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L  Trinityシリーズ ホームテイスト左右両開対応 1ドアミニ冷蔵庫 46L Trinityシリーズホームテイスト
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。 たっぷり大容量46リットル。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。 扉は左開き、右開きに付け替え可能。
質量(kg)15容量(L)46定格電圧(V)AC 100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き)保証期間1年間冷媒ノンフロン R600a庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)
小型冷蔵庫24L コンプレッサー式 三ツ星貿易小型冷蔵庫24L コンプレッサー式三ツ星貿易
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
幅(mm)384質量(kg)14ブラック高さ(mm)490奥行(mm)410定格消費電力(W)電動機:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式庫内温度(℃)0~4RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)110定格内容積(L)24
45L冷蔵庫 左開き アビテラックス45L冷蔵庫 左開きアビテラックス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498定格内容積(L)45付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)15冷却方式冷気自然対流式運転音(dB)24温度調節ダイヤル:切・1~7定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-02ドア左開き霜取方法手動開始・手動終了定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス ツインバード2電源式コンパクト電子保冷保温ボックスツインバード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
欠品中
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。 コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。 静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1質量(kg)約2.8(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)冷却方式電子冷却方式保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下庫内容量(L)5.5
2ドア冷凍冷蔵庫 87L Hisense(ハイセンス)2ドア冷凍冷蔵庫 87LHisense(ハイセンス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
セカンド冷蔵庫としても活躍できるコンパクトボディ。スリムで高さを抑えたコンパクト2ドア。3段ドアポケット、冷蔵ケース搭載。耐熱仕様:約100度で天面に電子レンジ等を設置可能。キズに強くお掃除もしやすい強化ガラス棚採用。
用途セカンド冷蔵庫やひとり暮らし、新生活に。冷蔵/冷凍/一人暮らし/新生活/事務所/小型/コンパクト/スリム/90Lクラス/87L/冷凍室/冷蔵室/パーソナル/1人暮らし/新生活/おしゃれ/スタイリッシュ/セカンド冷蔵庫/単身/学生/新社会人付属品ボトルストッパー ×1 製氷皿 ×1性能フリーザー:フォースター幅(mm)475質量(kg)24.5ホワイト高さ(mm)862奥行(mm)507定格電圧(V)単相100(50/60Hz)冷却方式直冷式機能【耐熱】○【ドアアラーム】-運転音(dB)約23保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×50.7×86.2高さ(cm)86.2温度調節(ダイヤル)7段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機70/70、電熱装置8/8冷媒ノンフロンR600a霜取方法手動扉枚数(枚)2省エネ基準達成率(%)(2021年度)105奥行き(cm)50.7定格内容積(L)87(冷蔵室63<51><うち冷藏ケース8.2>冷凍室24<23>)期間消費電力量(kWh)194(50/60Hz)/年