カテゴリ

  • 自動車純正部品(891)
  • トラック純正部品(298)
  • バイク純正部品(214)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 切削工具(26)
  • 制御機器(24)
  • 農業機械(22)
  • 学童・教育用品(11)
  • 安全標識(10)
  • 建築金物(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prh」の検索結果

関連キーワード
1,646件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮脚付兼用脚立 PRH-FX アルインコ

    伸縮脚付兼用脚立 PRH-FX

    アルインコ
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立 簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
    仕様接合方法:リベット方式材質アルミ合金構造折畳式、中折式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75収納寸法・奥行(mm)169
  • ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO

    ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

    ParkerTAIYO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    419税込461
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷
    古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
    仕様通常粘着タイプシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • プルースホールダウン BXカネシン

    プルースホールダウン

    BXカネシン(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
    用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
  • プラスチックハンマ Bcross

    プラスチックハンマ

    Bcross(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
    用途家具や木製品の組立、保守点検などに。全長(mm)260頭部長(mm)81口径(mm)26×26RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30大きのこ形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b 赤 A30PRHシリーズ マルヤス電業

    Φ30大きのこ形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a1b 赤 A30PRHシリーズ

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • プルースホールダウン 八幡ねじ

    プルースホールダウン

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理プロイズ処理
  • 温度センサ 補償導線 omron(オムロン)

    温度センサ 補償導線

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • プロパンホース5m プリンス(フカシロ)

    プロパンホース5m

    プリンス(フカシロ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-4521
  • プロパンホース3m プリンス(フカシロ)

    プロパンホース3m

    プリンス(フカシロ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-4520
  • 径違い六角ニップル KITZ(キッツ)

    径違い六角ニップル

    KITZ(キッツ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • M3型中量棚用パンチング側板 TRUSCO

    M3型中量棚用パンチング側板

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
    仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチールネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
  • BIX用保安器 Sanko IB

    BIX用保安器

    Sanko IB
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
    使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
  • M2型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCO

    M2型軽中量棚用パンチング側板

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。50mmピッチで取り付け高さ変更できます。
    仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチールネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
  • Neutrik XLRコネクタ NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ

    NEUTRIK(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック

    バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 半透明 ブロック有

    サンキョウプラテック
    199税込219
    1冊(100枚)
    当日出荷
    バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
    材質HDPE/バイオマスプラ半透明タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸” トンボ工業

    アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸”

    トンボ工業(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    3日以内出荷
    従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
    用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用トラスコ品番411-5775全長(mm)970質量(kg)1.1板厚(mm)1.6刃先形状穴明丸形材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)292刃先幅寸法(mm)232
  • 毎日使いたくなる便利なレジ袋 ジャパックス

    毎日使いたくなる便利なレジ袋

    ジャパックス
    189税込208
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    キッチンまわりで大活躍。外出時や室内でのゴミ袋に。
  • 温度センサアクセサリ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサアクセサリ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • M1.5型軽中量棚用パンチング側板 TRUSCO

    M1.5型軽中量棚用パンチング側板

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    パンチング穴付でフックなどを取り付けできます。25mmピッチで取り付け高さ変更できます。
    仕様パンチング穴付(10mm角)材質スチールネオグレー高さ(mm)150均等積載量(kg/段)20
  • ハンドドライバー ビット BOSCH(ボッシュ)

    ハンドドライバー ビット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1セット(9本)
    当日出荷
    コンパクト、便利なビットセット
    用途ねじ回し本体質量(g)280ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
  • PP ネジ継手 ポリ異径ニップル アズワン

    PP ネジ継手 ポリ異径ニップル

    アズワン
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ステンレス鋼製 鋳物 継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 鋳物 継手

    KITZ(キッツ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • 吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • ペーパーラック ハイ アール・エフ・ヤマカワ

    ペーパーラック ハイ

    アール・エフ・ヤマカワ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    カルテやパンフレットなど書類の仕分け、整理に便利なペーパーラックハイタイプダブル。MDFの可動棚板が36枚付属しています。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
    材質低圧メラミン木質ボード、木質ボード エッジ:PVC質量(kg)40ホワイト使用工具プラスドライバー外寸(mm)547×350×1717棚板数(枚)36棚段数21生産国中国組立時間2人以上で約30分配線引込口あり棚板可動式設置形態下置き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×350×1717均等耐荷重(kg/段)1
  • プローバハンガーフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    プローバハンガーフック

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品T4タッピング(50mm)4本、ピッチ調整用レンチ材質SUS304HL
  • スピードコントローラ ParkerTAIYO

    スピードコントローラ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
  • 高温ホットプレート アズワン

    高温ホットプレート

    アズワン
    285,000税込313,500
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)26材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)500型番HPRH-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティングアズワン品番2-647-01
  • AB6Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    AB6Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)

    ストレートシャンクアーバー

    PROCHI(プロチ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    耐久性に自信あり。総焼入のストレートシャンクアーバーです。 耐久性に優れています。
    寸法(mm)(J.T.)6
  • ストレートシャンクアーバー PROCHI(プロチ)

    ストレートシャンクアーバー

    PROCHI(プロチ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 高圧スライドダスター ホルダー付き フジマック

    高圧スライドダスター ホルダー付き

    フジマック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    スライドするだけでエアーを噴射。手放しでご使用いただけます。流量調節ノズル付。軽い力でスライド。スリムボディで邪魔にならない。ホルダー付なので携帯に便利です。ホルダーの色は赤色となります
    用途工作機械のバリの除去、研磨剤除去、水切り、油切り、フィルターの掃除、衣服のホコリ取り、各種清掃、シューズの汚れ落としなどに。トラスコ品番667-1842材質鉄・真鍮・アルミニウム全長(mm)138最高使用圧力(MPa)2.7ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2カップリング高圧用
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト ドーム形 Push-in端子

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様-適合-適合機種-形状短胴突形(ドーム形)文字内容-品名パイロットライト規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65接点構成-ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)-ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)-鍵不抜仕様-操作部形状-回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • レンチ PROCHI(プロチ)

    レンチ

    PROCHI(プロチ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    ERコレット着脱専用スパナ。ERコレット着脱専用スパナです。
  • プルスタッドボルト PROCHI(プロチ)

    プルスタッドボルト

    PROCHI(プロチ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    BTタイプのプルスタッドボルトです。
  • ストレートコレット PROCHI(プロチ)

    ストレートコレット

    PROCHI(プロチ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 取付穴を長穴にしたためほぼ全てのCNC旋盤に対応します。 既存のCNC旋盤にも互換性があります。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
...