「prl kitz」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(137件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    889税込978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みチーズ ステンレス製

    モノタロウ(128件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状チーズねじの種類PTネジ
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み径違いエルボ ステンレス製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いエルボねじの種類PTネジ
  • SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A

    KITZ(キッツ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A

    KITZ(キッツ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A

    KITZ(キッツ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みストリートエルボ ステンレス製

    モノタロウ(41件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
  • ステンレス鋼製 鋳物 継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 鋳物 継手

    KITZ(キッツ)
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
  • CU 異径90°エルボ Aron(アロン化成)

    CU 異径90°エルボ

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • TS径違いエルボ セキスイ

    TS径違いエルボ

    セキスイ(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    形状エルボ90°
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ステンレス異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
    材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc