カテゴリ

  • 作業工具(710)
  • 整備工具・収納(22)
  • 切削工具(19)
  • 保管用品(13)
  • 物流用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 電動工具(1)

「pro-auto 工具」の検索結果

753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長調整5段全長(mm)150トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼歯数72枚質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto自動車ドレン用トルクレンチPro-Auto(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
測定範囲(N・m)10~60差込角(mm)9.5全長(mm)285質量(kg)0.9最小目盛(N・m)0.5
ミニリバースギアラチェットセット Pro-AutoミニリバースギアラチェットセットPro-Auto(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(31点組)
当日出荷
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Autoミニリバースギア&スプラインソケットセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
オイルドレン専用トルクレンチ Pro-Autoオイルドレン専用トルクレンチPro-Auto(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
用途ドレンプラグ専用全長(mm)275トラスコ品番853-6071質量(kg)0.6ケース寸法(mm)75×310×60ソケット差込角(mm)9.5締付トルク(N・m[kgf・m])40(4)
ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウラチェットハンドル 伸縮式モノタロウ(279件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メンテナンスツールキット Pro-AutoメンテナンスツールキットPro-Auto
46,980税込51,678
1セット(48点組)
翌々日出荷
様々なメンテナンスフィールドに対応できます。 廻す、つかむ、切るの3機能は万全です。 差込角9.5ミリのベーシックな定番のセット! EVA樹脂トレーは、高級感漂うグレー/ブラックカラーを採用。 弾力性があり、丈夫なEVA樹脂トレーはサイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。 2段引き出しはベアリング式。 軽くスムーズなスライド。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
セット商品数48差込角(mm)9.5セット内容3/8inch ソケット 8、10、12、13、14、17、19、21、22mm3/8inch ディープソケット 8、10、12、14、17、19mm3/8inch ラチェットハンドル 190mm3/8inch エクステンションバー 75、150、250mm3/8inch ユニバーサルジョイント3/8inch スペシャルビットソケット T20、25、303/8inch ヘックスビットソケット 4、5、6mmメガネレンチ 8×10、10×12、11×13、14×17mmコンビネーションレンチ 10、12、13、14、17mmプライヤー 200mmモンキーレンチ 250mm強力ニッパー 150mmラジオペンチ 150mm貫通式スクリュードライバー (-)5mm×75.6mm×100貫通式スクリュードライバー (+)No.1×75、No.2×100、No.3×150マグネットソケットインサートベアリング式2段引出しツールボックス 555×240×220mm
フレックスロックギアレンチ Pro-AutoフレックスロックギアレンチPro-Auto(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
首振りありラチェット機構あり
4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット Pro-Auto4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセットPro-Auto(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm質量(g)700
7本組ドルフィンレンチセット Pro-Auto7本組ドルフィンレンチセットPro-Auto
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
スパナ部は先細形状で15度の角度が付けてある為に作業性に優れています。 従来のスパナより振り幅が大きい為にスピーディーに作業ができます。 握る面が大きく、手に優しく力が入れやすいデザインです。 ボックス部は従来のレンチより深い所にあるナットに対しても使えるディープ型です。
用途ボルトナットの締付けにサイズ(mm)8、10、12、13、14、17、19トラスコ品番439-1721質量(g)1000
クローフットレンチ Pro-AutoクローフットレンチPro-Auto(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
フレアナットフレックスギアレンチ Pro-AutoフレアナットフレックスギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂表面処理クロムメッキ
ギアレンチ30mm Pro-Autoギアレンチ30mmPro-Auto(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
サイズ30mmラチェット機構あり全長(mm)403トラスコ品番774-2495質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0
リバースギアレンチ8mm Pro-Autoリバースギアレンチ8mmPro-Auto
1,898税込2,088
1個
当日出荷
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)8全長(mm)140トラスコ品番327-0939厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)質量(kg)0.035
ボールポイントキーレンチ5/32 Pro-Autoボールポイントキーレンチ5/32Pro-Auto
299税込329
1丁
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10対辺寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"トラスコ品番774-0832材質クロームバナジューム鋼質量(g)13適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
シャローソケット17mm Pro-Autoシャローソケット17mmPro-Auto
519税込571
1個
当日出荷
二面幅(mm)17トラスコ品番773-9273材質クロームバナジューム鋼質量(g)30
Wディープソケット17mm Pro-AutoWディープソケット17mmPro-Auto
649税込714特価
1個
当日出荷
二面幅(mm)17トラスコ品番774-0310材質クロームバナジューム鋼質量(g)101
ギアレンチ22mm Pro-Autoギアレンチ22mmPro-Auto
4,498税込4,948
1本
当日出荷
二面幅(mm)22ラチェット機構あり全長(mm)292トラスコ品番774-2461質量(g)351
ギアレンチ15mm Pro-Autoギアレンチ15mmPro-Auto
2,598税込2,858
1本
当日出荷
二面幅(mm)15ラチェット機構あり全長(mm)200トラスコ品番774-2428質量(g)117
ボールポイントキーレンチ3/32 Pro-Autoボールポイントキーレンチ3/32Pro-Auto
239税込263
1丁
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5対辺寸法(inch)3/32適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#8トラスコ品番774-0794材質クロームバナジューム鋼質量(g)3.6
1/4DR.ドライブ角変換アダプター Pro-Auto1/4DR.ドライブ角変換アダプターPro-Auto
669税込736
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35トラスコ品番774-7896材質クロームバナジューム鋼質量(g)8
エクステンションバー250mm Pro-Autoエクステンションバー250mmPro-Auto
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)250材質クロームバナジューム鋼
スペシャルビットソケットT10 Pro-AutoスペシャルビットソケットT10Pro-Auto
719税込791特価
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT10先端形状トルクストラスコ品番853-1724
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用)Pro-Auto
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質アルミニウム質量(g)170適合車種アテンザ、MPV、プレマシー適合フィルター74.2mm
3/8DR 薄口12角スパークプラグソケット Pro-Auto3/8DR 薄口12角スパークプラグソケットPro-Auto
1,798税込1,978
1個
当日出荷
薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に寸法(mm)14全長(mm)63質量(g)54寸法D1(mm)17.7寸法D2(mm)16.7差込角(sq.)9.5
ギアレンチ12mm Pro-Autoギアレンチ12mmPro-Auto
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
二面幅(mm)12ラチェット機構あり全長(mm)170トラスコ品番853-3477質量(g)69
コンビネーションレンチ 4320180 Pro-Autoコンビネーションレンチ 4320180Pro-Auto
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番821-9071材質クロームバナジューム鋼寸法(mm)【二面幅】18全長(mm)239
フレックスメガネギアレンチ Pro-AutoフレックスメガネギアレンチPro-Auto
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
ギア数72山、送り角5度メガネ部15度オフセット本締めOK!ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
ウェーブソケット1-1/8 Pro-Autoウェーブソケット1-1/8Pro-Auto
799税込879
1個
当日出荷
トラスコ品番773-9982材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)160穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-1/8
マグネットソケットインサート【貫通式】 Pro-Autoマグネットソケットインサート【貫通式】Pro-Auto
1,798税込1,978
1個
当日出荷
貫通タイプのため長く突き出ているボルトでも使用できます。
トラスコ品番396-1826セット内容マグネットソケットインサート【貫通式】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
6.35フィンガーチップラチェット Pro-Auto6.35フィンガーチップラチェットPro-Auto
1,398税込1,538
1個
当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適質量(g)56タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)29.5差込角(sq.)6.35
ドライバビットヘキサゴン5 Pro-Autoドライバビットヘキサゴン5Pro-Auto
128税込141
1本
当日出荷
トラスコ品番853-5324本数1
ドライバビットスプラインM10 Pro-AutoドライバビットスプラインM10Pro-Auto(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
トラスコ品番853-5384先端サイズM10
スタビースクリュードライバー6mm Pro-Autoスタビースクリュードライバー6mmPro-Auto
459税込505
1丁
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番774-7730質量(g)48種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ギアレンチ8mm Pro-Autoギアレンチ8mmPro-Auto
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
二面幅(mm)8ラチェット機構あり全長(mm)140トラスコ品番853-3474質量(g)35
3IN1 電動ソケット17/19/21 Pro-Auto3IN1 電動ソケット17/19/21Pro-Auto
3,398税込3,738
1個
当日出荷
建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
全長(mm)93外径D(Φmm)31.5サイズ(mm)17・19・21
O2センサーソケット Pro-AutoO2センサーソケットPro-Auto(32件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
リバースギアレンチ Pro-AutoリバースギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
コンビネーションレンチ13mm Pro-Autoコンビネーションレンチ13mmPro-Auto
689税込758
1丁ほか
当日出荷
二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼
...