24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削 材質ハイス
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ハイスビット Φ2.3mm 丸
用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削 シャフト径(Φmm)2.35 材質ハイス
1セット(2本)
839 税込923
当日出荷

交換用、金工・木工の研磨用ペーパーです。交換用ロールペーパーです。
用途金工、木工用研磨ペーパー。
1セット(6個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、切断砥石(Φ22mm×5枚)、純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、スパナ、専用ビットケース 消費電力(W)35 寸法(Φmm×Lmm)35×230 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット
エコ商品
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])18000~20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,798 税込1,978
欠品中

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W)20 取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm)33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mm
エコ商品
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ミニルーター専用の先端ビットです。金属、ガラスの磨きに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。 適合機種プロクソンミニルーターNo.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(5枚)
899 税込989
当日出荷

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)台形型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ハイスビット Φ2.3mm 棒
用途鉄、アルミ、真鍮、木材の彫刻、切削 材質ハイス
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット) セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8) 全長(mm)180 質量(g)200 差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き) スイッチ正転/逆転 電源Li-lon3.6V-2.000mAh 最大トルク(N・m)1.8 グリップ部(mm)42 操作(手操作)~5Nm 回転数(回/分)250 関連資料(1.4MB) USBポートType-B
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

最高回転数(min-1[r.p.m])25000 適合品番No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525 取付ねじM8×0.75 適合シャフト径(Φmm)0.5~3.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシホウキ型
ミニルーター用の先端ビットです。ホウキ型ワイヤーブラシです。
用途鉄・非鉄金属のみがき、サビ落とし。
1セット(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ミニルーター専用の先端ビットです。鉄、非鉄金属の磨き、サビおとしに使用します。
用途ミニルーター用先端工具。 適合機種プロクソンミニルーターNo.28400・28472・28473・28510・28511・28515・28525 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 回転数(min-1[r.p.m])(最適)12000
1セット(2本)
1,298 税込1,428
欠品中


先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利なラチェット式ドライバー
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 アズワン品番64-9674-74 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

PROXXON(プロクソン)マグネット六角ビットドライバー
エコ商品
先端ホルダーにマグネットを装備でビットの交換が便利
用途ボルト・ナット回し 商品構成単品 アズワン品番64-9674-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨 適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質ダイヤモンド電着 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

PS-1 電着ダイヤモンドバーセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途ガラス彫刻・陶器・彫金・シルバーアクセサリーの加工・名入れ 寸法(mm)円筒型(1.0×5×2.35、1.5×7×2.35、2.0×7×2.35、2.5×7×2.35、3.0×7×2.35)球型(Φ2×2.35、Φ4×2.35)テーパー型(1.5×10×2.35)テーパー先切型(1.0×10×2.35)受皿型(Φ2.5×2.35) セット内容【ダイヤポイント】円筒型×5、球型×2、テーパー型×1、テーパー先切型×1、受皿型×1 軸径(Φmm)2.35 軸径シャンク径 Φ2.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
739 税込813
当日出荷

1セット
499 税込549
当日出荷