2,571件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高衝撃性強化ポリスチレンを使用しています。 成型品で安価です。
用途物流倉庫内での商品等の間仕切りに。 板厚(mm)1.2
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!
材質PS 厚さ(mm)t1.2
1枚
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷



模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料です DIYやホビークラフト用の工作素材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます 素材はポリエチレンなのでリサイクルが可能です コロナ放電により印刷性・接着性が良いです
材質ポリスチロール 寸法(mm)182×257 サイズB5
1セット(3枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4 材質ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 カスミ柄 材質ポリスチレン
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。 仕様UV剤入 材質スチロール樹脂 半透明(ガラス色) 使用温度範囲(℃)~88
1枚
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(4枚)
299 税込329
当日出荷

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PS 長さ(mm)1000 幅(mm)5 厚さ(mm)1 高さ(mm)15 アズワン品番64-8342-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷

PET樹脂製の仕切り板です。 商品棚・平台などの商品仕切に最適です。 目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。 収納の整理に。 材質PET 幅(mm)50 厚さ(mm)1 透明 高さ(mm)100 加工R加工(4角) 表面仕様保護シール(両面)
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
1セット(5枚)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

対応機種GT-T全機種、GQ-T全機種 関連資料納入仕様図(0.39MB)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス・交換用の部品です。
寸法(mm)フロント板:136×25.5、受座:96×40.5
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

PS材質の格安クリップボード! 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズA4 仕様レバーホールド機能無し 材質本体:PSクリップ部:PS 質量(g)180 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)323×232 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 マット柄 材質ポリスチレン
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PS板兼用塩ビ用の接着剤です。
アズワン品番61-7413-70 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
428 税込471
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP ピッチ(mm)15
1組(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。
寸法(mm)140×108×46 出力DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き 電源ACアダプタ(付属)
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP 電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz)) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 モーターDCブラシモーター 材質(プレート)SUS304 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式目盛表示
1個
8,890 税込9,779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。 材質ポリスチレン(PS) ブラウンスモーク
1枚
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コニシPSシール
建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり 適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 小物や部品の整理に便利な仕切板付き収納ケースです。
材質(本体・フタ・ハンドル・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂 質量(kg)約0.9 ブラック/グリーン 高さ(mm)78 奥行(mm)290 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列) 仕切りあり 収納量(最大)約8kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×78 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列) RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 22.4 mm で、1 ポジションになっています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6397 アズワン品番65-7766-27
1袋(10個)
3,298 税込3,628
欠品中

軽くて丈夫な樹脂タイプのクリップボード。ペンホルダーが大きく開き太軸ペンも挟めます。裏面にはフック掛け用の穴が付いています。
サイズA4 グレー
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PS樹脂板やPS和紙プレートに比べて強度、透明度が高く、紫外線による劣化も少ないです。表面に傷がつきにくいのも特長のひとつです。
材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)ほか
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズコンパクト 質量(g)508 電源USBバスパワー 適合規格VCCIclassB ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367.1×127.5×21.2 保証期間6カ月 ホットキー数12キー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田島メタルワーク投函防止プレート PS-1
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷 適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
1台
769 税込846
5日以内出荷

Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 22.4 mm で、1 ポジションになっています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4959 アズワン品番65-7735-58
1袋(10個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Phoenix スペーサプレートの材質はポリアミドで、色は赤です。長さは 15.9 mm で、1 ポジションです。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:スペーサプレート●シリーズ:DP PS●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4069 アズワン品番65-7742-63
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。 中空壁にも使えます。 片側施工なので省力化できます。 耐火仕切板を使用するので仕上がりがきれいです。
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。 材質ポリスチレン(PS)
1枚
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ps 鍵