カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(2)
    • 静電靴(1)
    • クリーンルームシューズ(1)
  • クリーンルーム用品(4)
    • クリーンルーム用シューズ(1)
  • 制御機器(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク部品(16)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「ps-01s」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープ OWON100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープOWON
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷
●優れた性能 OWON X-Vision Ⅲ の高度なアーキテクチャによる低ノイズ、深いレコード長、高速波形更新レート 最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み 垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div 1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出 ●Androidベースの拡張性 マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスもサポート、操作効率が大幅に向上 表示、編集、エクスポートを簡単に行える、使いやすいファイル・マネージャー オプションのワイヤレス・モジュール (Wi-Fi/Bluetooth) は、FTP、ネットワーク・プリンター、モバイル・ホットスポットなどをサポート ●多彩な機能 オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合 多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN 波形発生器モデルは、波形クローン、ボード線図機能を実施可能 高度なFFTはズームも可能でクリアに波形を表示、カーソル情報もサポート 統計、測定インジケーター、カーソル・ゲーティングを備えた便利な自動測定機能 ヒューマン・マシン・インタフェースとデザイン 奥行10cmの薄型ボディで作業スペースを節約 強化された操作を実現する10.1インチ・マルチタッチ・ディスプレイ ジェスチャ操作やカスタマイズされたショートカットでより使いやすい操作性 電源はAC電源、またはUSB Type-C(12V/4A)から給電可能
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能【垂直】8bitサンプルレート(回/s)2.5Gディスプレイ10.1インチ波形【更新レート】500000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)100M
Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート KVASERKvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポートKVASER
70,980税込78,078
1台
45日以内出荷
1秒あたり20,000メッセージ、各タイムスタンプ分解能50μs最大8Mbit/秒のCAN FDをサポートUSBタイプA準拠のコネクター経由で電力を供給素早く簡単なplug-and-playのインストレーション分析ツールのサイレントモードをサポート - 干渉なくbusをリッスン可能ガルバニック絶縁が標準装備され、電力サージや感電からの保護を強化Kvaserの無料汎用CANモニタリングソフトウェアや、Kvaserのネットワークテクニカルアソシエイツの提供するECU開発、診断、適合用の高度な各種ソフトウェアと組み合わせて使用可能SocketCANをサポートホストOS:Windows (7以降)、LinuxKvaserテクニカルアソシエイトが提供する高度なソフトウェアと組み合わせることで、J1939、CANopen、NMEA 2000(R)、およびDeviceNetをサポート複数のKvaserインターフェースの同時使用をサポート
仕様●CAN FDビットレート:最大 8 Mbit/秒●t script:No●エラーカウンタ読取:No●エラーフレーム生成:No●ガルバニック絶縁:Yes●サイレントモード:Yes●タイムスタンプ分解能 (μs):50 μs●チャネル:1●ビットレート (kbps):20 - 1000 kbps●メッセージ受信/秒(m):20000 ps●メッセージ送信/秒(m):20000 ps長さ(mm)165高さ(mm)17質量(g)110インターフェースUSBコネクタDSUB 9動作温度(℃)-20 ~ +70OSWindows 10 (IA-32 および x86-64), Windows 11 (x86-64), Linux各種認証CE, FCCカテゴリーインターフェース, ハードウェア, CAN
PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル PixioPS1S Wave Mint Green モニターアーム シングルPixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84ミントグリーン取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Beige モニターアーム シングル PixioPS1S Wave Beige モニターアーム シングルPixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84ベージュ取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル PixioPS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングルPixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84パステルパープル取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様ネオプロト(NEOPLOT)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイメーカー品番:NPRX-M6NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。販売備考:マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。ROTOPAX専用品です。許容荷重:25kg適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:許容荷重:25kg 取り付け有効幅:188.5~215.5mm使用上の注意:※背面ラダーのパイプ径や幅(118.5mm~215.5mm)によって、縦置きと横置きの取り付け方法を選択ください。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)ブラック許容荷重(kg)25内容1加工有効幅(mm)【取付】188.5~215.5関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントブラケット 8穴仕様ネオプロト(NEOPLOT)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイメーカー品番:NPRX-M3NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。販売備考:ROTOPAX専用品です!プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。許容荷重:25kg適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:許容荷重:25kg関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)ブラック許容荷重(kg)25内容1加工関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
マルチマウントバー用 クランプセット ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントバー用 クランプセットネオプロト(NEOPLOT)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイメーカー品番:NPRX-MC254NEOPLOT RV マルチマウントバー用のクランプセットです。内径Φ25.4販売備考:内径:Φ25.4 付属:M8X18ローヘッドボルト(L18)&M8皿バネナット適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール(t=2.3)加工[有/無]:無内容量[数量]:1関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラ材質スチール(t=2.3)ブラック内容1加工関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
マルチマウントバー ネオプロト(NEOPLOT)マルチマウントバーネオプロト(NEOPLOT)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイメーカー品番:NPRX-M1バックドアにアイテムを取り付ける際にベースとなるのがRVマルチマウントバーです。別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。販売備考:適合:ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W) バー:Φ25.4 / 許容荷重:50kg適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール(t=2.0/Φ25.4)加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:許容荷重:50kg / バー幅:650mm関連商品:品番:NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-2M,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニーノマド(JC74W)材質スチール(t=2.0/Φ25.4)ブラック許容荷重(kg)50加工バー幅(mm)650関連部品【品番】NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
トーセル TCYE-BS-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCYE-BS-S1シリーズADVANTEC
7,398税込8,138
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250
トーセル TCS-G045シリーズ ADVANTECトーセル TCS-G045シリーズADVANTEC
26,980税込29,678
1本
7日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.45
トーセル TCR-080シリーズ ADVANTECトーセル TCR-080シリーズADVANTEC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:0.8
トーセル TCR-045-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCR-045-S1シリーズADVANTEC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:0.45
トーセル TCR-020-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCR-020-SシリーズADVANTEC
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:0.2
トーセル TCPE-10シリーズ ADVANTECトーセル TCPE-10シリーズADVANTEC
6,398税込7,038
1本
33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:10
トーセル TCPD-7-Sシリーズ ADVANTECトーセル TCPD-7-SシリーズADVANTEC
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
トーセル TCPD-10-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCPD-10-S1シリーズADVANTEC
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
寸法(mm)250
電子部品(オンボード) JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)JAE(日本航空電子工業)
1セット(15個)
欠品中
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボードタイプ1列型極数20端子形状コネクタ寸法A(mm)48.26列数1列定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ寸法B(mm)51.8材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュコンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000rms結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
スイング式草刈機カルモDeluxe GC-K300D クボタ(Kubota)スイング式草刈機カルモDeluxe GC-K300Dクボタ(Kubota)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸寸法(mm)刈高:19・31(2段階)全長(mm)1730質量(kg)26全幅(mm)430適合範囲法面:刈角度~50°全高(mm)410刈り幅(mm)(総刈幅)300燃料タンク容量(L)1駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面エンジン型式ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン排気量(cm3)25.4
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) SHARP IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) SHARP IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SHARP・イオン発生機IG-NM1S・電子ノートWG-PN1シグマSIGMA fpSIGMA fp LプリンストンPHD-PS240GUPHD-PS480GUPHD-PS960GUモバイルディスプレイUP-M156T4KUP-M156THDPTF-M156TPTF-M133Tイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセットnuratrueJAYS t-Seven True WirelessJAYS f-Five True WirelessJAYS m-Five True WirelessJAYS q-Seven WirelessJAYS a-Seven WirelessHDMIスルー対応 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットUP-GHDAVLワイヤレスプレゼンテーション「EZCast Pro Dongle2」EZPRO-DONGLE2aptX Low Latency(低遅延)対応 Bluetooth送受信ユニットPTM-BTLLTRトランセンドポータブルSSD・ESD370C・ESD350C・ESD270CTS250GESD270CTS500GESD270CTS1TESD270C・ESD250C・ESD240C・ESD230CポータブルHDDStoreJet 25C3SカードリーダーTS-RDE2すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CALITTELFUSE
669税込736
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 49.9V●最小ブレークダウン電圧: 34.2V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 30.8V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 30.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5.3 Dia. x 9.5mm●テスト電流: 1mA●1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ: VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)RoHS指令(10物質対応)対応
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】グロム(13-23)、リード125(13-22)、スペイシー125(95-06)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ110(13-22)、スーパーカブ110(09-22)、リードEX(10)、DIO110(11-23) [JF31/JF58/JK03]、ズーマーX(13)、エイプ100 TypeD(08)、NSF100(06-10)、XR100モタード(05-07)、リード100(98-01)、リード90(88-97) [NH90MJ-MP]、NSR80(87-99)、エイプ50 TypeD(09)、Dunk(14-22)、DIO-SR(90)、DIO-XRバハ(94-98)、Gダッシュ(89)、NSR50(87-99)、NSRミニ(00-09)、XR50モタード(05-07)、クロスカブ50(18-22)、スーパーカブ50(18-22)、ジョルノ(16-22) [AF77]、スーパーDIO-SR/ZX(91-99)、スマートDIO-DX/Z4(01-07)、タクトS(93)、タクト/スタンドアップ(98-00)、タクト/ベーシック/ベーシックスペシャル(15-22)、ライブDIO/SR/ST/ZX(94-02)、リード/50(88-01)【YAMAHA】Xフォース(22)、アクシスZ(17-22)、ジョグ125(22)、シグナス125(95-01)、シグナスX125/SR/FI(03-17)、シグナスX(19-21)、シグナスグリファス(22-23) [BKG1/2/3]、BW'S100(02)、グランドアクシス(98-07) [5FA1-4]、アクシス90(90-99)、アクシス90プロフット/BOX(92-95)、ジョグスポーツ90/ジョグ90(90-99)、RS90(90)、ジョグスポーツ80(88)、TDR80(88)、YSR80(86-88)、スーパージョグZ(93-94)、スーパージョグZR(95-00)、リモコンジョグ/C(01-02)、リモコンジョグ(03-07)、リモコンジョグZR(01-02)、リモコンジョグZRエボリューション(03-07)、ジョグZR(09-15)、ジョグZ2(98-99/04-07)、ジョグ(00,08-23)、7PSJOG/EX(91,93)、7PSJOGZ/S(91-92)、アクシス50(90-99)、アクシス50トランク(90-96)、アクシス50プロフット/BOX(92)、BW'S(98-99/12-16)、ジョグアプリオ TYPE2(95-98)、ジョグスペースイノベーション/7.2PS(99)、ジョグスポーツ(88)、ジョグ EXアプリオ(94)、ジョグZ(90)、メットインジョグスポーツ(89)、チャンプRS(87-88)、RZ50/S(81-89/98-01)、TDR50(88)、TZ50(90)、TZM50R(94-99)、YSR50(86-88)、ギア(19-23) [BX50/N/S]、ビーノ(97-22)【SUZUKI】ヴェクスター150(94-07)、アドレス125(18-23)、アドレスV125/G/S/SS/Sベーシック/Sリミテッド(05-13)、ヴェクスター125(94-03)、アドレス110(98-03/15-22)、アドレスV100(91-04)、GAG(86)、ハイアップR(89-90)、ZZ(00-07)、アドレス50(98-99)、アドレスV50(96-21)、アドレスVチューン(91-92)、アドレスチューン(88-90)、シュートS(85)、セピアRS(93-95)、セピアZZ(90-99)、レッツ2S(97-03)【KAWASAKI】Z125 PRO(16-21)、KSR110(03-13)、KS2(88)、KSR2(90-00)、KS1(88)、KSR1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:グロム(13-23)、スーパーカブ C125(18-22)、ダックス125 ST125(23)、モンキー125(18-22)、クロスカブ50/110(13-22)、スーパーカブ50/110(09-22)、アドレス125(18-23)、アドレスV125(05-13)などサイズM耐水圧(mm)20000
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0CALITTELFUSE
699税込769
1袋(20個)
5日以内出荷
SMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm幅 = 3.94mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8ALITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(20個)
5日以内出荷
1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 10mARoHS指令(10物質対応)対応
PSシリーズ用ネジ・ナット 2組入 アルスコーポレーションPSシリーズ用ネジ・ナット 2組入アルスコーポレーション
679税込747
1セット(2組)
7日以内出荷
PSシリーズ用のネジ・ナット(2個組)です。
仕様●対応品番:PS-18L/PS-18S/PS-22/PS-25L/PS-30L/PS-30S●対応品番/部品番号:PS-18L/1、PS-18S/1、PS-22/1、PS-25L/1、PS-30L/1、PS-30S/1アズワン品番68-0770-07
250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用 エスコ250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用エスコ
4,140税込4,554
1個
3日以内出荷
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60gアズワン品番68-1827-24
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 49.9V, 1.5KE36CALITTELFUSE
669税込736
1袋(10個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 49.9V最小ブレークダウン電圧 = 34.2V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 30.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 30.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 Dia. x 9.5mmテスト電流 = 1mA1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8ALITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 144.8AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mmサージ電流レーティング = 200A1.5KEシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ピークパルス容量1500 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % DO-201パッケージのガラス不動態化チップジャンクション 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) 優れたクランプ機能 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 μA未満(VBRの最小値>12 Vの場合) リフローはんだ付けに対する耐熱性を保証: 260 ℃/40秒 / リード長: 0.375インチ(9.5 mm)、テンション: 5 lbs (2.3 kg) VBR @ TJ = VBR @ 25 ℃ x (1 + αT x (TJ - 25)) (αT: 温度係数、標準値は0.1 %) プラスチックパッケージは、Underwriters Laboratoriesに準拠したV-0難燃性等級 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー 鉛フリーE3: 第2レベルの相互接続が鉛不使用で、端子の仕上げ材にスズ(Sn)を採用(IPC/JEDEC J-STD-609A.01)
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40CA LITTELFUSELittelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40CALITTELFUSE
67,980税込74,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 64.5V最小ブレークダウン電圧 = 44.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 40Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 9.3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mmテスト電流 = 1mASMBJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 標準IR: 1 uA未満(12 Vを超える場合) 基板スペースを最大限に活用するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 標準故障モードは、規定を超える電圧又は電流による短絡 ウィスカ試験 組み込みのストレインリリーフ 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → BVmin (標準) ピークパルス容量600 W @ 10/1000 μs波形、繰り返し率(デューティサイクル): 0.01 % 標準最大温度係数ΔVBR = 0.1 % x VBR @ 25 ℃ x ΔT ガラス不動態化チップジャンクション はんだ付けに対する耐熱性を保証: 端子で260 ℃/40秒 つや消し鉛フリースズめっき ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
静電作業靴 PS-01S ミドリ安全静電作業靴 PS-01Sミドリ安全
4,198税込4,618
1足
翌々日出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE
ポータブルPCオシロスコープ PICO TECHNOLOGYポータブルPCオシロスコープPICO TECHNOLOGY
479,800税込527,780
1個
予約販売
携帯性に優れたパソコンに接続して使用するオシロスコープ
仕様●チャンネル数:アナログ入力 2ch●デジタル入力 16ch●帯域幅(-3dB):200MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:500ps/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mmアズワン品番67-0393-95
PictSyzer3D 3R(スリーアール)PictSyzer3D3R(スリーアール)
499,800税込549,780
1式
5日以内出荷
簡単なピント調整で、深度合成画像を作成できます。三次元(X、Y、Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状の計測が可能です。3D計測だけではなく、2D計測も可能で、2Dの場合は7種の計測方法を搭載しています。トリミング加工もできます。
仕様●3Dソフトと下記商品が一式となっております。●▼3R-MSBTVTY オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY(品番:63-1201-66)●▼3R-MSBTVTYST 3R-MSBTVTY用スタンド(品番:63-1201-68)●▼3R-MSBTVTY-LGT MSBTVTY用リングライト(品番:65-5686-36)●ソフト容量:約300MB●保存データ容量:約70MB(1シーン当たり)アズワン品番65-9133-60
PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 PixioPS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応Pixio
8,164税込8,980
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大人気モニターアームがスリムになって新登場!3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応多角度調節が可能3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能組立・取付簡単クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止保証/サポート3年保証 / 30日間の無料返品サービス質量(kg)アーム:2.84 、対応モニター:1~9 ※1kg未満のディスプレイは使用不可タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)9液晶モニター1適合モニターサイズ17~32インチ対応VESA規格75×75、100×100可動範囲(°)前後 : +45~-45、左右 : +90~-90、回転 : +180~-180
ストツパ BIGM(丸山製作所)ストツパBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
13日以内出荷
規格クロ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.85MB)図解NoBCW233S 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.47、MCA-S(JP) 本体部品_No.4、MC-S(JP) 本体部品_No.4、MCA-T(JP) 本体部品_No.4、BCW234S 本体部品_No.27、MC-HTS(JP) 本体部品_No.4、MC-P(JP) 本体部品_No.5、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.27、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 ストツパ_No.4、MC-PSJ 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-Tカルチベータ部品 ストツパ_No.4、BCW233SH 本体部品_No.27、MC-SJ 本体部品_No.4、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.18、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ストツパ_No.4、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ストツパ_No.4、MC-T(JP) 本体部品_No.4、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.4、MC-TJ 本体部品_No.41
ガイカンBマトメ BIGM(丸山製作所)ガイカンBマトメBIGM(丸山製作所)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
規格24XT1.6X723L関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.81MB)図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-Tカルチベータ部品 ガイカンBマトメ_No.2、BCW233SH 本体部品_No.25、BCW233SH-1 本体部品_No.25、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.2、BCW233S 本体部品_No.25、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 ガイカンBマトメ_No.2、MCA-S(JP) 本体部品_No.2、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ガイカンBマトメ_No.2、MCA-T(JP) 本体部品_No.2、BCW234S 本体部品_No.25
Light Grid SICKLight GridSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、
ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワンピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン
11,600税込12,760
1枚
当日出荷
仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
ニッパヨウバネ フジ矢ニッパヨウバネフジ矢
429税込472
1個
翌々日出荷
ニッパ用の交換用バネセットです。交換用バネです。
用途交換用バネ。適合機種1:30S-125・20S-125・90PS-125・90PR-125・430S-125・460S-125・490PS-125材質特殊鋼入数5本
防犯標識 CPS-01 監視カメラ作動中 グリーンクロス防犯標識 CPS-01 監視カメラ作動中グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途防犯や環境改善に。文字内容監視カメラ作動中
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール) 第一計器隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)第一計器
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら